Flexband aktiv easy
Feuchtevariables Dichtband für optimalen Bauten-schutz
Durch die Anforderungen der Energie-Einsparverordnung an die Dichtheit von Gebäuden dürfen Fugendichtstoffe möglichst wenig Wärme durchlassen, müssen gleichzeitig aber den nötigen Feuchteaustausch sicherstellen. Darüber hinaus erwartet das verarbeitende Handwerk eine möglichst einfache und effiziente Verarbeitung der Produkte. Entsprechend dieser Anforderungen hat Würth jetzt das Fensterdichtungsband FLEXBAND AKTIV EASY entwickelt und neu in sein Lieferprogramm aufgenommen.
Das innovative Produkt dient speziell zur inneren und äußeren Abdichtung von Fenster- und Türfugen im Neubau sowie in der Sanierung. Wichtig ist dabei, dass Mauerwerkslaibungen vorliegen. Das neue Fensterdichtungsband besitzt eine vollflächige Selbstklebung für eine schnelle und unkomplizierte Verarbeitung. Es besteht aus einer speziellen, trocknungsaktiven Membran, die wiederum auf einem strapazierfähigen Trägermaterial aus hochwertigem Polyester aufgebracht ist. Diese Membran verfügt über dampfdiffusionsoffene und feuchtevariable Eigenschaften. Wird nun eine Fuge beidseitig mit diesem innovativen Produkt abgedichtet, kann sie sowohl nach innen als auch nach außen hin trocknen, was die Baukörpertrocknung deutlich optimiert. Diese Produkteigenschaft verringert die Gefahr von Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel im Baukörper und erhöht die Leistungsfähigkeit der Wärmedämmung. Außerdem benötigt man damit künftig für alle Arten von Fugenabdichtungen nur noch ein einziges Produkt statt, wie bisher üblich, zwei verschiedene Dichtbänder. Das neue Fensterdichtungsband erfüllt zudem alle Anforderungen an eine gütegesicherte Montage gemäß den Bestimmungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren.
Eine wesentliche Stärke des neuen FLEXBAND AKTIV EASY von Würth stellt die sehr einfache Anwendung dar: Es verfügt über doppelseitig aufgebrachte Klebestreifen aus haftstarkem und lösemittelfreiem Acrylatkleber und lässt sich dadurch ohne weiteres vollflächig verkleben. Lediglich auf mineralischen und stark saugenden Untergründen kann ein Voranstrich erforderlich sein. Für diesen Fall bietet Würth mit dem Sprühprimer sowie dem Butyl-/Bitumenprimer zwei geeignete Produkte. Weiterhin unterstützen das hochwertige und flexible Vlies sowie die geringe Stärke von 0,5 mm eine einfache Verarbeitung. Im Anschluss kann die fertige Fugenabdichtung problemlos überputzt werden. Aktuell liefert Würth das Produkt in den drei Breiten 70, 100 und 140 mm jeweils als Rollenware zu je 40 m Länge.
Das neue FLEXBAND AKTIV EASY von Würth eignet sich sowohl zur inneren als auch zur äußeren Fugenabdichtung. Ein mit diesem Produkt abgedichtetes Fugensystem verhält sich wie folgt: Ist es innen kälter als außen, verringert sich der Sd-Wert des auf dem raumseitigen Fugenabschluss angebrachten Flexbands, woraufhin die in der Fuge befindliche Feuchtigkeit in den Innenraum diffundieren und somit die Fuge trocknen kann. Im anderen Fall – also innen wärmer als außen – sinkt dagegen der Sd-Wert des auf dem außenseitigen Fugenabschluss angebrachten Flexbands, so dass die in der Fuge befindliche Feuchtigkeit nun nach außen diffundieren kann. Für die außenseitige Anwendung stellen zudem die Beständigkeit gegen ultraviolette Strahlung für die Dauer von bis zu drei Monaten bei Freibewitterung, die Schlagregendichtigkeit von mindestens 600 Pa sowie die Temperaturbeständigkeit zwischen -40 bis +80 °C wesentliche Qualitätsmerkmale dar.
Flexband aktiv easy/15
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.