Neue LEDs im Blickpunkt möbelintegrierter Beleuchtungssysteme
Ästhetisch ansprechende Akzentbeleuchtung
In der Raumausstattung und insbesondere in der Möbelgestaltung werden mit einer optisch ansprechenden Akzentbeleuchtung neue Maßstäbe gesetzt. Denn sie bietet eine ausgezeichnete Möglichkeit, einem Raum mit nur geringem Aufwand eine hohe Individualität zu geben und sie bei Bedarf in bestimmten Grenzen flexibel zu verändern. Ein wichtiges Mittel zur Akzentbeleuchtung sind integrierbare Leuchten. Würth bietet hierfür seit langem ein umfangreiches Sortiment und hat es um zusätzliche Produkte auf Basis innovativer LED-Technologie erweitert. Entscheidende Produktmerkmale sind das zeitlose Design und die hochwertige Ausführung mit edlen Materialien wie Edelstahl und Glas. Ein besonderes Highlight stellt das Steuergerät zur stufenlosen Einstellung der Lichtfarbe weißer LEDs zwischen warmweiß und kaltweiß dar. Und noch eine Besonderheit: Der WiFi-Controller zur Fernbedienung von 24-V-Systemen über ein handelsübliches Smartphone. Zudem lassen sich alle neuen LED-Leuchten durch auch nachträglich steckbare Controller dimmen. Dadurch verfügt der Anwender über noch mehr Möglichkeiten, seine Raumbeleuchtung individuell zu gestalten und anzupassen. Insgesamt umfasst das Würth Sortiment an möbelintegrierbaren Beleuchtungssystemen neben LED-Leuchten auch Halogen- und Leuchtstoff-Lampen und bietet somit für fast alle Anwendungen eine Lösung: Von der dezenten punktuellen Beleuchtung mit 1 Watt bis hin zur großflächigen und lichtstarken Arbeitsplatzausleuchtung mit 35 W.
Das Würth Sortiment an integrierbaren Leuchten für den Möbelbau umfasst ausschließlich Qualitätsprodukte, die vorrangig auf moderner LED-Technologie basieren und daher sehr effizient mit der eingesetzten Energie umgehen. Um dem Anwender für möglichst alle üblichen Einbausituationen optimierte Produkte liefern zu können, bietet Würth neben Einbau-, An- bzw. Unterbauleuchten auch Aufbauleuchten und Lichtbänder. Bei den Einbauleuchten umfasst die Palette aktuell mehr als 30 Produkte für 12 oder 24 V. Aus dem Bereich der An- und Unterbauleuchten kann aktuell aus insgesamt zwölf verschiedenen Produkten mit 12, 24 oder 230 V Betriebsspannung gewählt werden. Bei den Aufbauleuchten stehen fünf formschöne Varianten mit 1, 3 oder 6 Watt jeweils für den Betrieb an einer 12-V-Stromversorgung zur Auswahl. Für besondere Lichteffekte gibt es zudem dreifarbige sowie weiße Lichtbänder bzw. -sticks für den Betrieb an 12 oder 24 V. Und dank Spezialleuchten wie etwa einer Kleiderstange mit integrierten LEDs für den Einbau in Kleiderschränke stehen nun auch für spezifische Anwendungen komfortable Lösungen zur Verfügung.
Neben der umfangreichen Auswahl bietet das überarbeitete Würth Sortiment an möbelintegrierbaren Leuchten eine Reihe an innovativem Zubehör. Hierzu gehören Produkte zur einfachen Montage der Beleuchtungssysteme, etwa durch vorgefertigte Leuchtenverteiler oder verschiedene Transformatoren für unterschiedliche Leistungen und Spannungen. Zum anderen gewährleistet das Zubehör eine komfortable Bedienung durch Einbausensoren, Anbausteuerungen und Bewegungsmelder sowie Funkfernbedienungen zum Dimmen und/oder Farbwechsel. Die Zubehör-Highlights stellen aber zweifellos der WiFi-Controller zur Steuerung von 24-V-Anlagen mittels Smartphone und ein Steuergerät für die stufenlose Einstellung von Weißtönen zwischen rund 3.000 K Farbtemperatur für warmweiß und etwa 6.000 K Farbtemperatur für kaltweiß dar.
Beleuchtungssysteme für Möbel/15
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.