Würth Klassik Open Air 2017 mit Kent Nagano, Lars Vogt und den Würth Philharmonikern
20.03.17
Künzelsau. Nur drei Tage nach Eröffnung des CARMEN WÜRTH FORUM stellen sich die in diesem Zusammenhang neu gegründeten Würth Philharmoniker am Freitag, 21. Juli im Rahmen des traditionellen Sommer Open Air Konzertes der Würth-Gruppe erstmals der Öffentlichkeit vor.
Als Gastdirigent für die Würth Philharmoniker konnte für diesen Abend der Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper, Kent Nagano, verpflichtet werden. Kent Nagano, der seit 2015 auch Generaldirektor des Philharmonischen Orchesters Hamburg ist, war musikalischer Leiter der Opéra National de Lyon, leitete das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin und war Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper. Gastdirigate führten Kent Nagano nach Wien, Berlin, New York, Chicago, Dresden, Leipzig oder Göteborg.
Als Solist wurde für dieses Konzert der Pianist Lars Vogt verpflichtet. Ausgezeichnet mit dem Würth Preis der Jeunesses Musicales hat er eine große Zukunft vor sich.
Heimat der Würth Philharmoniker wird das CARMEN WÜRTH FORUM in Künzelsau-Gaisbach sein. Die Intendanz hat Mihai Constantinescu, Konzertmeister ist Catalin Eugen Desaga. In großer Bescheidenheit hat sich das Orchester zum Ziel gesetzt, sich durch Spitzenqualität und große Einsatzfreude einen Platz unter den Klassikorchestern Baden-Württembergs und vielleicht darüber hinaus zu erarbeiten.
Das Würth Open Air Konzert am 21. Juli wird einen ersten Eindruck von der Qualität des neuen Klangkörpers bieten.
Würth Klassik Open Air 2017
Datum: Freitag, 21. Juli 2017 I Beginn: 20:30Uhr
Programm: John Adams – „Harmonielehre“ I Ludwig van Beethoven – Klavierkonzert Nr. 5 Es-Dur, op.73
Dirigent: Kent Nagano, Solist: Lars Vogt
Konzerttickets sind ab Montag, 3. April verfügbar. Weitere Informationen rund um die Würth Philharmoniker unter www.wuerth-open-air.de.
Ansprechpartner:
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Dr. Janina Lossen, Mail: janina.lossen@wuerth.com, Tel.: 07940-15 2574
Allgemeine Informationen
Patricia Dörr, Mail: patricia.doerr@wuerth.com, Tel: 07940-15 2361