BAULOC® – Effiziente Baustellenlogistik
Mit BAULOC® von Würth optimieren Sie Ihre Baustellenprozesse durch strukturierte Materiallogistik direkt vor Ort. Ob Service-Box, Magazin, Station oder der Baustellen-Lieferservice. Unsere BAULOC®-Lösungen sorgen für transparente Materialflüsse, weniger Stillstandzeiten und eine termingerechte Versorgung.
Dabei unterstützen wir Sie
- Logistikplanung für die Baustelle – passgenaue Konzepte für Ihre Materialversorgung
- Modulare Lösungen– individuell kombinierbar je nach Bauprojekt
- Zeit- und Kostenersparnis durch strukturierte Materialbereitstellung
- Reduzierung von Materialverlusten und Diebstahl durch gesicherte Lagerlösungen
- Mehr Transparenz und Kontrolle über Materialflüsse und Verbrauch
- Effizientere Abläufe für mehr Produktivität auf der Baustelle
- Entlastung Ihres Baustellenpersonals durch zuverlässige Logistikservices
Ihr Mehrwert
- Bedarfsgerechte Materialverfügbarkeit – das benötigte Material steht immer bedarfsgenau zur Verfügung, unabhängig vom Baufortschritt und der jeweiligen Ausführung
- Vermeidung von Bauunterbrechungen und Verzögerungen– fehlendes Material wird nicht zum Kostenfaktor, da Unterbrechungen und Verzögerungen in der Umsetzung vermieden werden
- Ganzheitliche Leistungen aus einer Hand- klare Zuständigkeiten und optimal aufeinander abgestimmte Prozesse sorgen für maximale Effizienz
- Ein zentraler Ansprechpartner für Ihren Bedarf– jederzeit erreichbar und als feste Kontaktperson für alle Anliegen an Ihrer Seite
- Kompetente branchenspezifische Beratung– professionell geschultes Personal unterstützt Sie fachkundig, auch in Abstimmung mit Bauherren und Nachunternehmern
- Integration baulogistischer Konzepte in Ihre Bauabläufe- durch die direkte Einbindung logistischer Lösungen sparen Sie Zeit und Ressourcen
Baulogistik mit Würth - Das gute Gefühl, dass alles richtig läuft
Auf der Baustelle geht oft kostbare Zeit durch die Materialbeschaffung verloren. Optimieren Sie Ihre Prozesse mit verringerten Wegezeiten – ganz einfach mit den optimal auf Ihr Bauprojekt und die jeweilige Bauphase zugeschnittenen BAULOC® Lösungen von Würth: Das Angebot des Baulogistik-Services reicht von der bedarfsgenau kommissionierten Belieferung, über die Bereitstellung von Entnahmesystemen bis zur zeit- und punktgenauen, individuellen Baustellenbelieferung Ihres Materialbedarfs. Unsere modular aufgebauten Leistungen lassen sich flexibel an Ihre Projektanforderungen im Bau anpassen – von der Planung bis zur letzten Lieferung durch erfahrene Baulogistiker. Würth bietet Ihnen Baulogistik mit Fokus auf Effizienz, Sicherheit und termin¬gerechte Abläufe. So unterstützen wir Sie dabei, Ihre internen Abläufe effizienter zu gestalten und logistische Prozesse ganzheitlich zu verbessern.
Möchten Sie mehr über die verschiedenen BAULOC®-Module erfahren?
Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktanfrage – ganz unverbindlich und kostenlos.
Übersicht der Logistiklösungen
Ihr Plus mit der BAULOC® Service-Box
- Material immer direkt vor Ort am Montageplatz
- Diebstahlschutz am Montageplatz
- Mobilität auf dem Baufeld
- Bauabschnittsbezogene Bestückung möglich
Voraussetzungen vor Ort
- Befestigter Untergrund
- Einsatz vorzugsweise im Innenbereich (Ausbauphase)
- Stapler erleichtert Transport auf Baufeld
Außenmaße (L x B x H): 1.240 x 835 x 970 mm
Gewicht (leer): 70 kg
Ausstattung: Deckel abschließbar mit Vorhängeschloss, separates Fahrgestell optional
360°-AnsichtIhr Plus mit der BAULOC® Service-Box Pro
- Material immer direkt vor Ort am Montageplatz
- Diebstahlschutz am Montageplatz
- Mobilität auf dem Baufeld
- Bauabschnittsbezogene Bestückung möglich
Voraussetzungen vor Ort
- Befestigter Untergrund
- Einsatz vorzugsweise im Innenbereich (Ausbauphase)
- Stapler erleichtert Transport auf Baufeld
Außenmaße (L x B x H): 1.240 x 835 x 970 mm
Gewicht (leer): 120 kg
Ausstattung: Schubladen abschließbar mit Vorhängeschloss, separates Fahrgestell optional
Ihr Plus mit der BAULOC® Service-Box Maxi
- Material immer direkt vor Ort am Montageplatz
- Diebstahlschutz am Montageplatz
- Mobilität auf dem Baufeld
- Bauabschnittsbezogene Bestückung möglich
Voraussetzungen vor Ort
- Befestigter Untergrund
- Einsatz vorzugsweise im Innenbereich (Ausbauphase)
- Stapler erleichtert Transport auf Baufeld
- Höhe beachten (z. B. beim Einsatz in Tiefgaragen)
Außenmaße inkl. Rollen (L x B x H): 2.438 x 2.200 x 2.505 mm (Rollen ca. 30 mm)
Raumhöhe: 2.050 mm
Gewicht (leer): 715 kg
Ausstattung: Doppelflügeltür stirnseitig, ORSY®-Regale fest eingebaut, Schwerlastrollen
- Erste-Hilfe Ausrüstung nach DIN 13169
- Defibrillator
- Augendusche
- Krankentrage
- Feuerlöscher
optional:
- Persönliche Schutzausrüstung
- Fallschutz
- Ölbindemittel
- Absperrmaterial
- Hautschutz und -reinigung
- Mobiles Arbeitslicht
Die Bestückung richtet sich nach den Anforderungen Ihres Projektes und erfolgt individuell nach Ihren Wünschen.
Ihr Plus mit der BAULOC® Safety-Box
- Kurze Wege - Sicherheitsausrüstung direkt vor Ort
- Optimaler Schutz für Ihr Personal
- Bauabschnittsbezogene Bestückung möglich
BAULOC® Magazin 10'
- Außenmaße (L x B x H): 2.991 x 2.438 x 2.591 mm
- Raumhöhe: 2.376 mm
- Gewicht (leer): 955 kg
- Ausstattung: Doppelflügeltür stirnseitig, Elektroinstallation, Stahlregale und ORSY®-Regale fest eingebaut
BAULOC® Magazin 20'
Lagercontainer Ausführung:
- Außenmaße (L x B x H): 6.058 x 2.438 x 2.591 mm
- Raumhöhe: 2.376 mm
- Gewicht (leer): 1.530 kg
- Ausstattung: Doppelflügeltür stirnseitig, Elektroinstallation, ORSY®-Regale nach Wunsch
Bürocontainer Ausführung:
- Außenmaße (L x B x H): 6.058 x 2.438 x 2.800 mm
- Raumhöhe: 2.500 mm
- Gewicht (leer): 2.500 kg
- Ausstattung: Fenster mit Rolladen stirnseitig, Elektroinstallation, Heizung, ORSY®-Regale nach Wunsch
Ihr Plus mit dem BAULOC® Magazin
- Material immer direkt vor Ort am Montageplatz
- Übersichtliche Lager- und Entnahmemöglichkeit
- Sortiment individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
- Regelmäßige Bestückung durch Würth-Außendienst
Voraussetzungen vor Ort
- Frei zugängliche Stellfläche mit befestigtem Untergrund
- Stromanschluss 32 A
Ihr Plus mit der BAULOC® Station
- Materialbedarf kann direkt auf dem Bauvorhaben abgeholt und bestellt werden
- Weniger Wegezeiten
- Sortiment wird auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
- Bestandsverantwortung trägt Würth
- Keine Lagerhaltungskosten für den Kunden
Voraussetzungen vor Ort
- Mindestbauvolumen
- Frei zugängliche Stellfläche mit befestigtem Untergrund
- Stromanschluss 32 A
- Größe der Station wird dem Bauvorhaben individuell angepasst
Ihr Plus mit der BAULOC® Station 24
- Material kann direkt auf der Baustelle abgeholt und bestellt werden
- Wegezeiten werden deutlich reduziert
- Sortiment wird auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
- Bestandsverantwortung trägt Würth
- Keine Lagerhaltungskosten
- 24 Stunden Verfügbarkeit
Voraussetzungen vor Ort
- Frei zugängliche, nivellierte Stellfläche mit befestigtem Untergrund
- Stromanschluss 32 A
- Die Größe der Station wird dem Bauvorhaben individuell angepasst – maximal zwei Standard-Bürocontainer
Ihr Plus mit dem BAULOC® Mobil
- Bestellte Materialien werden gleich geprüft und ausgeliefert
- Kurzfristiger Materialbedarf kann sofort gedeckt werden
- Keine Lagerkosten
- Bestandsverantwortung trägt Würth
Unser Baustellen-Lieferservice kann in folgenden Städten genutzt werden:
Über den Baustellen-Lieferservice stellen wir in erster Linie Paketware zu. Paletten-Ware und überlange Artikel werden weiterhin durch Speditionen bzw. spezielle Dienstleister ausgeliefert.
Was den BAULOC® EnergyPoint auszeichnet:
- Flexible Ladeleistung: Bis zu 22 kW pro Ladepunkt
- Intelligentes Lastenmanagement: Optimale Verteilung auf bis zu 4 Ladepunkte
- Mobil & kranbar: Einfach zu transportieren und sofort einsatzbereit
- Plug & Play: Schnelle Inbetriebnahme über 63A Zuleitung
- Maximale Sicherheit: Integrierter Fehlerstromschutz für jeden Ladepunkt
- Freischaltung per Lade- oder Kreditkarte und kundenindividuelles Backend
Voraussetzungen vor Ort:
- Befestigter Untergrund
- 63A Zuleitung
Systemabmessungen (L x B x H): 710 x 360 x 1.270 mm
Weiterführende Informationen und Downloads
Häufige Fragen
BAULOC® unterstützt die bedarfsgerechte Materialversorgung auf Baustellen über verschiedene Bauphasen hinweg. Das kann dazu beitragen, Bauunterbrechungen durch fehlendes Material zu vermeiden, Teams organisatorisch zu entlasten und Lagerbestände sowie Kapitalbindung zu reduzieren. Sie haben außerdem einen zentralen Ansprechpartner für die koordinierte Abwicklung ihres Bedarfs und erhalten Beratung durch branchenspezifisch qualifizierte Spezialisten.
Die Kosten setzen sich aus einer einmaligen Transportkostenpauschale und monatlichen Mietkosten des jeweiligen Moduls zusammen. Die genauen Preise können Sie unserer Broschüre entnehmen.
Die Nutzungsgebühr wird monatlich in Rechnung gestellt. Wird während der Vertragslaufzeit auf dem betreffenden Bauvorhaben der vereinbarte durchschnittliche monatliche Mindestumsatz je BAULOC®-Service-Modul erreicht, wird die Nutzungsgebühr nach Rückgabe des Moduls ganz oder anteilig erstattet. Die maßgeblichen Mindestumsätze und Berechnungsbedingungen sind in der BAULOC®-Servicevereinbarung sowie in der BAULOC®-Broschüre festgelegt.
Die Transportkostenpauschale entfällt, wenn eine BAULOC® Servicevereinbarung vorliegt und eine Grundbestückung in Höhe von mindestens 2.500 € (BAULOC® Service-Box Maxi), 3.500 € (BAULOC® Magazin 10’) bzw. 4.500 € (BAULOC® Magazin 20’) erfolgt.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.