Für jeden die passende Logistiklösung
Für jeden die passende Logistiklösung
Ständig fehlendes Material, zu viele Lieferanten und kein Überblick über die Materialverfügbarkeit?
Möchten Sie mehr über die verschiedenen BAULOC®-Module erfahren? Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktanfrage – ganz unverbindlich und kostenlos!
Baustellenlogistik mit Würth - Das gute Gefühl, dass alles richtig läuft
Weitere Informationen:
Wir beraten Sie gerne und finden gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung:


Ihr Plus mit der BAULOC® Service-Box
- Material immer direkt vor Ort am Montageplatz
- Diebstahlschutz am Montageplatz
- Mobilität auf dem Baufeld
- Bauabschnittsbezogene Bestückung möglich
Voraussetzungen vor Ort
- Befestigter Untergrund
- Einsatz vorzugsweise im Innenbereich (Ausbauphase)
- Stapler erleichtert Transport auf Baufeld
Außenmaße (L x B x H): 1.240 x 835 x 970 mm
Gewicht (leer): 70 kg
Ausstattung: Deckel abschließbar mit Vorhängeschloss, separates Fahrgestell optional
Ihr Plus mit der BAULOC® Service-Box Pro
- Material immer direkt vor Ort am Montageplatz
- Diebstahlschutz am Montageplatz
- Mobilität auf dem Baufeld
- Bauabschnittsbezogene Bestückung möglich
Voraussetzungen vor Ort
- Befestigter Untergrund
- Einsatz vorzugsweise im Innenbereich (Ausbauphase)
- Stapler erleichtert Transport auf Baufeld
Außenmaße (L x B x H): 1.240 x 835 x 970 mm
Gewicht (leer): 120 kg
Ausstattung: Schubladen abschließbar mit Vorhängeschloss, separates Fahrgestell optional

Ihr Plus mit der BAULOC® Service-Box Maxi
- Material immer direkt vor Ort am Montageplatz
- Diebstahlschutz am Montageplatz
- Mobilität auf dem Baufeld
- Bauabschnittsbezogene Bestückung möglich
Voraussetzungen vor Ort
- Befestigter Untergrund
- Einsatz vorzugsweise im Innenbereich (Ausbauphase)
- Stapler erleichtert Transport auf Baufeld
- Höhe beachten (z. B. beim Einsatz in Tiefgaragen)
Außenmaße inkl. Rollen (L x B x H): 2.438 x 2.200 x 2.505 mm (Rollen ca. 30 mm)
Raumhöhe: 2.050 mm
Gewicht (leer): 715 kg
Ausstattung: Doppelflügeltür stirnseitig, ORSY®-Regale fest eingebaut, Schwerlastrollen
- Erste-Hilfe Ausrüstung nach DIN 13169
- Defibrillator
- Augendusche
- Krankentrage
- Feuerlöscher
- Persönliche Schutzausrüstung
- Fallschutz
- Ölbindemittel
- Absperrmaterial
- Hautschutz und -reinigung
- Mobiles Arbeitslicht
Die Bestückung richtet sich nach den Anforderungen Ihres Projektes und erfolgt individuell nach Ihren Wünschen.
Ihr Plus mit der BAULOC® Safety-Box
- Kurze Wege - Sicherheitsausrüstung direkt vor Ort
- Optimaler Schutz für Ihr Personal
- Bauabschnittsbezogene Bestückung möglich
10' Magazin
- Außenmaße inkl. Rollen (L x B x H): 2.991 x 2.438 x 2.591 mm
- Raumhöhe: 2.376 mm
- Gewicht (leer): 955 kg
- Ausstattung: Doppelflügeltür stirnseitig, Elektroinstallation, Stahlregale und ORSY®-Regale fest eingebaut
20' Magazin
Lagercontainer Ausführung:
- Außenmaße (L x B x H): 6.058 x 2.438 x 2.591 mm
- Raumhöhe: 2.376 mm
- Gewicht (leer): 1.530 kg
- Ausstattung: Doppelflügeltür stirnseitig, Elektroinstallation, ORSY®-Regale nach Wunsch
Bürocontainer Ausführung:
- Außenmaße (L x B x H): 6.058 x 2.438 x 2.800 mm
- Raumhöhe: 2.500 mm
- Gewicht (leer): 2.500 kg
- Ausstattung: Fenster mit Rolladen stirnseitig, Elektroinstallation, Heizung, ORSY®-Regale nach Wunsch
Ihr Plus mit dem BAULOC® Magazin
- Material immer direkt vor Ort am Montageplatz
- Übersichtliche Lager- und Entnahmemöglichkeit
- Sortiment individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
- Regelmäßige Bestückung durch Würth-Außendienst
Voraussetzungen vor Ort
- Frei zugängliche Stellfläche mit befestigtem Untergrund
- Stromanschluss 32 A
Ihr Plus mit der BAULOC® Station
- Materialbedarf kann direkt auf dem Bauvorhaben abgeholt und bestellt werden
- Weniger Wegezeiten
- Sortiment wird auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
- Bestandsverantwortung trägt Würth
- Keine Lagerhaltungskosten für den Kunden
Voraussetzungen vor Ort
- Mindestbauvolumen
- Frei zugängliche Stellfläche mit befestigtem Untergrund
- Stromanschluss 32 A
- Größe der Station wird dem Bauvorhaben individuell angepasst
Ihr Plus mit dem BAULOC® Mobil
- Bestellte Materialien werden gleich geprüft und ausgeliefert
- Kurzfristiger Materialbedarf kann sofort gedeckt werden
- Keine Lagerkosten
- Bestandsverantwortung trägt Würth
Unser Baustellen-Lieferservice kann in folgenden Städten genutzt werden:
Über den Baustellen-Lieferservice stellen wir in erster Linie Paketware zu. Paletten-Ware und überlange Artikel werden weiterhin durch Speditionen bzw. spezielle Dienstleister ausgeliefert.

Was den BAULOC® EnergyPoint auszeichnet:
- Flexible Ladeleistung: Bis zu 22 kW pro Ladepunkt
- Intelligentes Lastenmanagement: Optimale Verteilung auf bis zu 4 Ladepunkte
- Mobil & kranbar: Einfach zu transportieren und sofort einsatzbereit
- Plug & Play: Schnelle Inbetriebnahme über 64A Zuleitung
- Maximale Sicherheit: Integrierter Fehlerstromschutz für jeden Ladepunkt
Voraussetzungen vor Ort:
- Befestigter Untergrund
- 63A Zuleitung
Systemabmessungen (L x B x H): 710 x 360 x 1.270 mm
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.