BAULOC® – Baustellenlogistik
BAULOC® – Baustellenlogistik

Für jeden die passende Logistiklösung

BAULOC® – Baustellenlogistik

Für jeden die passende Logistiklösung

Icon Paket
Material immer vor Ort

Das benötigte Material steht immer bedarfsgenau zur Verfügung & kostspielige Bauunterbrechungen aufgrund von fehlendem Material werden somit vermieden

Icon Kostenersparnis
Geringere Lagerhaltungskosten und Kapitalbindung

Konsolidierte Anlieferung just in time just in place

Icon Team
Ein Ansprechpartner für Ihren Bedarf

Kompetente und professionelle Beratung durch branchenspezifisch geschultes Personal

Ständig fehlendes Material, zu viele Lieferanten und kein Überblick über die Materialverfügbarkeit?


Möchten Sie mehr über die verschiedenen BAULOC®-Module erfahren? Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktanfrage – ganz unverbindlich und kostenlos!

Baustellenlogistik mit Würth - Das gute Gefühl, dass alles richtig läuft

Auf der Baustelle geht oft kostbare Zeit durch die Materialbeschaffung verloren. Optimieren Sie Ihre Prozesse mit verringerten Wegezeiten – ganz einfach mit den optimal auf Ihr Bauvorhaben und die jeweilige Bauphase zugeschnittenen BAULOC® Lösungen von Würth: Das Angebot des Baustellenservices reicht von der bedarfsgenau kommissionierten Belieferung, über die Bereitstellung von Entnahmesystemen bis zur zeit- und punktgenauen, individuellen Baustellenbelieferung Ihres Materialbedarfs.

Ihr Mehrwert:

  • Das benötigte Material steht immer bedarfsgenau zur Verfügung
  • Kostspielige Bauunterbrechungen aufgrund von fehlendem Material werden vermieden
  • Konzentration auf das Kerngeschäft
  • Geringere Lagerhaltungskosten und Kapitalbindung
  • Ein Ansprechpartner für Ihren Bedarf – jederzeit erreichbar
  • Kompetente und professionelle Beratung durch branchenspezifisch geschultes Personal

Herausforderungen auf Baustellen:

  • Logistische Probleme
  • Verwaltung mehrerer Lieferanten bindet Personal
  • Unübersichtlichkeit für wen, wann und wo die Lieferung bestimmt ist
  • Eingangsprüfungen der Ware kostet viel Zeit
  • Sicherheit und Übersichtlichkeit der Lagerplätze ist fraglich
  • Aufwendige Materialverwaltung
  • Risiko verspäteter Materiallieferung
  • Unfälle von Lieferantenfahrzeugen mit Baumaschinen
  • Gefahr von Falschlieferung
BAULOC
Mit BAULOC

Vorteile mit Würth:

  • Material immer vor Ort
  • Keine kostspieligen Bauunterbrechungen
  • Schneller und sicherer Bauablauf
  • Zeitgewinn ermöglicht Konzentration auf das Kerngeschäft
  • Deutlich weniger Kosten
  • Geringere Lagerhaltungskosten und Kapitalbindung
  • Ein Ansprechpartner - jederzeit erreichbar
  • Branchenspezifisch geschultes Personal
  • Kompetente und professionelle Beratung

Wir beraten Sie gerne und finden gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung:

0800 9228562

07940 15-4072

bauloc@wuerth.com

BAULOC Service-Box BAULOC Service-Box

Ihr Plus mit der BAULOC® Service-Box

  • Material immer direkt vor Ort am Montageplatz
  • Diebstahlschutz am Montageplatz
  • Mobilität auf dem Baufeld
  • Bauabschnittsbezogene Bestückung möglich

Voraussetzungen vor Ort

  • Befestigter Untergrund
  • Einsatz vorzugsweise im Innenbereich (Ausbauphase)
  • Stapler erleichtert Transport auf Baufeld



Außenmaße (L x B x H): 1.240 x 835 x 970 mm

Gewicht (leer): 70 kg

Ausstattung: Deckel abschließbar mit Vorhängeschloss, separates Fahrgestell optional

360°-Ansicht

Ihr Plus mit der BAULOC® Service-Box Pro

  • Material immer direkt vor Ort am Montageplatz
  • Diebstahlschutz am Montageplatz
  • Mobilität auf dem Baufeld
  • Bauabschnittsbezogene Bestückung möglich

Voraussetzungen vor Ort

  • Befestigter Untergrund
  • Einsatz vorzugsweise im Innenbereich (Ausbauphase)
  • Stapler erleichtert Transport auf Baufeld

Außenmaße (L x B x H): 1.240 x 835 x 970 mm

Gewicht (leer): 120 kg

Ausstattung: Schubladen abschließbar mit Vorhängeschloss, separates Fahrgestell optional

BAULOC Service-Box Maxi

Ihr Plus mit der BAULOC® Service-Box Maxi

  • Material immer direkt vor Ort am Montageplatz
  • Diebstahlschutz am Montageplatz
  • Mobilität auf dem Baufeld
  • Bauabschnittsbezogene Bestückung möglich

Voraussetzungen vor Ort

  • Befestigter Untergrund
  • Einsatz vorzugsweise im Innenbereich (Ausbauphase)
  • Stapler erleichtert Transport auf Baufeld
  • Höhe beachten (z. B. beim Einsatz in Tiefgaragen)

Außenmaße inkl. Rollen (L x B x H): 2.438 x 2.200 x 2.505 mm (Rollen ca. 30 mm)

Raumhöhe: 2.050 mm

Gewicht (leer): 715 kg

Ausstattung: Doppelflügeltür stirnseitig, ORSY®-Regale fest eingebaut, Schwerlastrollen

  • Erste-Hilfe Ausrüstung nach DIN 13169
  • Defibrillator
  • Augendusche
  • Krankentrage
  • Feuerlöscher
  • Persönliche Schutzausrüstung
  • Fallschutz
  • Ölbindemittel
  • Absperrmaterial
  • Hautschutz und -reinigung
  • Mobiles Arbeitslicht

Die Bestückung richtet sich nach den Anforderungen Ihres Projektes und erfolgt individuell nach Ihren Wünschen.

Ihr Plus mit der BAULOC® Safety-Box

  • Kurze Wege - Sicherheitsausrüstung direkt vor Ort
  • Optimaler Schutz für Ihr Personal
  • Bauabschnittsbezogene Bestückung möglich
360°-Ansicht

10' Magazin

  • Außenmaße (L x B x H): 2.991 x 2.438 x 2.591 mm
  • Raumhöhe: 2.376 mm
  • Gewicht (leer): 955 kg
  • Ausstattung: Doppelflügeltür stirnseitig, Elektroinstallation, Stahlregale und ORSY®-Regale fest eingebaut

20' Magazin

Lagercontainer Ausführung:

  • Außenmaße (L x B x H): 6.058 x 2.438 x 2.591 mm
  • Raumhöhe: 2.376 mm
  • Gewicht (leer): 1.530 kg
  • Ausstattung: Doppelflügeltür stirnseitig, Elektroinstallation, ORSY®-Regale nach Wunsch

Bürocontainer Ausführung:

  • Außenmaße (L x B x H): 6.058 x 2.438 x 2.800 mm
  • Raumhöhe: 2.500 mm
  • Gewicht (leer): 2.500 kg
  • Ausstattung: Fenster mit Rolladen stirnseitig, Elektroinstallation, Heizung, ORSY®-Regale nach Wunsch

Ihr Plus mit dem BAULOC® Magazin

  • Material immer direkt vor Ort am Montageplatz
  • Übersichtliche Lager- und Entnahmemöglichkeit
  • Sortiment individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
  • Regelmäßige Bestückung durch Würth-Außendienst

Voraussetzungen vor Ort

  • Frei zugängliche Stellfläche mit befestigtem Untergrund
  • Stromanschluss 32 A
360°-Ansicht

Ihr Plus mit der BAULOC® Station

  • Materialbedarf kann direkt auf dem Bauvorhaben abgeholt und bestellt werden
  • Weniger Wegezeiten
  • Sortiment wird auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
  • Bestandsverantwortung trägt Würth
  • Keine Lagerhaltungskosten für den Kunden

Voraussetzungen vor Ort

  • Mindestbauvolumen
  • Frei zugängliche Stellfläche mit befestigtem Untergrund
  • Stromanschluss 32 A
  • Größe der Station wird dem Bauvorhaben individuell angepasst

Ihr Plus mit dem BAULOC® Mobil

  • Bestellte Materialien werden gleich geprüft und ausgeliefert
  • Kurzfristiger Materialbedarf kann sofort gedeckt werden
  • Keine Lagerkosten
  • Bestandsverantwortung trägt Würth

Unser Baustellen-Lieferservice kann in folgenden Städten genutzt werden:

Über den Baustellen-Lieferservice stellen wir in erster Linie Paketware zu. Paletten-Ware und überlange Artikel werden weiterhin durch Speditionen bzw. spezielle Dienstleister ausgeliefert.

BAULOC® EnergyPoint

Was den BAULOC® EnergyPoint auszeichnet:

  • Flexible Ladeleistung: Bis zu 22 kW pro Ladepunkt
  • Intelligentes Lastenmanagement: Optimale Verteilung auf bis zu 4 Ladepunkte
  • Mobil & kranbar: Einfach zu transportieren und sofort einsatzbereit
  • Plug & Play: Schnelle Inbetriebnahme über 64A Zuleitung
  • Maximale Sicherheit: Integrierter Fehlerstromschutz für jeden Ladepunkt

Voraussetzungen vor Ort:

  • Befestigter Untergrund
  • 63A Zuleitung

Systemabmessungen (L x B x H): 710 x 360 x 1.270 mm