Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Fenstermontage
Fenstermontage - mit uns sind Sie auf dem richtigen Weg
Fenstermontage - mit uns sind Sie auf dem richtigen Weg

Klare Verhältnisse bei der Fenstermontage

Die Anforderungen an den Fenstereinbau steigen stetig. Einzelne Fensterelemente nehmen aufgrund von Wärme- und Schallschutzvorschriften an Gewicht zu, während die Baustoffe durch Dämmstoff-Füllungen immer leichter und weniger tragfähig werden. Verstärkte Dämmmaßnahmen an der Fassade erschweren die Montage zusätzlich. Doch die Würth Fenstermontage bietet Lösungen.

Entdecken Sie unsere Services

Fenstersoftware

Schnelle und sichere Bemessung von Fensterbefestigungsmitteln mit prüffähigem statischen Nachweis in wenigen Klicks.

Schulung Fenstersoftware

Melden Sie sich jetzt kostenlos für die Schulung zur Fenstersoftware an!

Online-Montagetool für Fensteranschlüsse

Mit dem ift Montagetool unterstützt Sie Würth bei der Planung.
 
 

Checkliste Fenstermontage

Sie planen eine Fenstermontage? Füllen Sie dazu das Formular aus, unsere Experten melden sich in Kürze bei Ihnen.

Seminare

Entdecken Sie alle Seminare zum Thema „Fenster“ bei unserer Akademie Würth.

Logo Wüdesto

Sie konfigurieren, wir produzieren


Sparen Sie Zeit, Lagerraum und Produktionskapazität mit WÜDESTO.

Downloads

Sichere Befestigung von bodentiefen Fenstern & Co.

Absturzsichernde Befestigung

Absturzsichernde Befestigung

Raumhohe Fenster werden im Objekt- und Wohnungsbau vermehrt von Bauherren nachgefragt. Die Fensterelemente sollen dabei nicht nur helle Wohn- und Arbeitsräume schaffen, sondern müssen auch zunehmend die Funktion der Absturzsicherung übernehmen.

Die bauliche Sicherung gegen Absturz muss geplant und bemessen werden, wie es beispielsweise auch bei Geländern üblich ist. Grundlage bei Fensterelementen ist die DIN 18008 Teil 4 – Regelungen für die absturzsichernde Verglasungen. Denn das Fensterelement kann nur zuverlässig gegen Absturz sichern, wenn die auftretenden Horizontal- und Anpralllasten nachweisbar in den Verankerungsgrund abgetragen werden. Mit den AMO® Abstandsmontageschrauben und der Fenstermontageschiene W-ABZ bietet Würth bauaufsichtlich zugelassene Befestigungssysteme an, die diesen Anforderungen gerecht werden.

Mehr dazu in unserem Magazin:

Planung und Montage
Planung und Montage: Raumhohe Fenster absturzsicher befestigen – aber richtig! Zum Artikel

Einbruchhemmende Fensterbefestigung
Einbruchhemmende Fensterbefestigung: Es kommt auf das Komplettsystem an Zum Artikel

Produktlösungen zur absturzsichernden Fensterbefestigung

Abstandsmontageschraube AMO® IV
Für nahezu alle druckfesten Baustoffe
Abstandsmontageschraube AMO®-Y
Für Porenbeton
Abstandsmontageschraube AMO®-COMBI mit Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 XS/XXL Fenstermontageschiene W-ABZ
Zur Anwendung an der Laibungskante
Ø 7,5 mm

 
Ø 11,5
Ø 7,5 mm

 
Ø 11,5 mm
AMO®-COMBI

 
W-UR 10 XS
Für Lochsteine mit kleinen Kammern

 
W-UR 10 XXL
Für Lochsteine mit großen Kammern

W-ABZ

 
Zubehör:
Konsolenbefestigung T-Winkel

 
Kunststoff-Rahmendübel SHARK® UR 8 mit Panhead
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-2097
Allgemeine Bauartgenehmigung Z-9.1-919
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.2-2017 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-728

Mit den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen bzw. Bauartgenehmigung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. Dies ermöglicht Ihnen, eine absturzsichernde Fensterbemessung und Montage unter Berücksichtigung aller geltenden Richtlinien und Vorschriften wie die DIN 18008-4, der ETB-Richtlinie, dem Eurocode 1 und dem RAL-Leitfaden zur Montage.

Fachliteratur entdecken

Beratung & Kontakt

E-Mail-Adresse fenstermontage@wuerth.com

Tel. Nr. 07940 15-3960

Entdecken Sie unsere Auswahl für Sie