Würth Technical Software II
RELAST® - NACHTRÄGLICHES VERSTÄRKEN VON BETONBAUWERKEN
Neues Bemessungsprogramm Querkraftverstärken
Im Modul Querkraftverstärken kann die Ertüchtigung von Balken oder Platten hinsichtlich der Querkrafttragfähigkeit durch Einsatz von RELAST® Verbundankerschrauben statisch nachgewiesen werden. Es wird zunächst geprüft, ob ein unverstärktes Bauteil die Querkraft aufnehmen kann. Bei einem Verstärkungsbedarf wird die Druckstrebe hinterfragt und nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-15.1-344, Kapitel 3.2.2 die verstärkte Zugstrebe nachgewiesen. Neben der Anzahl bzw. der Fläche der Schrauben im untersuchten Bereich geht hier der Ausnutzungsfaktor der Schraube und die Verankerung über oder unter der Längsbewehrung ein. Kann die Schraube bis zur Oberkante der Bewehrung geführt werden, kann auch die Tragfähigkeit erheblich gesteigert werden. Dieser Ausnutzungsfaktor wird in Anhang 3 der genannten Zulassung aufgeführt. Dennoch empfiehlt es sich in hochbewehrten Bauteilen die Schraube nur bis zur Unterkante des Betonstahls zu führen. Bewehrungstreffer werden so effektiv vermieden. Auch bei der Querkraftverstärkung sucht das Programm selbstständig nach einer wirtschaftlichen Schraubengeometrie unter Einhaltung der erforderlichen Rand- und Achsabstände.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.