Abholservice für Reparaturen durch den WÜRTH MASTERSERVICE

Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig aus oder rufen Sie einfach kostenlos unter der 0800/9627837 an und halten Sie nachfolgende Informationen bereit.

 

 

Wichtige Kundeninformation: Reparaturkostenlimit
Liegen die Kosten unterhalb des Limits (einsehbar unter www.wuerth.de/masterservice) zahlen Sie selbstverständlich nur die tatsächlich anfallenden Kosten. Alles was über den Limitbetrag fällt, übernimmt Würth für Sie (bis 80 % vom Neumaschinenpreis). Auf das gültige Reparaturkostenlimit wurde bei der Maschinenabgabe hingewiesen.

*Pflichtfeld

 

Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder.

 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.

 

Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.