DAS SYSTEM REFILLO®MAT:
AUTOMATISCHE WIEDERBEFÜLLUNG VON SPRAYDOSEN

REFILLOmat

 

REFILLOmat-Station

Herzstück des Systems sind die REFILLO®mat-Stationen.

Diese ermöglichen es Spraydosen mit Wirkstoffen aus Großgebinden, wie beispielsweise Kanistern oder Fässer, zu befüllen. Dazu werden die Refillo®mat-Dosen für die einzelnen Wirkstoffe auf die entsprechende Station gedrückt. Es erfolgt eine Befüllung der Dose mit Wirkstoff und Druckluft im optimalen Verhältnis. Bereits nach 7 Sekunden ist der Befüllvorgang abgeschlossen.

 

REFILLOmat-Station

Verwechslung ausgeschlossen!

Die Dosenaufnahme ist codiert. Dadurch kann immer nur die passende Dose mit der zugehörigen Station verwendet werden. Eine Verwechslung der Wirkstoffe ist somit ausgeschlossen.

 

Ihre Vorteile:

  • Schonung der Umwelt durch Müllreduzierung und Verzicht auf giftige Treibgase
  • Reduzierung des Lagervolumens in der Werkstatt
  • Einfaches Handling
  • Platzsparende Lagerung von Kanistern und Stationen im ORSY®1-Regalsystem
  • Geprüfte Sicherheit durch CE-Kennzeichnung und Prüfung nach der Maschinenrichtlinie
  • Kostenersparnis gegenüber herkömmlichen Aerosoldosen

Für weitere Informationen sprechen Sie bitte mit Ihrem Würth Verkäufer oder kontaktieren Sie uns unter orsy@wuerth.com

 

Erhältliche REFILLO®mat-Stationen, -Dosen und Wirkstoffe

Bezeichnung REFILLO®mat-Stationen REFILLO®mat-Dose,
400 ml
REFILLO®mat-Kanister,
20 l
REFILLO®mat-Fass,
60 l
VE/St. 1
Bremsenreiniger 0961 891 011 0891 881 1 0890 108 720 0890 108 760 1
Montagekraftreiniger 0961 891 012 0891 881 24 0890 107 20 0890 107 60 1
Rostlöser Rost Off Plus 0961 891 015 0891 881 2 0890 300 1   1
Wartungsöl Multi 0961 891 016 0891 881 23 0893 055 420   1
Silikonspray 0961 891 017 0891 881 12 0893 221 520   1
Aktiv- Schreibenreiniger 0961 891 018 0891 881 11 0890 252 0   1
Lecksucher 0961 891 020 0891 881 7 0890 300 20   1
Schweißspray Plus 0961 891 024 0891 881 21 0893 102 020   1
Montage- und Teilereiniger 1A 0961 891 022 0891 881 26 0890 106 520 0890 106 560 1
Industrie Clean 0961 891 023 0891 881 16 0893 140 520   1
​ ​