Steckregale von Würth:
Praktisch und einfach zu montieren

Die Fachbodenregale sind überall einsetzbar – im Lager, in der Werkstatt, im Betrieb sowie im Büro oder Archiv. Sie finden für viele Anwendungen Produkte – suchen Sie sich einfach das für Sie passende Modell aus. Bei der technischen Konzeption, der Entwicklung und der Fertigung wurden vielfältige Erfahrungen aus Kunden- und Herstellersicht eingebracht.

Jedes Steckregal bietet Ihnen folgende Vorteile

  • Stecksystem mit breiter Funktionalität
  • Rahmenaussteifung mit Tiefenriegel
  • Regalaussteifungen mit Kreuzdiagonalen oder mit Längenriegeln für doppelseitige Regalnutzung
  • Einfache Montage mit vormontierten Regalrahmen
  • Alle Fachböden sind im Rastermaß 25 mm verstellbar
  • Spezielle Geometrie der Fachböden mit 40 mm Rohrkante garantiert höchste Stabilität und optimale Benutzersicherheit
  • Oberfläche verzinkt
  • Stabiles T-Profil als Regalstütze

Das modulare System: So geht’s

Dank dem modularen System sind alle Regale beliebig erweiterbar

Das Grundregal ist ein eigenständiges Regal mit zwei Seitenteilen.

Die Anbauregale werden mit Fachböden und einem Seitenteil ausgeliefert. So kann das Grundregal mit beliebig vielen Anbauregalen erweitert werden.

Alle Informationen auf einen Blick!

 

​ ​