Ein Arbeitsplatz nach Ihren Wünschen?
Betriebseinrichtung von Würth!

Würth Betriebseinrichtung

Durchdachte Konstruktion und Design

Sowohl während der Konstruktion als auch in der Produktionsphase legen wir großen Wert auf die Standardisierung von Komponenten und Baugruppen. Alle Produkte sind eng aufeinander abgestimmt, die Maße sind vereinheitlicht und so die Komplexität reduziert. Dadurch erhalten Sie miteinander kompatible Werkstattmöbel in einem modernen und stimmigen Produktdesign.

Alle Informationen auf einen Blick!

Die Linien unserer Werkstattmöbel: Sie haben die Wahl

Innerhalb der entsprechenden Produktgruppen haben Sie die Wahl zwischen unseren beiden Linien „PRO“ und „BASIC“. Sie können sich zwischen der soliden BASIC-Linie und der PRO-Linie mit Farbwahl und höheren Belastungswerten entscheiden. Zusätzlich finden Sie bei uns alles, um Ihre Werkstatt und Ihr Lager optimal einrichten zu können.

Werkstattmöbel PRO-Linie

Farbauswahl

Der Korpus ist immer lichtgrau (RAL 7035).

Bei den Fronten können Sie zwischen den Farben verkehrsrot (RAL 3020), enzianblau (RAL 5010), lichtgrau (RAL 7035) und verkehrsgrau A (RAL 7042) wählen. Darüber hinaus sind die Möbel, auf Anfrage in allen RAL-Tönen lieferbar.

Schubladenauszüge

Die Schubladen sind mit Voll- und Teilauszügen ausgestattet.

Hochwertiges Schließsystem

Die Möbel können gleich- oder verschiedenschließend geliefert werden. Bei Bedarf lassen sich die Zylinder, dank einfachem Stecksystem, zu einer Hauptschließanlage umrüsten.

Individualisierbar

Auf Wunsch können Sie Ihre Werkstattmöbel individuell an Ihre Anforderungen anpassen. So können die Möbel beispielsweise mit Softclose- Auszügen oder elektronischem Zahlenschloss ausgerüstet werden. Auch Sondermaße oder Sondermontagen sind möglich. Sprechen Sie dazu einfach mit Ihrem Würth Verkäufer.

Werkbänke

Für besonders viel Stabilität ist der Rahmen, bei allen Werkbänken der PRO-Linie, aus 4-kant Rohr geschweißt. Dies ermöglicht Belastungen bis 800 kg. Der Werkbankfuß ist mit einem Niveauausgleich bis zu 25 mm ausgestattet. So passt sich die Werkbank auch unebenen Böden spielerisch an.

Schubladen- und Werkstattschränke

Die PRO-Linie bietet Ihnen eine besonders große Auswahl an Schränken in unterschiedlichen Größen und Abmessungen. Damit finden Sie den für Ihre Anforderung exakt passenden Schrank.

Werkstattmöbel BASIC-Linie

Farbauswahl

Der Korpus ist immer lichtgrau (RAL 7035), die Fronten sind enzianblau (RAL 5010).

Schubladenauszüge

Die Schubladen sind mit 80%-Teilauszügen ausgestattet.

Standardschließsystem

Die Möbel aus der BASIC-Linie werden grundsätzlich verschiedenschließend ausgeliefert.

Werkbänke

Die Werkbänke der BASIC-Linie sind mit einem U-Profil-Rahmen ausgestattet.

Unsere Ausstellungsräume: Machen Sie sich ein Bild

Gerade bei Werkstattmöbeln zählt oftmals der persönliche Eindruck. Gerne können Sie sich ein eigenes Bild von unseren Produkten machen. Besuchen Sie dazu einen unserer Ausstellungsräume für Betriebseinrichtung in ausgewählten Würth Niederlassungen.

Ausstellung Möbel Betriebseinrichtung

Niederlassung Hannover
Bayernstr. 37, 30855 Langenhagen

Niederlassung Augsburg-Gersthofen
Flotowstr. 15, 86368 Gersthofen

Niederlassung Würzburg
Sandäcker 11, 97076 Würzburg

Niederlassung München-Freiham
Dietmar-Keese-Bogen 2, 81249 München

​ ​