Werkstatt-, Betriebs- & Lagereinrichtung
Ein Arbeitsplatz nach Ihren Wünschen? Lässt sich einrichten!
Egal ob Sie eine einzelne Werkbank oder eine komplette Werkstatteinrichtung benötigen – bei uns setzen Sie auf Qualität und durchdachte Konstruktionen. Durch ein modulares Baukastensystem erhalten Sie standardmäßig alle nötigen Komponenten. Unsere Betriebseinrichtung wird im Würth-Konzern gefertigt und ist damit „Made in Germany“. Dies ermöglicht, dass wir neben unserem durchdachten Standardprogramm, auf Wunsch auch Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen bieten können.
Wir beraten Sie gern!
Unsere Experten unterstützen Sie bei der Planung Ihrer Einrichtung.
Entdecken Sie unsere beliebtesten Produktgruppen
Schubladenschränke
- Wertige Aluminium-Griffleisten mit Beschrifungsmöglichkeit für komfortables Öffnen
- Die intelligente Sicherheits-Auszugssperre verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen und minimiert das Kipprisiko
- Rollengelagerte Schubladen, Vollauszüge mit Traglast 80 kg oder 150 kg
- Flexibles Schließsystem mit Zylinderschloss zur Gestaltung von Schließkreisen, optional mit elektronischem Zahlenschloss (konfigurierbar über GEMINI)
Fahrbare Schubladenschränke
- Stabile und verwindungsfreie Konstruktion mit praxisgerechtem Schiebegriff und Traglast bis zu 210 kg inkl. Eigengewicht - für starke Beanspruchung in z.B. Fertigung, Lager und Betrieb
- Die fahrbaren Schubladenschränke sind mit Abrollrand und Fahrgriff ausgestattet
- Komfortables Bewegen der fahrbaren Schränke mit jeweils 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen
Flügeltürenschränke
- Flexible Anordnung und Ergänzung mit Fachböden, Auszugstablaren und Innenschubladen. Innenschubladen und Auszugstablare mit rollengelagerten Vollauszügen mit Traglast 80 kg, optional 150 kg
- Durch das Systemmaß können alle Ordnungselemente kombiniert werden
- Flexibles Schließsystem mit Zylinderschloss zur Gestaltung von Schließkreisen, optional mit elektronischem Zahlenschloss (konfigurierbar über GEMINI)
- Stabile Flügeltüren (Öffnungswinkel 200°) mit Drehriegelverschluss und Dreipunktschließung bei Doppelflügeltüren
Kombischränke
- Die Kombination aus Schubladen und Flügeltürenschrank zur Aufbewahrung größerer und kleinerer Werkzeuge und Maschinen. Ab Höhe 795 mm sind die Schränke mit einem Fachboden ausgestattet.
- Die intelligente Sicherheits-Auszugssperre verhindert das ungewollte Öffnen mehrerer Schubladen und mindert das Kipprisiko
- Rollengelagerte Schubladen, Vollauszüge mit 80 kg Traglast
- Stabile Flügeltüren (Öffnungswinkel 200°) mit Drehriegelverschluss und Dreipunktschließung bei Doppelflügeltüren
- Wertige Aluminium-Griffleisten mit Beschrifungsmöglichkeit für komfortables Öffnen
Werkbänke
- Arbeitsplatz und Lagerungsmöglichkeit in einem
- Bei den Unterbauschränken ist die Kombination aller Ordnungselemente durch das Systemmaß 8.6 möglich
- Zwei Arbeitshöhen für ergonomisches Arbeiten an Sitz- und Steharbeitsplätzen
- Mehrschichtig verleimte Multiplex Arbeitsplatte 40 mm stark, Oberfläche farblos lackiert. Weitere Arbeitsplattenausführungen konfigurierbar über GEMINI
- Sinnvolles Zubehör wie Ablageböden oder Abrollrand optimieren den Arbeitsplatz
- Hohe Traglasten der Werkbänke: bis zu 800 kg
Werkbänke höhenverstellbar
- Ergonomisch gestalteter Arbeitsplatz verhindert, sowohl bei sitzenden als auch bei stehenden Tätigkeiten, ein vorzeitiges Ermüden und Rückenprobleme bei den Mitarbeitern.
- Mit Höhenverstellsätzen für die individuelle Anpassung der Arbeitshöhe
- Auch in fahrbarer Varianten erhältlich
- Hohe Traglasten der Werkbänke: bis zu 400 kg
Werkbänke elektrisch höhenverstellbar
- Die Arbeitshöhe kann flexibel und schnell an die jeweilige Körpergröße und das zu bearbeitende Bauteil angepasst werden.
- Hohe Traglasten der Werkbänke: bis zu 400 kg
Werkbänke fahrbar
- Modular aufgebaute System-Werkbank mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten für den täglichen Einsatz.
- Auch in höhenverstellbare Varianten erhältlich
- Hohe Traglasten der Werkbänke: bis zu 250 kg
Kastenwerkbänke
- Stabile und verwindungsfreie Konstruktion mit viel Stauraum für den Einsatz in Fertigung und Betrieb.
- System-Kastenwerkbänke können auch nachträglich im Raster von 15 mm auf individuelle Arbeitshöhen angepasst werden.
Fachbodenregale
- Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontiertem Rahmen
- Hohe Stabilität durch Rahmen- und Regalaussteifung (Tiefenriegel und Kreuzdiagonale)
- Die Fachbodenregale sind überall einsetzbar – im Lager, in der Werkstatt, im Betrieb sowie im Büro oder Archiv. Für jede Anwendung, finden Sie bei uns das passende Regal.
Weitspannregale
- Zur übersichtlichen Lagerung von großen und schweren Gütern
- Großflächige Ablagemöglichkeiten
- Vielseitig einsetzbar
Palettenregale
- Stabile Regalsysteme für Paletten und schwere Lasten
- Durch ein optimal aufeinander abgestimmtes Programm an Regalkomponenten wie Stützrahmen, Auflageträger und viele andere Zubehörteile kann es individuell an unterschiedliches Lagergut und räumliche Gegebenheiten angepasst werden.
Kragarmregale
- Mit dem Kragarmregal-System wird die Einlagerung vieler unterschiedlicher Waren regaltauglich. Lange und sperrige Güter, die bisher ebenerdig gelagert wurden, können optimal eingelagert werden.
- Mit verschiedenen Grundabmessungen und Belastbarkeiten lassen sich die Einzelkomponenten aus hochwertigem Stahl ideal zu individuellen Lagerbereichen für Langgut kombinieren.
Vertikalregale
- Das Vertikalregal bietet durch seine Neigung von 10 Grad die ideale Lösung zur stehenden Lagerung von leichtem und schwerem Langgut.
- Variabel einsetzbare Trennarme für flexible Fachbreiten
- Schnelle und einfache Montage durch vormontierte Rahmen
Reifenregale
- Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontiertem Rahmen.
- Durch spezielle Geometrie der Stufenbalken im Reifenradius ist eine besonders schonende und sichere Lagerung gewährleistet.
Werkstattwagen Basic
- hohe Variantenvielfalt
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung verhindert ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt
Werkstattwagen Pro 8.4
- sehr vielfältiges Zubehör
- weicher Kantenschutz schützt vor Stoßschäden
- Komfortables Bewegen des Werkstattwagens dank stabiler Griffe
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt
- hohe Stand- und Kippsicherheit durch Schubladenauszugssperre, es lässt sich immer nur eine Schublade öffnen
Werkstattwagen WE
- erhöhte Traglast des Wagens
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt
- hohe Stand- und Kippsicherheit durch Schubladenauszugssperre, es lässt sich immer nur eine Schublade öffnen
System-Montage-/Rollwerkbänke
- große Ablagefläche auf dem Wagen sowie viel Stauraum in den Schubladen
- sehr hohe Traglast der Schubladen
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt
- hohe Stand- und Kippsicherheit durch Schubladenauszugssperre, es lässt sich immer nur eine Schublade öffnen
Werkstattwagen Ultimate
- sehr hohe Traglast der Schubladen und des Wagens
- seitliche Wertfachschublade
- weicher Kantenschutz schützt vor Stoßschäden
- Komfortables Bewegen des Werkstattwagens dank stabiler Griffe und hochwertiger Rollen
- seitliche Quadratlochung für Zubehör aus dem Halter- und Hakenprogramm
- rückseitige Befestigungsmöglichkeiten für vielfältiges Zubehör
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, getrennt- und gleichschließend möglich, kann mit einer Schließanlage kombiniert werden
- Schubladenselbsteinzug und - rückhaltesystem verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt
- hohe Stand- und Kippsicherheit durch Schubladenauszugssperre, es lässt sich immer nur eine Schublade öffnen
Sonder-Werkstattwagen Karosserie
- für den Spezialeinsatz im Fahrzeug-, Karosseriebereich, Gebäudemanagement, etc.
- umfangreiches Zubehör für Sonderanwendungen
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung verhindert ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt
Sonder-Werkstattwagen E-Mobility
- für den Spezialeinsatz im Fahrzeug- E-Mobilitybereich
- umfangreiches Zubehör für Sonderanwendungen
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung verhindert ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt
Gefahrstoffschränke Typ 90
- Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe
- Feuerwiderstandsfähigkeit (90 Minuten typgeprüft) – im Brandfall selbstschließend
- Kratzfester, stabiler Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
- Robuste, verwindungssteife Bauweise – Flügeltür arretiert in jeder Position
- Türen sind abschließbar mit Profilzylinder und schließanlagenfähig inklusive Schließzustandsanzeige
Gefahrstoffschränke Typ 90 für Akkus
- Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung (aktiv und passiv) von Lithium-Ionen-Akkus
- Inklusive Rauchmelder mit Alarmkontakt zur Alarmweiterleitung an die Gebäudetechnik und integriertem Entlüftungsaufsatz
- Steckfertige Ausführung zum Anschluss an ein Stromnetz
- Mit flüssigkeitsdichter Bodenwanne zur Aufnahme von entstehenden Leckagen von Akkus
Gefahrstoffschränke Typ 90 für Gasflaschen
- Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung und optimaler Brandschutz von Gasflaschen
- Einhaltung der maximal zulässigen Temperaturerhöhung auf der Oberfläche des Flaschenventilhalters von 50 Kelvin
- Abluftanschluss auf der Schrankdecke
- Mit Montageschienen für Armaturen, Distanzflaschenhalter und Spanngurten
Umweltschränke
- Umweltschrank mit drei dichtgeschweißten Auffangwannen und geprüfter Bodenwanne gemäss StawaR
- Korpus aus stabilem Stahlblech
- Flügeltüren mit abschließbarem Drehriegelschloss und abgedecktem Schließgestänge
- Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäss TRGS 510
- Lüftungslöcher in den Flügeltüren sorgen für einen permanenten Luftaustausch
- Abluftanschluss (NW 100) zur technischen Entlüftung in der Schrankecke
Sitzmöbel
- Robuste Werkstatthocker höhenverstellbar und fahrbar
- Ergonomische Werkstatt- und Arbeitsstühle mit vielfachen Verstellmöglichkeiten
- Fahrbare Arbeitshochstühle für Mobilität an hohen Arbeitsplätzen
- Stationäre Stehhilfen zur Entlastung einzelner Körperpartien
Bodenmatten
- Durch den Einsatz von Anti-Ermüdungsmatten können sich diverse Beschwerden, die mit statisch stehenden Tätigkeiten einhergehen verringern. Außerdem werden Rücken und Gelenke bei längeren Stehphasen geschont. Dies hilft die Gesundheit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig zu verbessern.
- Zusätzlich zum ergonomischen Anspruch weisen ausgewiesene Matten ebenfalls rutschhemmende Eigenschaften auf. Die abgeschrägten Kanten reduzieren die Stolpergefahr, Varianten mit gelber Sicherheitsmarkierung sorgen zusätzlich für eine optische Abgrenzung.
System-Koffer
- Der Koffer ist in verschiedenen Größen und Höhen erhältlich.
- Der Systemkoffer besteht aus ABS. Einem besonders kratzfesten Kunststoff, der widerstandsfähig und langlebig ist.
- Verschiedene Koffer können miteinander verkoppelt werden
- Die homogene Innenfläche überzeugt mit geraden Kanten und viel Stauraum.
- Auch der Kofferdeckel mit seiner vertieften Lagerfläche hat eine zusätzliche Funktion: Mit seiner Einbuchtung können Sie ihn als Ablage für Kleinteile wie Bits oder Schrauben nutzen.
- Die Griffmulde links und rechts ermöglichen ein einfaches und schnelles Umsetzen des Koffers auf der Arbeitsfläche. Das innenliegende Scharnier ist stabil und robust.
ORSY Bull - Boxensystem
- Intelligent: Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch den raffinierten Koppelmechanismus.
- Stark: Noch mehr Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Die Boxen können mit bis zu 100 kg belastet werden, der Deckel der Toplader-Box hält einer Belastung von 120 kg stand.
- Praktisch: Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände.
- Nützlich: Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus.
- Sicher: Sichern der übereinander gestapelten Boxen durch den cleveren Diebstahlschutz – eine Kombination aus Schloss und Schlosshalterung, welche als Zubehör erhältlich sind.
System-Lagerboxen W-SLB
- Verschiedene Größen: Die Boxen sind in vier, untereinander stapelbaren und an das ORSY Systemmaß angelehnten, Größen erhältlich.
- Etiketten-Feld vorne und an der Seite: Zur Kennzeichnung der gelagerten Ware.
- Stapel- und koppelbar: Die Boxen lassen sich rutschfest stapeln und untereinander verrasten. Damit sind die Boxen fest miteinander verbunden für einen sicheren Transport.
- Besonders robust: Verstärkte Konstruktion für eine hohe Traglast
System-Zubehör
- System-Transportgeräte, -Stapelschränke, -Einteilungsmaterial und vieles mehr, komplettieren Ihre Würth System-Welt ganz nach Ihrem individuellen Einsatzzweck.
Alle Produkte zur Einrichtung Ihres Betriebs finden Sie auch in unserem Blätter-Katalog.
Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Individualisieren Sie Ihre Betriebseinrichtung.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.