ORSY SYSTEM-KOFFER: ALLES IN BESTER ORDNUNG!

Sie brauchen täglich Kleinteile, Maschinen und Werkzeuge für Ihre Arbeit. Und fragen sich: "Habe ich wirklich alles dabei?"
Andere Koffer tragen Werkzeuge nur. Der System-Koffer ist Ihr Ordnungswerkzeug: Sie haben immer alles dabei und sind stets einsatzbereit. Stellen Sie ihn so zusammen wie Sie es brauchen. Er ist der Koffer, der immer gepackt ist.
Passt überall rein. Und alles passt rein.
Setzen Sie auf das Ordnungsprinzip der Zukunft. Und gewinnen Sie damit - vor allem Zeit, Geld und Kompetenz. Steigen Sie jetzt ein in die ORSY-Systemwelt.
Das Design: Ausgezeichnet
Durchdacht bis ins kleinste Detail

Das Koppelelement.
Darauf können Sie bauen.
Sie brauchen mehr als nur einen Koffer gleicher Größe bei dem, was Sie tun? Dann stapeln Sie hoch, entweder lose mit den Stellfüßen aufein an- der oder koppeln Sie die Koff er fest mitein an der. Tragen Sie diese sicher im Verbund. Die Bodenschale bleibt dank der vier Stellfüße sauber und frei von Kratzern.

Ein Koffer kommt selten allein.
Der System-Koffer nie.
Der Koffer ist in verschiedenen Größen und Höhen erhältlich. Statten Sie ihn mit Schaumeinlagen, Trennelementen, Tiefziehteilen oder Sortimentsboxen aus – ganz nach Ihren Bedürfnissen. Die System-Einlagen passen sowohl ins Regal als auch in den Koffer. Tauschen Sie einfach nach Bedarf die Inhalte. So ist der Koffer schnell gepackt.

Innen viel Platz.
Außen viele Funktionen.
Die homogene Innenfläche überzeugt mit geraden Kanten und viel Stauraum. Auch der Kofferdeckel mit seiner vertieften Logofläche hat eine zusätzliche Funktion: Mit seiner Einbuchtung können Sie ihn als Ablage für Kleinteile wie Bits oder Schrauben nutzen. Die Griffmulden links und rechts ermöglichen ein einfaches und schnelles Umsetzen des Koffers auf der Arbeitsfläche. Das innenliegende Scharnier ist stabil und robust.

Das Material:
Hart im Nehmen.
Der System-Koffer besteht aus ABS. Einem besonders kratzfesten thermo plastischen Kunststoff, der widerstandsfähig und langlebig ist. Der System-Koffer ist dadurch beständig gegen Öle und Fette, gegen Temperatur- und Witterungseinflüsse sowie gegen Materialalterung. Die rote Elastomerdichtung beim schwarzen Kofferdeckel schützt vor Wasserspritzern.

Alles fest im Griff.
Und fest verschlossen.
Zwei Verschlüsse mit Fingermulden sorgen für sicheres Verschließen und einfaches Öffnen. Der Griff an der Stirnseite ist äußerst stabil und kann mit einem Gewicht von bis zu 60 Kilogramm belastet werden. Mit einer Weichkomponente auf der Unterseite bietet er eine ergonomisch breite Auflage. Sogar extra breit für kräftige Handwerkerhände. Der abgerundete Schwenkgriff garantiert hohen Tragekomfort.

Unsere Sortimentspolitik:
Immer schön flexibel.
Sortimentsboxen in verschiedenen Größen halten Ordnung in Ihrem System-Koffer. Damit es übersichtlich bleibt, werden die Boxen durch eine erhöhte Struktur im Boden fixiert. Die Struktur im transparenten Deckel schließt perfekt mit den System-Boxen ab und verhindert ein Durcheinanderfallen der Inhalte.