Beweglich bleiben – mit Werkstattwagen von Würth

Werkbänke und Arbeitstische bieten perfekte Voraussetzungen für Fertigung, Reparatur und Materialbearbeitung – aber nicht alle Werkstattarbeiten lassen sich an stationären Arbeitsplätzen ausführen. Insbesondere in Kfz-Werkstätten sowie im Maschinen- und Anlagenbau sind mobile Werkstattsysteme unverzichtbar. Die Anforderungen an solche Werkstattwagen sind hoch: Sie müssen äußerst robust und belastbar sein, zugleich leicht und beweglich genug, um sich ohne großen Kraftaufwand fortbewegen zu lassen. Ausstattung und Schubladeneinteilung des Werkstattwagens müssen genau auf den jeweiligen Arbeitsbereich abgestimmt sein. Gleichzeitig muss ein Werkstattwagen ausreichend Spielraum für Anpassungen bieten, falls sich der Bedarf ändert. Würth hat eine Reihe hochwertiger Werkstattwagen entwickelt, die Herausforderungen in der Werkstatt mühelos meistern – und die ihre Funktionalität im Arbeitsalltag immer wieder aufs Neue unter Beweis stellen.

Fliegender Wechsel System-Werkstattwagen

Der erste Werkstattwagen mit System-Anschluss

Ihre Arbeit ist vielseitig? Sie brauchen immer wieder anderes Werkzeug? Dann ist der ORSY® System-Werkstattwagen das passende Multitalent für Sie. Ein Alleskönner. Robust, wendig, leichtgängig. Bestückbar mit Maschinen, Kleinteilen und Werkzeugsortimenten, die sich im Nu austauschen lassen. So haben Sie immer genau das greifbar, was Sie gerade brauchen. ORSY® – Ordnung mit System. Alles passt rein, alles passt zusammen.

Dafür sorgt das einheitliche Rastermaß der ORSY System-Welt: Denn damit passen Ihre Werkzeugsortimente ebenso perfekt in den Werkstattwagen wie Kleinteilsortimente, Maschinen oder System-Boxen mit Schrauben, Scheiben und Muttern.

Und wenn Sie morgen auf Montage gehen, packen Sie für unterwegs alles in den ORSY System-Koffer. Mit einem Griff.

Der ORSY System-Werkstattwagen: Durchdacht bis ins kleinste Detail

  • erhältlich mit 6, 7 und 8 Schubladen sowie in den Farben Verkehrsrot RAL3020, Telegrau 4 RAL7047, Enzianblau RAL5010 und Signalschwarz RAL9004
  • bedarfsgerechte Einteilung mit ORSY® Werkzeug- und Kleinteilsortimenten sowie System-Boxen
  • alle Maße kompatibel zu anderen Systemkomponenten wie ORSY® System-Regalen, ORSY® BULL Boxen und System-Koffern
  • ergonomische Arbeitshöhe
  • Einhängeschienen für System-Boxen
Einhandentriegel-ung und Schubladen-einzelverriegelung

Einhandentriegel-ung und Schubladen-einzelverriegelung

Schubladen im System-Rastermaß

Schubladen im System-Rastermaß

Einhängeschiene für System-Boxen

Einhängeschiene für System-Boxen

Individualisierung durch Namensschild möglich

Individualisierung durch Namensschild möglich

Zentralverriegelung

Zentralverriegelung

Räder aus spurlosem Gummi

Räder aus spurlosem Gummi

Praktisches Kunststoff-Top

Praktisches Kunststoff-Top

Stabiler Seitengriff

Stabiler Seitengriff

Macht ganz schön was her: ORSY® Werkzeugsortimente in neuem Design.

Mit der neuen Carbon-Optik sind die ORSY® Sortimentseinlagen nicht nur unschlagbar praktisch, sondern auch ein echter Hingucker.

Durch die Beschichtung sind die Einlagen strapazierfähig und gleichzeitig edel. Aufgedruckte Beschriftungen sorgen für schnelle Orientierung und Ordnung, denn damit hat jedes Werkzeug seinen festen Platz. Zudem sind die Einlagen abwischbar und widerstandsfähig gegen Öl und Fett.

Durch das einheitliche Rastermaß passen die Werkzeugsortimente perfekt in viele weitere Produkte der ORSY System-Welt: Werkstattwagen, ORSY® System-Regal, System-Koffer oder die ORSY®Bull Box.

​ ​