Bohren/Schrauben

ProduktnummerProduktnameBezeichnung
07001012S 2-A (2,4 V)Akku-Schrauber
07006622S 10 A-Power (10,8 V)Akku-Schrauber
07006222ASS 10-A (10,8 V)Akku-Tangential-Schlagschrauber
07001823BS 96-A solid (9,6 V)Akku-Bohrschrauber
07006532BS 10-A (10,8 V)Akku-Bohrschrauber
07006832BS 12-A solid (12 V)Akku-Bohrschrauber
07006642BS 14-A Power (14,4 V)Akku-Bohrschrauber
07006652BS 18-A Power (18 V)Akku-Bohrschrauber
07006142BS 14-A Power Combi (14,4 V)Akku-Schlagbohrschrauber
07006152BS 18-A Power Combi (18 V)Akku-Schlagbohrschrauber
07006472BS 28-A Solid Combi (28 V)Akku-Schlagbohrschrauber
07006542BS 14-A Compact (14,4 V)Akku-Bohrschrauber
07006552BS 18-A Compact (18 V)Akku-Bohrschrauber
07006322WB 10-A (10,8 V)Akku-Winkelschrauber
07001331WB 12-A (12 V)Akku-Winkelbohrmaschine
07006463TBS 18-A (18 V)Akku-Trockenbauschrauber
0702050100für TBS 18-A und S 50-TBMagazinschraubervorsatz
07006242ASS 14-1/4" (14,4 V)Akku-Tangential-Schlagschrauber
07006252ASS 18-1/2" (18 V)Akku-Tangential-Schlagschrauber