Diebstahlversicherung
Durch die optionale ORSY®fleet Diebstahlversicherung wird die finanzielle Belastung im Falle eines Diebstahls verringert. Die Kosten für die Diebstahlversicherung sind in der monatlichen Nutzungspauschale beinhaltet und die Verwaltung der Diebstahlversicherung übernehmen wir für Sie. Im Falle eines Diebstahls benötigen wir von Ihnen nur die Kopie der polizeilichen Strafanzeige mit Seriennummer der Geräte und wir kümmern uns um alles Weitere.
Ohne ORSY®fleet und ohne Diebstahlversicherung stehen Sie alleine da, wenn es darum geht die gestohlenen Geräte zu ersetzen. Das sind Investitionen, die nicht vorhersehbar sind und der Ausfall der gestohlenen Geräte verursacht zusätzliche Kosten und Probleme.
Mit ORSY®fleet und der Diebstahlversicherung ist der Verlust der Geräte versichert und bei Eingang der polizeilichen Strafanzeige endet der Vertrag der gestohlenen Geräte. Es wird nicht automatisch ein neues Gerät als Ersatz in den Vertrag mit aufgenommen. Wir wollen Ihnen die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, ob Sie erneut die gleichen Geräte wollen oder alternative Geräte in den Vertrag mit aufnehmen möchten.
Die wichtigsten Infos rund um die Diebstahlversicherung | |
---|---|
Selbstbehalt: | 25% der Versicherungssumme bei Fahrlässigkeit oder 15% der Versicherungssumme bei Einbruch |
Versicherungssumme: | der Zeitwert der noch ausstehenden Leasingraten |
Voraussetzung bei Diebstahl: | Kopie einer polizeilichen Strafanzeige mit Seriennummer |