Kein Zeitverlust - auch wenn Ihre Maschinen bei der Reparatur sind!
Für die Dauer der Reparatur von Maschinen aus dem Flottenmanagement ORSY®fleet erhalten Sie auf Wunsch kostenlose Leihgeräte. Bei der Anmeldung zur Abholung der Maschinen unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 - 962 78 37 oder beim online Abholauftrag geben Sie einfach mit an, dass Sie ein Leihgerät wünschen. Dann wird Ihnen dieses für die Dauer der Reparatur zur Verfügung gestellt. Somit verlieren Sie weniger Zeit und können Ihre Arbeit schneller erledigen.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.