Fahrzeugbörse
Crafter 35 Kasten Trendline 2,0 TDI EURO 6, 8–Gang Automatik, 130 KW
Fahrzeugkenndaten | |
---|---|
Marke | Volkswagen |
Fahrzeugtyp | Crafter 35 Kasten Trendline 2,0 TDI EURO 6, 8–Gang Automatik, 130 KW |
Kennzeichen | KÜN AG 293 |
Erstzulassung | 07.2018 |
Kilometerstand | 94.000 km |
Preis | 29.900,-€ netto frei Haus |
Außenfarbe | Candy-weiß |
Ausstattungsdetails | Radstand L2, Dach H2, Heckflügeltüren mit Fenster öffnend bis Seitenwand, Schiebetüre rechts mit Fenster, Trennwand mit Verkleidung und Fenster, Schwingsitz Fahrer, Doppelbeifahrersitz rechts, Sitzheizung Fahrer- und Beifahrer, Außenspiegel heizbar und anklappbar, Fahrerassistent-Paket 2 (Seitenwind-Spurhalte-Notbrems-Berganfahrassistent), Tempomat mit Distanzregelung, Regensensor- Lichtsensor, Climatronic, Navigationssystem mit 8“-Touchscreen, Frontscheibe beheizt, Feder und Dämpfung verstärkt, LED Hauptscheinwerfer mit LED Fahrlicht, Rückfahrkamera, Start-Stop, Vorb. Tachograf, Anhängerkupplung starr (Anhängelast 3.000KG gebremst), damaliger Listenpreis 51.100,-€ netto, Fahrzeugeinrichtung mit Einbau 9.800,-€ netto, Ladungssicherungssystem mit Trittstufe. Fahrzeug unfallfrei, aufbereitet, ohne Beschriftung, TÜV und AU 07/2022, Kundendienst mit Mobilitätsgarantie, Top- Zustand, frei Haus für 29.900,-€ netto geliefert |
Mietkaufangebot:
48X 623,42€, Schlussrate 4.485€ (alle Werte netto)
Hinweis:
Mit Bezahlung der ersten Mietkaufrate ist die Umsatzsteuer aus dem Gesamtbetrag der Mietkaufraten fällig. Mit Einlösung der Schlusszahlung erfolgt der juristische Eigentumsübergang an den Mietkäufer.
Fahrzeug