Fahrzeuge
Ford Transit Kasten Trend 350L3, H2, Frontantrieb, 170 PS, 6-Gang-Automatik, EURO 6
Fahrzeugkenndaten | |
---|---|
Marke | Ford |
Fahrzeugtyp | Transit Kasten Trend 350L3, H2, Frontantrieb, 170 PS, 6-Gang-Automatik, EURO 6 |
Kennzeichen | KÜN AG 344 |
Erstzulassung | 08.01.2019 |
Kilometerstand | 37.000 km |
Preis | 26.500,-€ netto frei Haus |
Außenfarbe | Frost-Weiss |
Ausstattungsdetails | Heckflügeltüren mit Fenster mit Heckscheibenheizung, öffnend bis Seitenwand, Schiebetür rechts mit Fenster, Trennwand durchgehend mit Fenster, Geschwindigkeitsregelanlage mit Distronik, inkl. Lederlenkrad und Pre-Collisions-Assist, Sitz Paket, Fahrersitz elektrisch mit Lehenwirbelstütze, Sitzheizung, 2er Sitzbank rechts, Wärmeschutzverglasung, Doppelverriegelung für ZV, 2. Batterien, Elektrische Spiegel, anklappbar, Airbag Fahrer und Beifahrer, Rückfahrkamera mit PDC, Navigationssystem mit Radio DAB mit Freisprechanlage, Klimaanlage, Spannungskonverter 230V/150, Regensensor, Lichtsensor, ohne Beschädigungen, TÜV, AU, Kundendienst neu mit Mobilitätsgarantie, damaliger Listenpreis 43.415,-€ netto, Fahrzeugeinrichtung mit Spannungswandler 220V/2000 Watt, Ladungssicherungssystemen und Trittstufe, (damaliger Listenpreis 9.800,-€ netto) |
Mietkaufangebot:
48X 552,53€, Schlussrate 3.975,-€ (alle Werte netto)
Hinweis:
Mit Bezahlung der ersten Mietkaufrate ist die Umsatzsteuer aus dem Gesamtbetrag der Mietkaufraten fällig. Mit Einlösung der Schlusszahlung erfolgt der juristische Eigentumsübergang an den Mietkäufer.
Fahrzeug