Die variable Fahrzeugeinrichtung

Aus Aluminium, Stahl und Kunststoff für höchste Individualität mit niedrigem Gewicht

Die variable Fahrzeugeinrichtung von Würth

Die variable Fahrzeugeinrichtung passt sich bis ins kleinste Detail an Ihre Arbeitsabläufe und Ihr Staugut an.

So wird der begrenzte Raum im Fahrzeug optimal genutzt. Diese höchste Flexibilität wird mit fünf Standardfeldbreiten, drei Bautiefen und einem 30-mm-Höhenraster ermöglicht. Durch den intelligenten Materialmix aus Aluminium, Stahl und Kunststoff entsteht zusätzlich eine Gewichtsersparnis, die sich positiv auf die Kraftstoffkosten Ihres Fahrzeuges auswirkt.

Unsere Module im Überblick

Orsy Mobil Fahrzeugeinrichtung Variantenübersicht

Zur Vergrößerung bitte auf das Bild klicken.

Fahrzeugeinrichtung: Griffleiste

Schubladen mit Beschrifutngsfeld sowie einer ergonomischen Griffleiste sorgen für schnelles Öffnen über die gesamte Breite - ohne lange an kleinen Griffen herumfummeln zu müssen.

Fahrzeugeinrichtung: Schwenkklappe

Mit einem Handgriff sind die praktischen Schwenkklappen der Fahrzeugregale geöffnet. Wie die Blenden und die Schubladengriffe sind sie aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium.

Ordnungssystem für Schubladen

Sicher verstauen und organisieren: Zahlreiche Einsätze und Ordnungssysteme sowie das von Würth patentierte Verriegelungssystem der Schubladen sorgen dafür, dass Ihr Transportgut unverrückbar an seinem Platz im Fahrzeug bleibt.

Lagerboxenregale für Ihr Fahrzeug

Lagerboxenregale machen die Lagerung von Kleinteilen im Transporter übersichtlich. Die im Regal der Fahrzeugeinrichtung fixierten Boxen bringen Ordnung und ermöglichen den schnellen Zugriff.

Werkbank im Fahrzeug

Ihre Werkbank fährt immer mit: Im Fahrzeug selbst beansprucht sie kaum Platz, am Einsatzort lässt sie sich bei Bedarf mit schnellen Handgriffen ausziehen und mit der Schnellfeststellung sichern.

An der Ladungssicherungsschiene einklippbare Spanngurte und an den Rahmenständern zu befestigende Zubehörteile machen das System zur Ladungssicherung noch wertvoller.

 

Beratung und 3D-Planung mit hoher Branchenkompetenz.

Die Branchenerfahrung der Würth Berater kombiniert mit modernster Planungssoftware ermöglicht ein schnelles, einfaches und maßgeschneidertes Planen jeder individuellen Fahrzeugeinrichtung. Mit der 3D-Planung visualisieren wir Ihre Vorgaben präzise und eindeutig und Sie erhalten ein klares Bild Ihrer zukünftigen Einrichtungslösung.

 

Konfigurator für Fahrzeugeinrichtungen

Mit dem Online-Konfigurator für Fahrzeugeinrichtungen haben Sie die Möglichkeit, die passende Einrichtung für Ihr Fahrzeugmodell selbst zusammenzustellen – individuell, komfortabel und wann immer Sie möchten.