Maßgeschneiderte Lösungen für außergewöhnliche Aufgaben
Eine komplette Werkstatt im Fahrzeug.
Ob Sie Ihr Fahrzeug haben, oder eine Neuanschaffung planen – wir beraten Sie gerne und entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse und Aufgaben maßgeschneiderte Fahrzeugeinrichtung. Organisieren Sie mit uns Ihren Nutzraum effizient und optimieren Sie so Ihre Arbeitsabläufe, den Zugriff und die Sicherheit in Ihrem Fahrzeug.

VW Amarok – ein allradgetriebenes Kraftpaket
Der VW Amarok ermöglicht eine Fahrzeugeinrichtung auf kleinstem Raum für höchste Ansprüche. Die zwei Seitenfenster im Hardtop erlauben den Zugriff auf, mit je zwei Schubladen bestückte, Schubladenmodule. Mit dem hochklappbaren Heckfenster ist im Heck praktisch eine ganze Werkstatt untergebracht. Durch die stabilen Auszüge der Fahrzeugeinrichtung können die einzelnen Lagerregale und Schubladenteile ganz bedienerfreundlich 1.200 mm herausgezogen werden. Durch die Aluminiumbauweise ist dieses kompakte und ausgeklügelte System nur 180 kg schwer. So bleibt noch genügend Spielraum für eine umfangreiche Zuladung.

Ford Ranger – höchste Individualität
Der Ford Ranger vereint allradgetriebene Leistungsstärke mit optimaler Fahrzeugeinrichtung auf kleinstem Raum. Zwei Seitenfenster im Hardtop ermöglichen den einfachen Zugriff auf ein Schubladenmodul mit zwei Laden und ein Lagerregal mit Aluminiumklappe oder Lagerboxen. Mit dem hochklappbaren Heckfenster und der umklappbaren Ladebordwand ist im Heck des Ford Rangers eine komplette kleine Werkstatt untergebracht.

Fahrzeugeinrichtung für Servicefahrzeuge der Solarbranche
Die Würth Fahrzeugeinrichtung für Solarteure bietet neben der aufschwenkbaren Fixierschiene zum Transport von Solarmodulen ein Halterungssystem für die in der Branche so wichtigen Reinigungsgeräte samt Teleskopstangen und allen praktischen Details wie 50 Meter Arbeitsschlauch, Anschlüsse und Bürsten.

Variable Fahrzeugeinrichtung im Piaggio
Im Piaggio zeigt sich die ganze Vielfalt an Flexibilität der variablen Fahrzeugeinrichtung. Dieses wendige und kleine Fahrzeug macht die nahezu unbegrenzten Möglichkeiten einer optimierten Fahrzeugeinrichtung von Würth auf eindrucksvolle Weise sichtbar.

Hohe Branchenkompetenz für beste 3D-Planung und Beratung
Langjährige Branchenerfahrung der Würth Berater und modernste Software sind ein starkes Team. Sie machen eine schnelle, einfache und maßgeschneiderte Planung Ihrer individuellen Fahrzeugeinrichtung möglich. Die 3D-Planung zeigt Ihre Vorgaben präzise und eindeutig – Sie erhalten ein klares Bild von der zukünftigen Einrichtungslösung.