Brandschutz - Sicher an Ihrer Seite
Brandschutz in Verbindung mit der Gebäudetechnik stellt eine besondere Herausforderung dar, da Leitungsanlagen wie Kabel und Rohre Gefahrenpotential mit sich bringen.
Mit unserer Erfahrung aus über 25 Jahren im Bereich Brandschutz stehen wir Ihnen als kompetenter Partner zur Seite. Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung und Erfüllung aller geltenden Brandschutzanforderungen – von der Planung bis zur praktischen Umsetzung. Unser Ziel ist es Risiken zu minimieren , rechtliche Vorgaben zuverlässig einzuhalten und Ihnen eine fachgerechte sowie nachhaltige Lösung zu bieten.
						Noch Fragen?
Unsere Brandschutzberatung bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, um alle relevanten Anforderungen zu erfüllen. Mit unserer Expertise helfen wir Ihnen bei der Planung, Umsetzung und Optimierung von Brandschutzkonzepten – für maximale Sicherheit und Compliance in Ihren Projekten.
FAQs - die häufigsten Fragen schnell erklärt
Der Brandschutz in Deutschland ist national geregelt. Zudem ist Bauen Ländersache, heißt die jeweiligen Anforderungen an den Brandschutz stellt die jeweiligen Landesbauordnungen (LBO) . Die Ausführung ist über die im jeweilige im Bundesland eingeführte VV TB (Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmung) geregelt.
Grundsätzlich gilt je größer und komplexer das Gebäude desto mehr Brandschutz wird benötigt. Im Wohnungsbau richtet sich der Brandschutz an den Gebäudeklassen GK 1-5, Sonderbauten wie z.B. Krankenhäuser sind immer individuell zu betrachten.
Baulich passiver Brandschutz umfasst bauliche Maßnahmen, die die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern und die Sicherheit der Menschen im Brandfall gewährleisten, etwa durch feuerbeständige Wände, Türen und Decken. Auch die Abschottung von Leitungsanlagen zählt zum baulichen Brandschutz.
Für die Abschottung von Leitungsanlagen wie Kabel und/oder Rohre existieren zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, abschotten nach einer eingeführten technischen Baubestimmung wie die LAR (Leitungsanlagenrichtlinie) oder mit einem klassifizierten Schottsystem mit Anwendbarkeitsnachweis (umgangssprachlich Zulassung) wie die der Firma Würth.
Grundsätzlich regelt der Anwendbarkeitsnachweis (Zulassung) des jeweiligen Schottsystems, ob Sie hierfür eine herstellerspezifische Schulung benötigen. Eine Faustregel besagt aber, dass lediglich Kombischottsysteme, durch welche Kabel und Rohre hindurchgeführt werden, eine Schulung benötigen.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten.  Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder.  Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme.  Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.  Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist.  Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können.  Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist.  Danach werden sie gelöscht.
		       
		       Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer  Datenschutzerklärung.