VARIFIX® Schnellmontagesystem – Bauen nach dem Cradle to Cradle®-Prinzip
Unser VARIFIX® Schnellmontagesystem ist ein Komplettprogramm für gebäudetechnische Installationen, das aus wieder nutzbaren Bau- und Rohstoffen besteht.
Diese Vorteile hat VARIFiX®:
- Große Anwendungsvielfalt: Sie können VARIFIX® für Neubauten und Modernisierungen im industriellen, gewerblichen und privaten Bereich einsetzen.
- Hohe Variabilität: Das System besteht aus etwa 200 hochvariablen Einzelkomponenten. Sie können es nachträglich umbauen oder ergänzen.
- Schnelle und sichere Montage: kurze Montagezeiten, sehr hohe Belastbarkeit und geprüftes Brandverhalten gemäß DIN EN 1363-1.
- Ökologisch und ressourcenschonend: Unser langlebiges VARIFIX®-System erreicht den Silber-Level der Cradle to Cradle Certified™ Zertifizierung. Dadurch reduziert Würth Umweltbelastungen und sichert Baustoffe für die Zukunft.
Cradle to Cradle® in der Bauindustrie
Das Cradle to Cradle®-Konzept beginnt bei der emissionsarmen Herstellung unserer VARIFIX®-Produkte. Durch den Einsatz erneuerbarer Energien bei Produktion und Logistik reduzieren wir die Umweltbelastung auf ein Minimum. Wird das VARIFIX®-System nicht mehr benötigt, kümmern wir uns nach der Demontage um die Wiederaufbereitung. Ganz nach dem Prinzip: „Ressourcenerhaltender Materialkreislauf“.
So profitieren Sie von Cradle to Cradle®:
- Prozesse der Neuproduktion werden vermieden und Umweltbelastungen wie CO2-Emissionen reduziert.
- Der Einsatz schadstoffgeprüfter Materialien wertet das Gebäude auf und steigert die Wohngesundheit.
- Der Materialwert bleibt erhalten, unabhängig vom Nutzungszeitraum. Verbaute Rohstoffe werden zu Wertanlagen.
- Sie senken Ihre Baukosten durch wiedernutzbare Bau- und Rohstoffe.