Naturstromspeicher Gaildorf - ein Rekordprojekt mit Würth
In Gaildorf, im schwäbisch-fränkischen Wald, baut die Firmengruppe Max Bögl ein kombiniertes Wind- und Wasserkraftwerk und errichtet dabei die höchste Windkraftanlage der Welt.
05/23/2018
Lesezeit
2 Minuten
Vier bis zu 246,5 Meter hohe Windräder erheben sich seit dem Herbst 2017 über dem schwäbisch-fränkischen Wald der Gemeinde Gaildorf nahe Stuttgart. Vier Windräder, die mehr können als regenerative Energie aus dem Wind zu gewinnen, der hier über die Wipfel pfeift. Denn die Windräder stehen auf Wasserbecken, die ihrerseits als Energiespeicher dienen.
Wie das funktioniert? „Bei Stromüberschuss im Netz pumpen wir aus einem neu angelegten Speichersee im Tal Wasser nach oben in die Passivbecken“, erklärt Johannes Kaltner, der Projektleiter für das Projekt Naturstromspeicher Gaildorf. „Wenn wir dann Strom im Netz benötigen, lassen wir das Wasser ins Tal ab und gewinnen durch Turbinen die darin enthaltene Energie.“ Innerhalb von 30 Sekunden könne dieses System angepasst werden und je nach Bedarf Strom aus dem Netz entziehen oder einspeisen. „So können wir die regenerativen Energien noch effizienter nutzen und unser Kraftwerk sehr flexibel an die aktuellen Gegebenheiten anpassen.“
Wasserbatterie dient als Kurzzeitspeicher
„Wasserbatterie“ nennt die Firmengruppe Max Bögl dieses Zusammenwirken von Oberbecken auf dem Berg und Unterbecken im Tal, das durch ein zwischengeschaltetes Pumpspeicherhaus und Druckrohrleitungen in beide Richtungen funktioniert. Die drei Turbinen im Tal liefern eine Leistung von bis zu 16 Megawatt. Die elektrische Speicherkapazität des Kraftwerks ist auf insgesamt 70 Megawattstunden ausgelegt.
Höchstes Windrad der Welt
3,4 Megawatt Leistung erreicht jedes der Windräder auf dem Berg. Dabei bringen die Wasserspeicher, die als Turmfundamente dienen, jeder Windkraftanlage eine zusätzliche Höhe von bis zu 40 Metern. Mit einer Nabenhöhe von 178 Metern und einer Gesamthöhe von 246,5 Metern steht in Gaildorf somit die höchste Windkraftanlage der Welt – Weltrekord! Durch jeden Meter Nabenhöhe beim Windrad steigt der jährliche Stromertrag um 0,5 bis 1 Prozent. Der Weltrekord in Gaildorf ist also kein Selbstzweck, sondern ein wirtschaftlicher Clou. Riesengroß sei dementsprechend das Interesse an dem Pilotprojekt, bestätigt Bauleiter Kaltner, der während der Bauphase auch viele internationale Gäste begrüßen durfte.

Energiesektor als wichtige Säule des Leistungsportfolios
Für die Firmengruppe Max Bögl ist die Investition in innovative Energiekonzepte eine wichtige Säule auf dem Weg in die Zukunft. Gemäß dem Leitsatz „Fortschritt baut man aus Ideen“ geht das Neumarkter Familienunternehmen als Pionier voran, um regenerative Energien noch effizienter nutzen zu können. Die Partnerschaft mit Würth hält Bauleiter Kaltner bei der Realisierung solcher Großprojekte für eine wichtige Basis. „Würth ist ein sehr leistungsstarker und kompetenter Partner, durch den immer alle Materialien zuverlässig vor Ort sind – ganz gleich, wo wir sind.“ Somit leistet auch Würth seinen Beitrag zur Energiewende – im schwäbisch-fränkischen Wald, nur wenige Kilometer vom Firmensitz in Künzelsau entfernt.
