Befestigungslösungen
Von der Planung und Bemessung über die Beschaffung und Montage bis zur technischen Dokumentation – sichere und effiziente Befestigungen verlangen dem Handwerk einiges ab. Würth unterstützt mit einem einzigartigen Gesamtpaket aus Produkten, technischen Dokumenten, Services, Logistik und Wissen.
Dübel- & Verankerungstechnik
Dübel-Systeme zur Befestigung in gerissenem Beton und Spannbeton-Hohlplattendecken
- Schwerlastanker (Schwerlastbefestigung mechanisch)
- Chemische Befestigung (Verbundanker)
- Deckeninstallationen
- Unterkonstruktionen und Rahmen
- An/in gedämmten Fassaden (WDVS)
- Von Dämmstoffen (WDVS)
- Leichte Befestigungen / Problemlöser
- WHG-Dichtflächen (Wasserhaushaltsgesetz)
- Schalungsbefestigung (junger Beton)
- Erdbebensichere Befestigung
- Brückenbau
- Tunnelbau
Natürlich Holzbau. Natürlich einfach.
Durch einfache und sichere Prozesse von der Planung und Bemessung über Beschaffung und Montage bis hin zum Warenfluss und Baustellenlogistik unterstützt Würth das Handwerk beim Holzbau.
- Holz-Beton-Verbund (HBV)
- Holzverbinder und Pfostenträger
- ASSY® Holzbauschrauben
- Würth Technical Software II
- Bemessungsservice
- und mehr
Planungshilfen und Befestigungslösungen für den Brückenbau – von der Brückenausrüstung bis hin zur Sanierung und Nachrüstung von älteren Brücken.
Planungshilfen und Befestigungslösungen für den Tunnelbau – von der Tunnelausrüstung bis hin zur Sanierung und Nachrüstung von älteren Tunneln.
Dübel-Systeme zur Befestigung in Mauerwerk aller Art, darunter Loch- und Vollsteine aus dichtem oder porigem Gefüge (inkl. Porenbeton) sowie Natursteine.
Lösungen zur Befestigung an gedämmten Wänden (WDVS)
- Abstandsmontagesysteme zur thermisch getrennten Verankerung in Beton/Mauerwerk
- Isolier- oder Dämmstoffdübel zur Befestigung direkt im Dämmstoff
Fensterbefestiger der Spitzenklasse – AMO® Abstandsmontageschrauben und Fenstemontageschienen von Würth
- Einzigartige bauaufsichtliche Zulassungen/Bauartgenehmigungen
- Statisch bemessbar und planbar – nachweislich sicher
- Absturzsichernde Fensterbefestigung (bodentiefe Fenster)
- Externe Prüfberichte belegen die einbruchhemmende Montage
Dübel-Systeme zur Befestigung in Plattenbaustoffen wie Gipskarton-, Gipsfaser-, und Holzspanplatten (OSB-Platten) sowie Vorsatzschalen.
Verstärken & Sanieren
Ressourcenschonend. Sicher. Schnell.
Die innovative Lösung für Brückensanierungen unter fließendem Verkehr
Mit dem zugelassenen Verstärkungssystem RELAST® von Würth lassen sich Brücken während des Betriebs kosteneffizient sanieren.
Ressourcenschonend. Sicher. Schnell.
Die innovative Lösung zur nachträglichen Bauwerksverstärkung
Mit dem zugelassenen Verstärkungssystem RELAST® von Würth lassen sich Bauwerke wie Parkhäuser und Schulgebäude kosteneffizient sanieren und verstärken.
Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse sind ein essenzieller Bestandteil moderner Bauprojekte – sei es bei Neubauten, Sanierungen oder Erweiterungen bestehender Bauwerke. Mit dem WIT-REBAR-System von Würth lassen sich Bewehrungsstäbe sicher und leistungsfähig nachträglich in Betonbauteile einmörteln.
Neuheiten
Nur 5 Dübel-Systeme für über 100 Anwendungen!
Um die Auswahl, Anwendung und Bevorratung von Befestigungsprodukten zu erleichtern, bietet Würth höchste Flexibilität: Mit nur ausgewählten 5 Dübel-Systemen können insgesamt über 100 Anwendungen abgedeckt werden!
- Erleichtert und beschleunigt die Produktauswahl
- Reduziert Fehlanwendungen
- Reduziert Lager- und Bevorratungskosten
- Reduziert zu transportierendes Montagematerial
Fixanker-Produktumstellung – Mehr Leistung. Mehr Möglichkeiten.
Im Rahmen der kontinuierlichen Sortimentsoptimierung stellen wir unser Fixanker-Portfolio auf die neuste Produktgeneration um. Der Fixanker W-FAZ wird vom noch leistungsfähigeren Fixanker W-FAZ PRO abgelöst. Das Plus an Leistung eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten zur Anwendung und Effizienzsteigerung!
Kunststoff-Rahmendübel SHARK® UR – jetzt mit Tellerkopfschraube
- Universaldübel mit einzigartiger ETA für über 100 Baustoffe!
- Große Auflagefläche dank Tellerkopf
- Hohe Sicherheit vor Kopfdurchziehen
- Starke Leistungswerte bei Zug- und Querbeanspruchung
- Für Loch- & Vollsteine, Beton sowie Spannbeton-Hohlplattendecken
- Vormontierte Schraube – zeitsparende Durchsteckmontage
Dübelsystem SHARK® DRY – geprüfte Bohrlochabdichtung
- Geprüfte Bohrlochabdichtung für alle Wassereinwirkungsklassen (W0-I bis W3-I) gemäß DIN 18534-1
- Geprüft von Säurefliesner-Vereinigung e. V.
- Für nahezu alle Untergründe geeignet
- Innovatives, flexibles System – Schraube und Dübel auch vielseitig für andere Anwendungen einsetzbar!
Innengewindeanker W-BS-I Multi
- Schnelle und kraftsparende Montage – besonders über Kopf an der Decke
- Oberflächenbündig – dezente Optik
- Vielseitig einsetzbar – in Beton, Mauerwerk und Holzuntergründen
- ETA für die Mehrfachbefestigung in Beton
Abstandsmontageschraube AMO® IV
- Fensterbefestiger für nahezu alle druckfesten Baustoffe inkl. Holz
- Bauaufsichtlich zugelassen – statisch bemessbar und planbar
- Absturzsichernde Fenstermontage mit bauaufsichtlicher Zulassung
- Geprüfter Einbruchschutz bis RC3
Hilfe bei der Produktauswahl & Projektplanung
Sie haben Fragen zum Thema Befestigung?
Kontaktieren Sie uns einfach über das Kontaktformular.
Einzigartiges Gesamtpaket aus Technik & Service
- Großes Produktsortiment – von Allzweckdübeln über Schwerlastanker bis zur Verstärkung ganzer Bauwerke
- Höchste Qualität & Sicherheit – eigene Entwicklung & Fertigung sowie umfangreiche Zulassungen, Bauartgenehmigungen und Bewertungen (ETA)
- Planungs- und Bemessungshilfen – vereinfachte Bauplanung und -dokumentation
- Produktauswahl-Hilfen – schnell zur richtigen Befestigungslösung
- Persönliche Beratung – Außendienst und Niederlassungen deutschlandweit
- Bundesweit schneller Nachschub – einzigartig dichtes Niederlassungsnetz
- Professionelle Mitarbeiterqualifizierung – Fachseminare
Würth entwickelt und fertigt Dübel-Systeme, Dübelschrauben sowie Holzbauschrauben größtenteils an eigenen Standorten in Deutschland und der Schweiz. So werden hochwertige, praxisnahe Produktlösungen sichergestellt.
Weiterführende Informationen und Downloads
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.