Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Befestigung einer Fassadenunterkonstruktion aus Holz

Befestigung von Unterkonstruktionen und Rahmen

 
Zu den typischen Rahmenbefestigungen zählen Unterkonstruktionen für Fassaden, Fassadenbekleidungen, Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Stahl, Metallkonsolen und Wetterschalen. Mit den universellen Kunststoff-Rahmendübeln von Würth lassen sich all diese Anwendungen in Beton sowie in Mauerwerk zulassungskonform umsetzen. Zudem steht mit dem Fixanker W-FAZ PRO ein Hochleistungsprodukt für Beton zur Auswahl.

Zeitsparend
Wirtschaftlich & flexibel

Würth Dübel sind auf eine schnelle Montage und ein breites Anwendungsgebiet ausgelegt.

Sicher & hochwertig
Sicher & hochwertig

Würth entwickelt und fertigt das Dübel-Sortiment größtenteils in Deutschland und der Schweiz.

Bundesweit schneller Nachschub
Rundum-Service

Hilfe bei Planung, Bemessung, Produktauswahl und Mitarbeiterqualifizierung

schneller Nachschub
Bundesweit schneller Nachschub

Dübel-Sortiment in jeder Würth Niederlassung – vermeidet lange Ausfallzeiten auf der Baustelle

Befestigung Holzunterkonstruktion in Mauerwerk aus Hochlochziegel
Befestigung Metallunterkonstruktion in Mauwerk aus Kalksandstein
Befestigung Holzunterkonstruktion in Beton
Befestigung Fassadenunterkonstruktion aus Metall in Beton
Befestigung Fassadenunterkonstruktion aus Holz in Mauerwerk aus Vollziegel

 
Innovation

Rahmendübel SHARK® UR

  • ETA-Bewertung für über 100 Baustoffe
    • Einfache Produktauswahl
    • Reduzierte Lagerkosten
    • Weniger Fehlanwendungen
  • Auch mit Tellerkopf erhältlich
    • Hohe Sicherheit vor Kopfdurchziehen
    • Starke Leistungswerte bei Zug- und Querbeanspruchung (zum Gutachten)

Zum Produkt

Kunststoff-Rahmendübel SHARK® UR – ETA-Bewertung für über 100 Baustoffe!

Fixanker W-FAZ PRO

  • Zug- und Querlasten der Spitzenklasse!
  • Extra große Verankerungstiefen – ermöglicht Montage mit wenigen Ankern und Befestigungsstellen oder kleineren Ankern
  • Extra geringe Verankerungstiefen – effiziente Montage

Zum Produkt

Fixanker W-FAZ PRO im Einbauzustand

 
Dübel-Systeme zur Rahmenbefestigung

Auswahlhilfe für die Werkstoffe:

  • Stahl, galvanisch verzinkt: Nur in trockenen Innenräumen bei Luftfeuchtigkeit ≤ 60% und in trockenem Untergrund einsetzen. Achtung bei Kellerwänden im Altbau, Wänden mit Erdberührung etc.
  • Nichtrostender Stahl, A4: generell in Feuchträumen und im Freien einsetzbar. Nicht verwenden bei Tausalzbelastung, nicht in Schwimmbädern, nicht bei See- und Salzwasserkontakt und nicht in Straßentunneln.

 
Services

Dübel Bemessungssoftware

Die Würth Technical Software unterstützt schnell und intuitiv bei der Auswahl, Bemessung und Umsetzung normgerechter Befestigungen.

Mehr Infos

Bemessungsservice

Wir erstellen Ihnen Vorbemessungen zur Befestigung der Grundlattung bei Fassaden (Untergrund Massivbau) sowie Dübelvergleichsrechnungen. Die Grundlage bilden aktuelle Normen, Vorschriften und Regelwerke sowie unsere Zulassungen und Europäisch Technischen Bewertungen (ETA).

Mehr Infos

Baustellenversuche

Gemeinsam mit Ihnen prüfen unsere Spezialisten direkt vor Ort den Verankerungsgrund und führen Auszugsversuche durch. Je nach Tragfähigkeit des Untergrundes empfehlen wir Ihnen die richtige Befestigungslösung.

Mehr Infos


 
Weiterführende Informationen und Downloads