Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Brandschutz in der Sanierung

Brandschutz in der Sanierung sicher umsetzen

In Bestandsgebäuden treffen neue Installationen auf vorhandene Bauteile, unbekannte Leitungswege und komplexe Schnittstellen. Würth unterstützt Sie mit geprüften Abschottungssystemen für Sanitär, Elektro, Holzbau und Sonderleitungen – von der Bestandsaufnahme bis zur Dokumentation.

Passende Lösung entdecken


Wenn im Bestand geplant und installiert wird, braucht Brandschutz besondere Aufmerksamkeit

Die brandschutztechnischen Anforderungen in der Gebäudesanierung unterscheiden sich deutlich vom Neubau. Häufig entsprechen Bestandsgebäude nicht dem heutigen Regelwerk, gleichzeitig müssen neue Leitungsführungen in eine bestehende, teilweise unbekannte Bausubstanz integriert werden. Genau daraus entstehen in der Praxis besondere Herausforderungen für Sanitär- und Elektroinstallationen, etwa bei Durchdringungen, Abschottungen, Nachinstallationen oder Arbeiten an Bestandswänden und Bestandsdecken. Ob Altbau, denkmalgeschützter Bestand, Gewerbeimmobilie oder öffentliches Gebäude: Die Brandschutzsanierung richtet sich nach dem Brandschutzkonzept und den Vorgaben der jeweiligen Landesbauordnung – die brandschutztechnische Ertüchtigung der Abschottungen ist dabei ein zentraler Baustein, besonders bei Nutzungsänderungen. Mit den passenden Systemlösungen, einer klaren Abschottungsstrategie und sauberer Dokumentation lassen sich diese Anforderungen sicher und effizient bewältigen. Auf dieser Seite finden Sie den Einstieg nach Gewerk – jede Lösung führt zu geprüften Systemen mit zugehörigem Anwendbarkeitsnachweis.


Brandschutz im Bestand: typische Herausforderungen

Sicherheit
Unbekannte Bausubstanz

Bauteildicken, Materialqualitäten und vorhandene Hohlräume sind im Bestand oft nicht eindeutig erkennbar. Das erschwert die Auswahl geeigneter Abschottungslösungen.

Komplexe Durchdringungen
Komplexe Durchdringungen

Leitungen, Kabeltrassen und Schächte müssen durch brandabschnittsbildende Wände und Decken geführt werden – häufig unter schwierigen Randbedingungen.

Schnittstellen zwischen Gewerken
Schnittstellen zwischen Gewerken

Werden Abschottungen nachträglich geöffnet, beschädigt oder provisorisch verschlossen, entstehen schnell Mängel mit Folgen für Sicherheit und Abnahme.

Sanierung im laufenden Betrieb
Sanierung im laufenden Betrieb

Temporäre Zustände während der Bauphase können den Brandschutz zusätzlich beeinträchtigen – etwa in Wohnanlagen, Kliniken oder Schulen.

Lösungen für typische Anwendungen im Bestand

 

Abschottung im Bestand: Einbausituation entscheidet

In der Sanierung entstehen brandschutztechnische Zielkonflikte häufig genau dort, wo Installationen erweitert, erneuert oder umverlegt werden. Während im Neubau viele Anforderungen frühzeitig mitgeplant werden, müssen im Bestand neue Leitungen oft in bestehende Schächte, Wände und Decken integriert werden. Für Sanitärinstallationen bedeutet das: Rohrmaterialien, Dämmstoffe und bauliche Gegebenheiten müssen in die brandschutztechnische Bewertung einbezogen werden. Im Elektrobereich kommt es auf Lösungen an, die auch bei hoher Leitungsdichte, Nachbelegung und komplexen Trassenführungen eine sichere Abschottung ermöglichen. Wichtig ist immer die Betrachtung der konkreten Einbausituation: Welches Bauteil? Welche Dicke? Welche Medien? Welche Abstände? Gibt es ein vorhandenes Schott? Aus diesen fünf Fragen ergibt sich die Systemwahl – und die spätere Dokumentation.

Diese Bestandssituationen erfordern besondere Aufmerksamkeit

Bestehende Schächte sind häufig mehrfach umgebaut worden. Leitungswege, Belegung und Zustand lassen sich nicht immer eindeutig nachvollziehen.

Worauf es ankommt: Bestand erfassen, Belegung dokumentieren – und Systeme wählen, die spätere Nachbelegung zulassen.

Spätere Umbauten ohne Dokumentation erschweren Planung, Systemwahl und Ausführung im Bestand.

Worauf es ankommt: Vorhandene Abschottungen identifizieren; ohne Nachweis gilt die Einbausituation als neu zu bewerten.

Gerade bei Bestandswänden und Bestandsdecken ist der genaue Bauteilaufbau und Feuerwiderstand nicht immer klar. Das beeinflusst die Auswahl passender Abschottungssysteme.

Worauf es ankommt: Bauteilart, Dicke und Feuerwiderstand bestimmen – sie sind die erste Frage jedes Anwendbarkeitsnachweises.

Vorhandene Materialien, etwa in alten Dämmungen, können Planungs- und Ausführungszeiten verlängern.

Worauf es ankommt: Erkundung vor Ausführung einplanen; Ersatzaufbauten brandschutztechnisch neu bewerten.

Wenn Gebäude während der Arbeiten weiter genutzt werden, müssen auch temporäre Zustände brandschutztechnisch mitgedacht werden.

Worauf es ankommt: Temporäre Öffnungen definiert verschließen und Wiederherstellungen dokumentieren.

Historische Bauteilaufbauten, Holzbalkendecken und Auflagen des Denkmalschutzes engen die Ausführungsmöglichkeiten ein – Standarddetails aus dem Neubau lassen sich selten übertragen.

Worauf es ankommt: Substanzschonend arbeiten und die Systemwahl konsequent am Anwendbarkeitsnachweis für das tatsächliche Bauteil ausrichten.

 

So unterstützt Würth bei Brandschutz in der Sanierung

  • Passende Lösungen für reale Bestandssituationen: Nicht jede Öffnung und nicht jedes Bauteil ist im Bestand gleich. Entscheidend ist eine anwendungsbezogene Auswahl der geeigneten Abschottung.
  • Unterstützung bei notwendigen Sonderkonstruktionen und Abweichungen: Beurteilung der Bestandssituation vor Ort, Bemaßung und Abwicklung von kundenindividuellen Aufmaßen, Unterstützung bei Abweichungen – unsere Brandschutzspezialisten unterstützen Sie bei der Bewertung und Umsetzung von Abweichungen.
  • Gewerkeübergreifender Blick auf Schnittstellen: Gerade wenn Sanitär, Elektro und Ausbau nacheinander arbeiten, müssen Zuständigkeiten und Ausführungsgrenzen klar definiert sein.
  • Praxisgerechte Dokumentation: Montage- und Fotodokumentation schaffen Transparenz. Werkzeuge wie der Würth Brandschutzassistent und fertige Ausschreibungstexte unterstützen die Nachweisführung – bei Nachbelegung ist die Übereinstimmungserklärung je Bauvorhaben neu auszustellen.
  • Qualitätskontrolle bis zur Abnahme: Konsequente Prüfung auf der Baustelle reduziert das Risiko, dass kleine Fehler große Auswirkungen bei Abnahme und Nutzung haben.
  • Aktuelle Anwendbarkeitsnachweise je System: Zu jedem Schottsystem sind die zugehörigen Nachweise mit Gültigkeitsstand hinterlegt – die verlässliche Grundlage für Ausschreibung und Abnahme.

 

Von der Bestandsaufnahme bis zur sicheren Ausführung


Schritt 1 Bestand erfassen

Bauteile, Leitungswege, Schächte und besondere Randbedingungen frühzeitig aufnehmen.


Schritt 2 Einbausituation bewerten

Leitungsart, Belegung, Bauteil und Durchdringung gemeinsam betrachten.


Schritt 3 Abschottung passend planen

Die geeignete Lösung für Sanitär, Elektro oder Sonderanwendungen auswählen.


Schritt 4 Ausführung dokumentieren

Montage, Änderungen und Übereinstimmungserklärung je Bauvorhaben nachvollziehbar festhalten.


Schritt 5 Schnittstellen kontrollieren

Nachfolgende Gewerke, Nachbelegungen und Wiederherstellungen sauber absichern.

Beispiele für typische Anwendungen

Anlass 1

Strangsanierung im Wohnbestand:

Steigstränge erneuern, Durchführungen neu abschotten – bei laufender Nutzung der Wohnungen.

Anlass 2

Umnutzung von Gewerbeimmobilien:

Büro zu Wohnen, Handel zu Praxis: geänderte Anforderungen, neue Leitungsführungen und Anforderungen im Bestand.

Anlass 3

Elektro-Nachrüstung im Altbau:

Wallbox, PV und IT-Infrastruktur: Nachbelegung vorhandener Schotts fachgerecht ausführen.

Anlass 4

Öffentliche Gebäude im laufenden Betrieb:

Schulen, Kliniken, Verwaltung: temporäre Öffnungen definiert verschließen und dokumentieren.

Anlass 5

Dachaufstockung in Holzbauweise:

Neue Leitungen durch Bestandsdecken und Holzbauteile – mit Systemen, die zusätzlich im Holzbau geprüft sind.


Auch bei Sanierung im laufenden Betrieb sicher handeln

In Wohnanlagen, Kliniken, Schulen oder anderen genutzten Gebäuden sind Bauphasen und temporäre Öffnungen besonders sensibel. Gerade hier ist es wichtig, Brandschutz nicht nur im Endzustand, sondern auch während der Ausführung mitzudenken. Klare Abläufe, abgestimmte Zuständigkeiten und eine saubere Dokumentation schaffen zusätzliche Sicherheit.


 

Häufige Fragen zum Brandschutz in der Sanierung

Nachbelegung heißt: Durch ein bestehendes Schott werden nachträglich weitere Leitungen geführt. Das ist bei vielen Würth-Systemen ausdrücklich vorgesehen – die Abschottung muss danach zulassungskonform wiederhergestellt und die Änderung dokumentiert werden.

Je Abschottung eine Kennzeichnung sowie die Übereinstimmungserklärung des Ausführenden; bei Nachbelegung ist sie je Bauvorhaben neu auszustellen. Montage- und Fotodokumentation erleichtern spätere Prüfungen und eine reibungslose Abnahme.

Die Brandschutzsanierung umfasst alle Maßnahmen, mit denen ein Bestandsgebäude brandschutztechnisch ertüchtigt wird – auf Grundlage des Brandschutzkonzepts und der jeweiligen Landesbauordnung. Dazu zählen bauliche Maßnahmen wie Abschottungen von Rohr- und Kabeldurchführungen ebenso wie organisatorische Punkte, etwa die Nachweisführung. Diese Seite konzentriert sich auf den baulichen Brandschutz der Abschottungen: geprüfte Systeme, Systemwahl nach Einbausituation und Dokumentation.

Ja. In Gewerbeimmobilien und öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Kliniken oder Verwaltungsbauten können je nach Landesbauordnung und Sonderbauvorschriften erweiterte Anforderungen gelten. Die Systemwahl nach Einbausituation und die Nachweisführung funktionieren dort nach demselben Prinzip – maßgeblich ist immer der Anwendbarkeitsnachweis des eingesetzten Systems und das Brandschutzkonzept des Gebäudes.

Sie planen ein Sanierungsprojekt mit brandschutztechnischen Anforderungen?

Ob Sanitär, Elektro, Holzbauteile oder komplexe Bestandssituation: Mit der passenden Lösung und einer klaren Abschottungsstrategie lassen sich Sanierungsprojekte sicher und praxisgerecht umsetzen.

Passende Anwendung finden