Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
BAULOC-Magazin

BAULOC® – Effiziente Baustellenlogistik

 
Mit BAULOC® von Würth optimieren Sie Ihre Baustellenprozesse durch strukturierte Materiallogistik direkt vor Ort. Ob Service-Box, Magazin, Station oder der Baustellen-Lieferservice. Unsere BAULOC®-Lösungen sorgen für transparente Materialflüsse, weniger Stillstandzeiten und eine termingerechte Versorgung.

Dabei unterstützen wir Sie

  • Logistikplanung für die Baustelle – passgenaue Konzepte für Ihre Materialversorgung
  • Modulare Lösungen– individuell kombinierbar je nach Bauprojekt
  • Zeit- und Kostenersparnis durch strukturierte Materialbereitstellung
  • Reduzierung von Materialverlusten und Diebstahl durch gesicherte Lagerlösungen
  • Mehr Transparenz und Kontrolle über Materialflüsse und Verbrauch
  • Effizientere Abläufe für mehr Produktivität auf der Baustelle
  • Entlastung Ihres Baustellenpersonals durch zuverlässige Logistikservices
Icon Paket
Material immer vor Ort

Das benötigte Material steht immer bedarfsgenau zur Verfügung & kostspielige Bauunterbrechungen aufgrund von fehlendem Material werden somit vermieden.

Icon Kostenersparnis
Geringere Lagerhaltungskosten und Kapitalbindung

Konsolidierte Anlieferung just-in-time und just-in-place

Icon Team
Ein Ansprechpartner für Ihren Bedarf

Kompetente und professionelle Beratung durch branchenspezifisch geschultes Personal.

Kontakt

Möchten Sie mehr über die verschiedenen BAULOC®-Module erfahren?


Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktanfrage – ganz unverbindlich und kostenlos.

 

Übersicht der Logistiklösungen

BAULOC Service-Box BAULOC Service-Box

Ihr Plus mit der BAULOC® Service-Box

  • Material immer direkt vor Ort am Montageplatz
  • Diebstahlschutz am Montageplatz
  • Mobilität auf dem Baufeld
  • Bauabschnittsbezogene Bestückung möglich

Voraussetzungen vor Ort

  • Befestigter Untergrund
  • Einsatz vorzugsweise im Innenbereich (Ausbauphase)
  • Stapler erleichtert Transport auf Baufeld



Außenmaße (L x B x H): 1.240 x 835 x 970 mm

Gewicht (leer): 70 kg

Ausstattung: Deckel abschließbar mit Vorhängeschloss, separates Fahrgestell optional

360°-Ansicht

Ihr Plus mit der BAULOC® Service-Box Pro

  • Material immer direkt vor Ort am Montageplatz
  • Diebstahlschutz am Montageplatz
  • Mobilität auf dem Baufeld
  • Bauabschnittsbezogene Bestückung möglich

Voraussetzungen vor Ort

  • Befestigter Untergrund
  • Einsatz vorzugsweise im Innenbereich (Ausbauphase)
  • Stapler erleichtert Transport auf Baufeld

Außenmaße (L x B x H): 1.240 x 835 x 970 mm

Gewicht (leer): 120 kg

Ausstattung: Schubladen abschließbar mit Vorhängeschloss, separates Fahrgestell optional

BAULOC Service-Box Maxi

Ihr Plus mit der BAULOC® Service-Box Maxi

  • Material immer direkt vor Ort am Montageplatz
  • Diebstahlschutz am Montageplatz
  • Mobilität auf dem Baufeld
  • Bauabschnittsbezogene Bestückung möglich

Voraussetzungen vor Ort

  • Befestigter Untergrund
  • Einsatz vorzugsweise im Innenbereich (Ausbauphase)
  • Stapler erleichtert Transport auf Baufeld
  • Höhe beachten (z. B. beim Einsatz in Tiefgaragen)

Außenmaße inkl. Rollen (L x B x H): 2.438 x 2.200 x 2.505 mm (Rollen ca. 30 mm)

Raumhöhe: 2.050 mm

Gewicht (leer): 715 kg

Ausstattung: Doppelflügeltür stirnseitig, ORSY®-Regale fest eingebaut, Schwerlastrollen

  • Erste-Hilfe Ausrüstung nach DIN 13169
  • Defibrillator
  • Augendusche
  • Krankentrage
  • Feuerlöscher

optional:

  • Persönliche Schutzausrüstung
  • Fallschutz
  • Ölbindemittel
  • Absperrmaterial
  • Hautschutz und -reinigung
  • Mobiles Arbeitslicht

Die Bestückung richtet sich nach den Anforderungen Ihres Projektes und erfolgt individuell nach Ihren Wünschen.

Ihr Plus mit der BAULOC® Safety-Box

  • Kurze Wege - Sicherheitsausrüstung direkt vor Ort
  • Optimaler Schutz für Ihr Personal
  • Bauabschnittsbezogene Bestückung möglich
360°-Ansicht

BAULOC® Magazin 10'

  • Außenmaße (L x B x H): 2.991 x 2.438 x 2.591 mm
  • Raumhöhe: 2.376 mm
  • Gewicht (leer): 955 kg
  • Ausstattung: Doppelflügeltür stirnseitig, Elektroinstallation, Stahlregale und ORSY®-Regale fest eingebaut

BAULOC® Magazin 20'

Lagercontainer Ausführung:

  • Außenmaße (L x B x H): 6.058 x 2.438 x 2.591 mm
  • Raumhöhe: 2.376 mm
  • Gewicht (leer): 1.530 kg
  • Ausstattung: Doppelflügeltür stirnseitig, Elektroinstallation, ORSY®-Regale nach Wunsch

Bürocontainer Ausführung:

  • Außenmaße (L x B x H): 6.058 x 2.438 x 2.800 mm
  • Raumhöhe: 2.500 mm
  • Gewicht (leer): 2.500 kg
  • Ausstattung: Fenster mit Rolladen stirnseitig, Elektroinstallation, Heizung, ORSY®-Regale nach Wunsch

Ihr Plus mit dem BAULOC® Magazin

  • Material immer direkt vor Ort am Montageplatz
  • Übersichtliche Lager- und Entnahmemöglichkeit
  • Sortiment individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
  • Regelmäßige Bestückung durch Würth-Außendienst

Voraussetzungen vor Ort

  • Frei zugängliche Stellfläche mit befestigtem Untergrund
  • Stromanschluss 32 A
360°-Ansicht

Ihr Plus mit der BAULOC® Station

  • Materialbedarf kann direkt auf dem Bauvorhaben abgeholt und bestellt werden
  • Weniger Wegezeiten
  • Sortiment wird auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
  • Bestandsverantwortung trägt Würth
  • Keine Lagerhaltungskosten für den Kunden

Voraussetzungen vor Ort

  • Mindestbauvolumen
  • Frei zugängliche Stellfläche mit befestigtem Untergrund
  • Stromanschluss 32 A
  • Größe der Station wird dem Bauvorhaben individuell angepasst
BAULOC24

Ihr Plus mit der BAULOC® Station 24

  • Material kann direkt auf der Baustelle abgeholt und bestellt werden
  • Wegezeiten werden deutlich reduziert
  • Sortiment wird auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
  • Bestandsverantwortung trägt Würth
  • Keine Lagerhaltungskosten
  • 24 Stunden Verfügbarkeit


Voraussetzungen vor Ort

  • Frei zugängliche, nivellierte Stellfläche mit befestigtem Untergrund
  • Stromanschluss 32 A
  • Die Größe der Station wird dem Bauvorhaben individuell angepasst – maximal zwei Standard-Bürocontainer

Ihr Plus mit dem BAULOC® Mobil

  • Bestellte Materialien werden gleich geprüft und ausgeliefert
  • Kurzfristiger Materialbedarf kann sofort gedeckt werden
  • Keine Lagerkosten
  • Bestandsverantwortung trägt Würth

Unser Baustellen-Lieferservice kann in folgenden Städten genutzt werden:

Über den Baustellen-Lieferservice stellen wir in erster Linie Paketware zu. Paletten-Ware und überlange Artikel werden weiterhin durch Speditionen bzw. spezielle Dienstleister ausgeliefert.

BAULOC® EnergyPoint

Was den BAULOC® EnergyPoint auszeichnet:

  • Flexible Ladeleistung: Bis zu 22 kW pro Ladepunkt
  • Intelligentes Lastenmanagement: Optimale Verteilung auf bis zu 4 Ladepunkte
  • Mobil & kranbar: Einfach zu transportieren und sofort einsatzbereit
  • Plug & Play: Schnelle Inbetriebnahme über 64A Zuleitung
  • Maximale Sicherheit: Integrierter Fehlerstromschutz für jeden Ladepunkt

Voraussetzungen vor Ort:

  • Befestigter Untergrund
  • 63A Zuleitung

Systemabmessungen (L x B x H): 710 x 360 x 1.270 mm


 
Weiterführende Informationen und Downloads