Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Markisenbefestigung an gedämmter Fassade

Befestigung an gedämmten Fassaden (WDVS)

thermisch getrennte Verankerungen mit reduzierter Wärmebrücke in Beton 

Zur Befestigung an/in gedämmten Wänden bzw. Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) im Außenbereich kommen Abstandsmontagesysteme und Isolierdübel zum Einsatz. Die Abstandsmontage ermöglicht thermisch getrennte Verankerungen mit reduzierter Wärmebrücke in Beton oder dem tragenden Mauerwerk durch die Fassadendämmung hindurch. Isolier- oder Dämmstoffdübel befestigen leichte Lasten direkt im Dämmstoff bzw. der Isolierung.

Zeitsparend
Wirtschaftlich & flexibel

Würth Dübel-Systeme sind auf eine schnelle Montage und ein breites Anwendungsgebiet ausgelegt.

Sicher & hochwertig
Sicher & hochwertig

Würth entwickelt und fertigt das Dübel-Sortiment größtenteils in Deutschland und der Schweiz.

Bundesweit schneller Nachschub
Rundum-Service

Hilfe bei Planung, Bemessung, Produktauswahl und Mitarbeiterqualifizierung

Schneller Nachschub
Bundesweit schneller Nachschub

Dübel-Sortiment in jeder Würth Niederlassung – vermeidet lange Ausfallzeiten auf der Baustelle

Markisenbefestigung
Befestigung französischer Balkon
Befestigung Konsolen mit Klimageräten
Befestigung Regenfallrohr im Mauerwerk
Befestigung Überwachungskamera
Befestigung Regenfallrohr in Dämmung
Befestigung Schild
Befestigung Blechteile

 

Übersicht gängiger Anwendungen

Leuchten
Abstandsmontagesystem
Amo®-Light/ Amo®-Therm Mini

Wandanschlussbleche
Isolierdübel W-ID Slim,
kopflackiert

Schlauchhalter (im Mauerwerk/Beton)
Abstandsmontagesystem
Amo®-Therm Mini

Kappleisten
Isolierdübel W-ID Slim

Markisen
Abstandsmontagesystem
Amo®-Therm mit
Allrounder WIT-VM 250

Gitter
Abstandsmontagesystem
Amo®-Therm mit
Allrounder WIT-VM 250

Gitter
Abstandsmontagesystem
Amo®-Therm Mini

Schilder/Tafeln
Isolierdübel SHARK® ISO
50 mm

Regenfallrohre (im Mauerwerk/Beton)
Abstandsmontagesystem
Amo®-Therm Mini

Kameras
Abstandsmontagesystem
Amo®-Light/ Amo®-Therm Mini

französische Balkone
Abstandsmontagesystem
Amo®-Therm mit
Allrounder WIT-VM 250

Briefkästen
Abstandsmontagesystem Amo®-Therm Mini/
Amo®-Light

Regenfallrohre (in Dämmung)
Isolierdübel SHARK® ISO
95 mm Set

Satellitenanlagen
Abstandsmontagesystem
Amo®-Therm mit
Allrounder WIT-VM 250

Vordächer
Abstandsmontagesystem
Amo®-Therm mit
Allrounder WIT-VM 250

  • Markisen
  • Vordächer
  • Französische Balkone
  • Fensterläden/Klappläden
  • Führungsschienen für Jalousien
  • Satellitenanlagen
  • Konsolen für Klimageräte oder Photovoltaikanlagen (PV) an Außenwänden
  • Wandpfette/Holzbalken (z. B. für Caport, Pergola & Terrassenüberdachung)
  • Außenkamine
  • Nachträgliche Balkone aus Stahl
  • Fluchtleitern & Rettungstreppen
  • Rankgitter
  • Gartentore
  • Briefkastenanlagen
  • Überwachungskameras
  • Beleuchtungsanlagen & Lampen (z. B. Außenleuchten)
  • Alarmanlagen oder Bewegungsmelder
  • Blumenampeln
  • Schlauchhalter (z. B. für Gartenschläuche)
  • Regenfallrohre
  • Wallboxen
  • Hausschilder & Hinweistafeln
  • Wandanschlussbleche (Verblechungen an Außendämmung)
  • Kappleisten
  • Elektroschalter
  • Regenfallrohre

 
Dübel-Systeme zur Befestigung an/in gedämmten Wänden

 
Innovation

Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini

  • Dübellose Befestigung von leichten bis mittleren Lasten in gedämmten Fassaden mit thermischer Trennung
  • Nur eine einzige Schraubenlänge für Dämmstoffstärken 60 bis 200 mm (Einschraubtiefe je nach Dämmstärke einfach anpassen)

Zum Produkt

Abstandsmontagesystem AMO® Therm im Einbauzustand

Isolierdübel SHARK® ISO

  • Für alle gängigen druckfesten Dämmstoffe – inkl. moderner Holzfaserdämmungen
  • Einschrauben ohne Vorbohren (bei Putzschichten < 4 mm)
  • Erspart eine aufwendige Abstandsmontage für leichte Befestigungen in der Fassadendämmung

Zum Produkt

Isolierdübel SHARK® ISO

 
Services

Dübel Bemessungssoftware

Die Würth Technical Software unterstützt schnell und intuitiv bei der Auswahl, Bemessung und Umsetzung normgerechter Befestigungen.

Mehr Infos

Bemessungsservice

Wir erstellen Dübelvergleichsrechnungen für Sie. Die Grundlage bilden aktuelle Normen, Vorschriften und Regelwerke sowie unsere Zulassungen und Europäisch Technischen Bewertungen (ETA).

Mehr Infos

Injektionstechnik-Montageplaner

Der Injektionstechnik-Montageplaner ermittelt die richtige Mörtelmenge und Kartuschenanzahl für Ihr Projekt mit nur wenigen Klicks.

Mehr Infos

Baustellenversuche

Gemeinsam mit Ihnen prüfen unsere Spezialisten direkt vor Ort den Verankerungsgrund und führen Auszugsversuche durch. Je nach Tragfähigkeit des Untergrundes empfehlen wir Ihnen die richtige Befestigungslösung.

Mehr Infos


 
Weiterführende Informationen und Downloads