Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Chemische Befestigung mit Siebhülse in Mauerwerk

Chemische Befestigung (Verbundanker)

 
Injektionssysteme bzw. Verbunddübel kommen insbesondere für Verankerungen im Mauerwerk oder Beton zum Einsatz, die hohe Lasten abtragen müssen und/oder sehr nahe am Bauteilrand liegen. Variable Verankerungstiefen schaffen zusätzliche Flexibilität bei der Anwendung. Typische Einsatzgebiete von Verbundankern sind Montagen von Metallkonstruktionen, Geländern, Konsolen und Holzbalken. Weiterhin können chemische Dübel-Systeme für unter dynamischer Belastung stehende Anbauteile – wie Produktionsroboter, Lüftungsanlagen oder Hebebühnen – sowie nachträgliche Bewehrungsanschlüsse (Rebar) angewendet werden.

Zeitsparend
Wirtschaftlich & flexibel

Würth Dübel-Systeme sind auf eine schnelle Montage und ein breites Anwendungsgebiet ausgelegt.

Sicher & hochwertig
Sicher & hochwertig

Würth entwickelt und fertigt das Dübel-Sortiment größtenteils in Deutschland und der Schweiz.

Bundesweit schneller Nachschub
Rundum-Service

Hilfe bei Planung, Bemessung, Produktauswahl und Mitarbeiterqualifizierung

schneller Nachschub
Bundesweit schneller Nachschub

Dübel-Sortiment in jeder Würth Niederlassung – vermeidet lange Ausfallzeiten auf der Baustelle

Befestigung Kabeltrasse
Befestigung Holzkonstruktion
Befestigung französischer Balkon
Befestigung Vordach
Befestigung REBAR (nachträglicher Bewehrungsanschluss)
Befestigung Gartentor
Befestigung Fertigungsroboter
Befestigung Waschtisch

 
Innovation

Verschiedene Mauerwerksarten

Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250

Der Allrounder für Beton, Mauerwerk und nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschluss (REBAR)

  • Einfache Produktauswahl
  • Reduzierte Lagerkosten
  • Weniger Fehlanwendungen

Zum Produkt

Injektionssystem WIT-Betonschraube im Einbauzustand

Injektionssystem WIT-Betonschraube

  • Sofortiger Halt durch Betonschraube, nachträgliche Lasterhöhung durch Injektionsmörtel
  • Reduziert Wartezeiten
  • Für extreme Traglasten in Beton
  • Schöner Abschluss am Anbauteil

Zum Produkt

Befestigung in WHG-Dichtflächen

Zugelassene Befestigungssysteme zur Verankerung in abgedichteten Flächen gemäß dem Wasserhaushaltsgesetz

Mehr erfahren

 
Verbundanker-Systeme zur Schwerlastbefestigung

Auswahlhilfe für die Werkstoffe:

  • Stahl, galvanisch verzinkt: Nur in trockenen Innenräumen bei Luftfeuchtigkeit ≤ 60% und in trockenem Untergrund einsetzen. Achtung bei Kellerwänden im Altbau, Wänden mit Erdberührung etc.
  • Nichtrostender Stahl, A4: generell in Feuchträumen und im Freien einsetzbar. Nicht verwenden bei Tausalzbelastung, nicht in Schwimmbädern, nicht bei See- und Salzwasserkontakt und nicht in Straßentunneln.
  • Hochkorrosionsbeständiger Stahl, HCR: Anwendbar in aggressiver Industrie-Atmosphäre, bei Tausalzbelastung, in chlorhaltiger Atmosphäre in Schwimmbädern, in Straßentunneln und in Umgebung mit See- und Salzwasserkontakt.

Arten von chemischen Befestigungssystemen

Injektionssysteme Patronensysteme
Komponenten:
  • Mörtelkartusche mit Statikmischer
  • Wahlweise:
    • Vorkonfektionierte Ankerstange oder Innengewindeanker
    • Gewindestange "Meterware" mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
  • In Lochstein: Siebhülse (Netzdübel) verwenden

Ermüdungsrelevante Belastung (dynamic)
Komponenten:
  • Mörtelkartusche mit Statikmischer
  • Spezielle vorkonfektionierte Ankerstange inkl. Sicherung der Mutter gegen Lösen

Der Ringspalt zwischen Anbauteil und Ankerstange muss verfüllt werden.

Nachträglicher Bewehrungsanschluss (Rebar)
Komponenten:
  • Mörtelkartusche mit Statikmischer
  • Bewehrungsstäbe
  • Spezifisches Montagematerial wie Bohrlochreinigungszubehör und Bohrhilfe

Qualifizierung notwendig: Fachseminar WIT-REBAR

Komponenten:
  • Mörtelpatrone aus Glas
  • Vorkonfektionierte Ankerstange mit Setztiefenmarkierung

 
Services

Dübel Bemessungssoftware

Die Würth Technical Software unterstützt schnell und intuitiv bei der Auswahl, Bemessung und Umsetzung normgerechter Befestigungen.

Mehr Infos

Bemessungsservice

Wir erstellen Ihnen Vorbemessungen zur Befestigung der Grundlattung bei Fassaden (Untergrund Massivbau) und Geländerbefestigung in Beton. Zudem fertigen wir Dübelvergleichsrechnungen an. Die Grundlage bilden aktuelle Normen, Vorschriften und Regelwerke sowie unsere Zulassungen und Europäisch Technischen Bewertungen (ETA).

Mehr Infos

Mörtelmenge berechnen – Injektionstechnik

Der Injektionstechnik-Montageplaner ermittelt die richtige Mörtelmenge und Kartuschenanzahl für Ihr Projekt mit nur wenigen Klicks.

Mehr Infos

Baustellenversuche

Gemeinsam mit Ihnen prüfen unsere Spezialisten direkt vor Ort den Verankerungsgrund und führen Auszugsversuche durch. Je nach Tragfähigkeit des Untergrundes empfehlen wir Ihnen die richtige Befestigungslösung.

Mehr Infos


 
Weiterführende Informationen und Downloads

Texte entnommen aus Mini-Dübelhandbuch 4.0