Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Erdbebensichere Befestigung

Erdbebensichere Befestigung

 
Wir gewährleisten höchste Sicherheit in seismisch aktiven Regionen durch unsere qualifizierten Befestigungssysteme, die nach aktuellen europäischen Standards für die Erdbebenkategorien C1 und C2 geprüft und bemessen* sind. Unsere spezialisierten Produkte bieten zuverlässige Tragfähigkeit, selbst unter den extremen Anforderungen schwellender Zug- und wechselnder Querbelastungen im Erdbebenfall.

*siehe Prüfberichte pro Produkt im Online-Shop

Dabei unterstützen wir Sie

  • Individuelle Beratung und Auswahl: Wir unterstützen Sie aktiv bei der Auswahl der optimalen Dübelsysteme für Ihr Projekt. Dabei berücksichtigen wir die spezifischen Anforderungen der seismischen Leistungskategorien C1 (Rissbreiten bis 0,5 mm) und C2 (Rissbreiten bis 0,8 mm)
  • Softwaregestützte Planung: Mit der Würth Technical Software bieten wir Ihnen eine Lösung, um die Bemessung von Erdbebenbefestigungen schnell und einfach durchzuführen
  • Geprüfte Sicherheit durch Innovation: In unserem hauseigenen Innovationszentrum simulieren wir reale Erdbebenbedingungen. So stellen wir sicher, dass unsere Produkte auch in Extremsituationen voll funktionsfähig bleiben
  • Optimierung der Tragfähigkeit: Durch den Einsatz spezieller Komponenten, wie unserer Verfüllscheibe, unterstützen wir Sie dabei, die Tragfähigkeiten der eingesetzten Dübelsysteme im seismischen Fall vollständig auszunutzen
Befestigungslösungen
Icon Team
effizient & schnell

Wir liefern Produkte und erstellen Vorbemessungen. Wir helfen bei Auswahl von Dübelsystemen.

Icon Paket
zertifiziert & sicher

Wir haben Dübelsysteme für die seismischen Leistungskategorien C1 (Rissbreite bis 0,5mm) und C2 (Rissbreite bis 0,8mm).

Icon Kostenersparnis
maximale Leistung

Mit der speziellen Verfüllscheibe kann die Tragfähigkeit der Dübelsysteme vollständig ausgenutzt werden.

Innovationszentrum
Extremtests für höchste Sicherheit

Erdbeben können im neu gebauten Innovationszentrum simuliert und Produkte damit auf ihre Funktionalität in Extremsituationen geprüft werden.

Zulassung

Umfangreich zugelassen

Die Befestigungslösungen von Würth verfügen über Europäisch Technische Bewertungen (ETA), in denen die produktabhängigen Kennwerte für die Bemessung unter Erdbebenbeanspruchung festgelegt sind. Die Qualifizierung erfolgt gemäß ETAG 001, Anhang E bzw. EAD 330232-00-0601. Die Bemessung kann damit normkonform nach DIN EN 1992-4 und EOTA TR 045 durchgeführt werden.

Produktlösungen für seismische Belastung

Übersicht Dübeltyp Erdbeben LK - C1 Erdbeben LK - C2
Betonschraube W-BS Typ S Ø 6 – 14 mm Ø 8 – 14 mm
Betonschraube W-BS Typ SK Ø 6 – 10 mm Ø 8 – 10 mm
Betonschraube W-BS Typ P Ø 6 mm -
Betonschraube W-BS Typ LP Ø 6 mm -
Betonschraube W-BS Typ ST Ø 6 mm -
Betonschraube W-BS Typ I Ø 6 mm -
Betonschraube W-BS 2 Typ H Ø 6 – 10 mm -
Betonschraube W-BS 2 Typ P Ø 6 mm -
Betonschraube W-BS 2 Typ CS Ø 6 – 10 mm -
Betonschraube W-BS 2 Typ I Ø 6 mm -
Fixanker W-FAZ M8 – M20 M8 – M20
Fixanker W-FAZ PRO M8 – M20 M8 – M20
Fixanker W-FAZ PRO Dynamic M10 – M16 M10 – M16
Hochleistungsanker W-HAZ-S M8 – M24 M8 – M24
Hochleistungsanker W-HAZ-SK M8 – M12 M8 – M12
Hochleistungsanker W-HAZ-B M8 – M24 M8 – M24
Ankerstange W-VIZ-A M10 – M24 M10 – M24
Ankerstange W-VIZ-A Dynamic M12 – M20 M12 – M20
Ankerstange W-VIZ-AV Dynamic M12– M20 M12 – M20
Injektionsmörtel WIT-PE 1000 M8 – M30 M8 – M30
Injektionsmörtel WIT-UH 300 M8 – M30 M8 – M24
Injektionsmörtel WIT-VM 250 M8 – M30 -
Injektionsmörtel WIT-Nordic M8 – M30 -
Verbundanker Glaspatrone W-VPZ M8 – M20 -

Fragen zu Ihrem aktuellen Projekt?


Wir beraten Sie gerne und finden für Ihr Projekt die passende Lösung.

Begleitende Services

Würth Technical Software Bemessungshilfe

Technische Planung erfordert präzise und zuverlässige Softwarelösungen – die Würth Technical Software bietet modulare Lösungen für zentrale Aufgaben im Bauwesen. Ob Brandschutz, Dübelbemessung oder Bauwerksverstärkung: Jedes Tool unterstützt gezielt bei der Auswahl und Umsetzung normgerechter Systeme.

Mehr Infos

Bemessungsservice Bautechnik

Auf Grundlage aktueller Normen, Vorschriften und Regelwerke sowie unseren Zulassungen und ETAs erstellen wir für Ihr Projekt die passende Produktbemessung oder Dampfdiffusionsbewertung.

Mehr Infos

Versuche am Bauwerk Dübelauszugsversuche

Um die Tragfähigkeit von Dübelverbindungen unter realen Bedingungen zu gewährleisten, bietet Würth professionelle Dübelauszugsversuche direkt vor Ort an. Dabei werden die eingesetzten Befestigungsmittel auf ihre Belastbarkeit geprüft – unter Berücksichtigung des jeweiligen Baustoffs und der Einbausituation.

Mehr Infos

Zerstörungsfreie Bauwerksprüfung C-Thrue

Mittels moderner Radartechnik durch C-Thrue orten wir für Sie die vorhandene Bewehrung bis in eine Tiefe von 300 mm. Entweder durch Anzeichnen vor Ort oder durch Übergabe einer dreidimensionalen Darstellung der vorhandenen Bewehrungseisen in einem definierten Bereich. Unsere Spezialisten unterstützen Sie bei der Vermeidung von Fehlbohrungen und der Beurteilung des Bestandsbauwerks.

Mehr Infos

Baudokumentation CENDAS

Mit der Baudokumentationssoftware CENDAS behalten Sie auf der Baustelle jederzeit die Kontrolle über alle Maßnahmen und Aufgaben Ihres Brückenbauprojektes.

Mehr Infos

Digitaler Kundenkontakt SmartGuidance

Mit SmartGudiance können Probleme auf der Baustelle ganz einfach per Videochat digital besprochen und schnellstmöglich eine Lösung gefunden werden. So vermeiden Sie unnötige Termine auf der Baustelle.

Mehr Infos


 
Weiterführende Informationen und Downloads