Befestigung in Hohlraum- und Gipskartonwänden
Hohlraum- und Leichtbaubefestigungen werden zumeist in mit Gipskarton beplankten Trockenbauwänden sowie Vorsatzschalen eingesetzt. Dübel-Systeme mit möglichst großer Auflagefläche hinter dem Plattenbaustoff bieten die höchsten Tragfähigkeiten. Typische Anwendungen sind Montagen von Lampen, kleinen Regalen, Gardinenleisten, Brüstungskanälen, Bilderrahmen, kleinen Boilern, Garderoben, Latten, Schienen, Konsolen oder Rohrschellen in Wänden der Leichtbauweise.
Innovation
2K-Allzweckdübel für metrische Gewinde
In den SHARK® TWIST können selbst Schraubmittel mit metrischem Gewinde eingeschraubt werden – ein echtes Novum im Bereich der Kunststoff-Allzweckdübel!
Beispielsweise Gewindestücke bzw. -stangen für Abhängungen der Sanitärinstallation oder metrische Schrauben.
Dübel-Systeme zur Befestigung in Plattenbaustoffen
Empfohlene Dübel-Belastung nach Plattenart
Die untenstehende Tabelle liefert einen kompakten Überblick der empfohlenen Lastwerte für Einzeldübel von gängigen Würth Hohlraumbefestigern in Plattenbaustoffen mit verschiedener Materialfestigkeit.
Gipskartonplatte
Gipsfaserplatte
Holzspanplatte (OSB-Platte)
| Dübel | Ausführung | Gipskartonplatte Dicke ≥ 12,5 mm |
Gipskartonplatte Dicke ≥ 25 mm |
Gipsfaserplatte Dicke ≥ 10 mm |
Holzspanplatte Dicke ≥ 10 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Schraubdübel WG-FIX | Ø 6,3 mm | 0,01 kN | - | - | - |
| Gipskartondübel W-GS | Typ Z | 0,10 kN | 0,10 kN | 0,12 kN | - |
| Typ Z/L | 0,10 kN | 0,12 kN | 0,12 kN | - | |
| Typ K | 0,10 kN | 0,10 kN | - | - | |
| Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® TWIST | Ø 6 mm | 0,1 kN | 0,2 kN | 0,3 kN | - |
| Ø 8 mm | 0,2 kN | 0,25 kN | 0,35 kN | - | |
| Ø 10 mm | 0,2 kN | 0,35 kN | 0,45 kN | - | |
| Ø 12 mm | - | - | - | - | |
| Ø 14 mm | - | - | - | - | |
| Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro | Ø 5 mm | 0,10 kN | 0,15 kN | 0,20 kN | - |
| Ø 6 mm | 0,10 kN | 0,15 kN | 0,20 kN | - | |
| Ø 8 mm | 0,10 kN | 0,15 kN | 0,20 kN | - | |
| Ø 10 mm | 0,10 kN | 0,15 kN | 0,25 kN | - | |
| Ø 12 mm | 0,10 kN | 0,15 kN | 0,25 kN | - | |
| Ø 14 mm | 0,10 kN | 0,15 kN | 0,25 kN | - | |
| Metall-Hohlraumdübel W-MH | M4 | 0,20 kN |
0,30 kN | 0,20 kN | 0,25 kN |
| M5 | 0,20 kN |
0,30 kN | 0,20 kN | 0,25 kN | |
| M6 | 0,20 kN |
0,30 kN | 0,20 kN | 0,25 kN | |
| M8 | 0,20 kN |
0,30 kN | 0,20 kN | 0,25 kN | |
| Metall-Hohlraumdübel W-HR | M4 | 0,20 kN | 0,40 kN | 0,30 kN | - |
| M5 | 0,20 kN | 0,40 kN | 0,30 kN | - | |
| M6 | 0,20 kN | 0,40 kN | 0,30 kN | - |
Die empfohlenen Lastwerte setzen eine fachgerechte Verarbeitung voraus. Zur Montage des Gipskartondübel W-GS, Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro und des 2K-Allzweckdübel SHARK® TWIST empfehlen wir die Dübelschraube ASSY®-D.
Weiterführende Informationen und Downloads
Texte teilweise entnommen aus Mini-Dübelhandbuch 4.0
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.