Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
2K-Allzweckdübel SHARK® TWIST – ideal zur Befestigung leichter Anbauteile

Leichte Befestigungen / Problemlöser

 
Zur Befestigung von verhältnismäßig leichten Anbauteilen bietet Würth vielfältige Dübel mit breitem Anwendungsgebiet an. Diese universellen Problemlöser geben beispielsweise Lampen, Spiegeln, Sockelleisten, Vorhangschienen, Bildern, Handtuchhaltern, Blumenampeln, Bewegungsmeldern, Rauchmeldern, WDVS-Sockelprofilen oder leichten Regalen sicheren Halt und lassen sich in zahlreichen Baustoffen einfach verarbeiten. Die wohl bekanntesten Dübel dieser Kategorie sind Kunststoff-Allzweckdübel wie der einzigartige SHARK® TWIST, der sogar über eine Europäisch Technische Bewertung (ETA) verfügt*!

Zeitsparend
Wirtschaftlich & flexibel

Würth Dübel sind auf eine schnelle Montage und ein breites Anwendungsgebiet ausgelegt.

Sicher & hochwertig
Sicher & hochwertig

Würth entwickelt und fertigt das Dübel-Sortiment größtenteils in Deutschland und der Schweiz.

Bundesweit schneller Nachschub
Rundum-Service

Hilfe bei Planung, Bemessung, Produktauswahl und Mitarbeiterqualifizierung

Schneller Nachschub
Bundesweit schneller Nachschub

Dübel-Sortiment in jeder Würth Niederlassung – vermeidet lange Ausfallzeiten auf der Baustelle

2K-Allzweckdübel SHARK TWIST®: Hält in nahezu jedem Baustoff
Befestigung Regalträger
Befestigung Badspiegel
Befestigung Handtuchhalter
Befestigung Schild
Befestigung Garderobenhalter
Befestigung Vorhangschiene
Befestigung Sockelleisten

 
Innovation

2K-Allzweckdübel SHARK® TWIST

  • Für nahezu alle Baustoffe
  • Auch als XL-Version für noch mehr Anwendungen!
  • Spart einen Handgriff – Montage ohne Hammer
  • Für Holzgewinde und metrische Gewinde
  • Mit ETA-Bewertung* – geprüfte hohe Lastwerte
  • Mit Überdrehschutz

Zum Produkt

2K-Allzweckdübel SHARK® TWIST in Standardlänge und XL-Länge im Einbauzustand

Dübelsystem SHARK® DRY

Komponenten des Dübelsystems SHARK® DRY beim Einbau
Dübelsystem SHARK® DRY

 
Dübel-Systeme zur allgemeinen Befestigung

Montagetipp: Ausgerissene und zu große Bohrlöcher reparieren

Auch Profis sind vor kleinen Makeln nicht gefeit: Was kann man tun, wenn beim Bohren der Untergrund ausbricht oder das Bohrloch zu groß ausfällt? Wir haben einen universellen Helfer getestet, mit dem Sie diese Pannen professionell meistern.

Mehr Infos

Hinweis zur Schraubenwahl für Kunststoffdübel

Herkömmliche Holzschrauben höhlen den Kunststoff aus und können die Tragfähigkeit reduzieren, daher sollten spezielle Dübelschrauben wie die ASSY®-D verwendet werden.

Mehr Infos

Befestigung im Lehmbau

In den letzten Jahren ist Lehm endgültig im modernen Bauen angekommen. Seit 2013 gibt es DIN-Normen zu Steinen und Putzmörtel. Zudem wurde mittlerweile die DIN 18948 zu Lehmbauplatten herausgegeben. WÜRTH (Mitglied im Dachverband Lehm e.V.) und der Lehmbaustoffhersteller CLAYTEC® haben eine weitere Lücke geschlossen und für den Zuschnitt sowie für Befestigungen angepasste und geprüfte Lösungen geschaffen.

  • Bearbeitung von Lehm-Trockenbauplatten
  • Bohren in Lehmbaustoffen
  • Befestigung von Lehm-Trockenbauplatten auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen und Dämmstoffplatten in Beton oder Mauerwerk
  • Befestigung in Lehm-Trockenbauplatten, Dämmstoffplatten und Lehmsteinen (gemauerten Lehmwänden)
  • Werkzeuge und Arbeitsschutz für den Lehmbau
Mehr Infos

 
Services

Dübel Bemessungssoftware

Die Würth Technical Software unterstützt schnell und intuitiv bei der Auswahl, Bemessung und Umsetzung normgerechter Befestigungen.

Mehr Infos

Bemessungsservice

Wir erstellen Dübelvergleichsrechnungen für Sie. Die Grundlage bilden aktuelle Normen, Vorschriften und Regelwerke sowie unsere Zulassungen und Europäisch Technischen Bewertungen (ETA).

Mehr Infos

Baustellenversuche

Gemeinsam mit Ihnen prüfen unsere Spezialisten direkt vor Ort den Verankerungsgrund und führen Auszugsversuche durch. Je nach Tragfähigkeit des Untergrundes empfehlen wir Ihnen die richtige Befestigungslösung.

Mehr Infos


 
Weiterführende Informationen und Downloads

*Standardlänge (nicht XL) in Kombination mit der Dübelschraube ASSY®-D