Stamisol Fassadenmembranen

stamisol

Für Fassaden mit hoher Nachhaltigkeit

Durch ihre herausragende UV-Resistenz sowie Wind- und Regensicherheit sorgen Stamisol Fassadenmembranen für extrem langlebigen, sicheren Schutz der Wärmedämmung und damit der gesamten Gebäudesubstanz. Sie sind diffusionsoffen und funktionieren wie die menschliche Haut: Neben einem perfekten Wetterschutz gewährleisten sie gleichzeitig den Transport von Feuchtigkeit nach außen. Eine seit Jahren bewährte Beschichtungstechnologie, hochwertigste Rohstoffe sowie die Swiss Made-Qualität machen Stamisol Fassadenmembranen extrem alterungsbeständig inklusive einer Garantie von 10 Jahren.

stamisol_fi

Stamisol FI

  • Für geschlossene oder leicht geöffnete Fassaden bis max. 15 mm
  • Hoher Brandschutz: Euroklasse B-s3,d0
stamisol_fa

Stamisol FA

  • Für vorgehängte, geöffnete Fassaden
  • Ästhetische Aufwertung durch Kontrast und Tiefe
  • Brandschutz: Euroklasse E
  • Offener Fugenanteil bis 40% und Fugenweite bis 50 mm
stamisol_color

Stamisol Color

  • Farbige Fassadenmembran in 12 Farben für kreative Gestaltung von geöffneten oder transparenten Fassaden aus Glas, Holz, Metall oder Faserzement
  • Hoher Brandschutz: Euroklasse B-s2,d0
  • Offener Fugenanteil bis 50% und lichte Fugenweite bis 10 cm
  • Keine Lagerware! Als Sonderartikel in 12 verschiedenen Farben erhältlich