Hochflexibel einsetzbarer Fixanker

Neuer Fixanker mit Zulassung für zwei Setztiefen

Dübelsysteme sind das bewährte Mittel der Wahl, wenn Konstruktionen verschie-denster Art – etwa Konsolen, Kabeltrassen, Rohrleitungen und Geländer befestigt werden müssen. Allerdings haben herkömmliche Produkte einen entscheidenden Nachteil: Sie eignen sich oft nur für eine bestimmte Setztiefe und erfordern daher in der Regel das Vorhalten vieler verschiedener Abmessungen, um die unterschiedli-chen praxisüblichen Anwendungen abdecken zu können. Wesentlich mehr Flexibili-tät sichert Würth jetzt mit dem neuen Fixanker W-FAZ. Dabei handelt es sich um ein Produkt, das eine europäisch-technische Zulassung (ETA-99/0011) und somit eine geprüfte Sicherheit für Einzelbefestigungen in zwei Setztiefen besitzt. Dadurch kann der neue Fixanker zwei herkömmliche Dübelsysteme ersetzen und den Lager- bzw. Beschaffungsaufwand deutlich reduzieren. Aber nicht nur das: Im unteren Abmes-sungsbereich bietet der W-FAZ durch seine zugelassene reduzierte Verankerungstie-fe neue Anwendungsmöglichkeiten, für die konventionelle Dübelsysteme aufgrund der erforderlichen Setztiefe ungeeignet sind. Nicht zuletzt bedeutet eine reduzierte Verankerungstiefe auch eine geringere Bohrlochtiefe und damit einen schnelleren und effizienteren Montageprozess.

Bei dem weiterentwickelten Fixanker W-FAZ handelt es sich um einen drehmoment-kontrolliert spreizenden Dübel, der als Besonderheit einen Fixankerkonus mit paten-tiertem Kunststoffüberzug besitzt. Dieser Konus ermöglicht ein sicheres Nachspreizen und erfüllt somit die Grundvoraussetzung, um auch in gerissenem Beton Veranke-rungen mit einer definierten Traglast zu realisieren. Weitere wichtige Anwendungs-vorteile des innovativen Dübelsystems stellen die hohen Traglasten, die geringen erforderlichen Achs- bzw. Randabstände sowie die zeitsparende Durchsteckmonta-ge dar. Darüber hinaus ist die Verankerung sofort voll belastbar, es müssen also keinerlei Wartezeiten berücksichtigt werden. Zulassungsrelevante Befestigungen können in gerissenem und ungerissenem Normalbeton der Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60 realisiert werden.
Außerhalb der Zulassung ist zudem die Montage in gerissenem und ungerissenem Beton einer Festigkeitsklasse < C20/25 sowie in druckfestem Naturstein möglich.

Würth bietet den weiterentwickelten Fixanker W-FAZ in den Materialqualitäten Stahl verzinkt für den Einsatz in trockenen Innenräumen, nichtrostender Stahl A4 für den Einsatz in feuchten Innenräumen sowie im Freien und hoch korrosionsbeständiger Stahl HCR für den Einsatz in Bereichen mit starker Korrosinsbelastung. Neu sind hierbei die Varianten mit großer U-Scheibe für den Holzbau aus verzinktem Stahl sowie die große U-Scheibe aus nichtrostenden Stahl A4. Alle Produktvarianten ver-fügen über einen geprüften Feuerwiderstand. Der W-FAZ bietet dabei dank der erhältlichen Durchmessergrößen von M8 – M27 und realisierbaren Klemmstärken bis zu 230 mm ein großes Einsatzspektrum.

Fixanker W-FAZ/15
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.