„Alles eine Frage der Technik“ – dieser Slogan begleitet unser seit der Saison 2002/2003 bestehendes Sponsoring-Engagement mit dem Deutschen Skiverband (DSV). Ob im Wintersport oder bei Würth, um erfolgreich zu sein, ist die richtige Technik ein entscheidender Faktor. Dies bedeutet auch, sich permanent weiterzuentwickeln und den Nährboden für Innovationen zu schaffen, damit man letztlich dem Wettbewerb den berühmten Schritt voraus ist. Sowohl bei den Akteuren des DSV als auch bei Würth bildet die Frage der Technik die Grundlage des Tuns.
Aufgrund der erfolgreichen Zusammenarbeit der letzten Jahre haben wir das Engagement im Wintersport mit Beginn der Saison 2008/2009 um die Bereiche Ski Alpin und Ski Cross ausgeweitet und sind damit Partner aller Ski-Nationalmannschaften. Mit dem Logo auf der Kleidung der Athleten sind wir bei den Wettkämpfen immer mit dabei.