Flachdach oder Schrägdach? Bei uns finden Sie immer das richtige Befestigungssystem für eine mühelose Montage von Photovoltaik-Anlagen.
Flachdach oder Schrägdach? Bei uns finden Sie immer das richtige Befestigungssystem für eine mühelose Montage von Photovoltaik-Anlagen.
Schnelle und zuverlässige Befestigung von Photovoltaikanlagen
Das richtige Befestigungssystem richtet sich immer nach der Art der PV-Anlage und der Dacheindeckung. Mit unseren Unterkonstruktionen montieren Sie PV-Anlagen mühelos - egal ob Schräg- oder Flachdach. Neben den passenden Produkten bieten wir Ihnen die Unterstützung unserer Experten bei der Planung Ihrer Solarprojekte.
Durch die vorkonfektionierte Anlieferung aller Systemkomponenten sowie die innovative Klick-Montage.
Höhenverstellbare Mittel- und Endklemmen sowie Dachhaken erlauben eine hohe Flexibilität bei der Montage.
Durch hochwertiges Aluminium und Edelstahl A2, ist eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit garantiert.
Flach- oder Schrägdach? Wählen Sie das passende Befestigungssystem für Ihre Anforderungen:
Das PLUS bei unserem Solarbefestigungssystem PLUS für Schrägdächer steht für viele Zusatzfeatures, von denen Sie profitieren:
- Schnellanbindung der Dachhaken an die Schiene mit einem neuen Schnelladaptersystem
- Alu-Dachhaken mit 3-facher Verstellbarkeit - auch bei den Schwerlastdachhaken
- Alu-Dachhaken mit höheren Tragfähigkeitswerten
- Leichte Aufständerungsmöglichkeit bei Trapezblechdächer möglich
- Sandwichdachbefestigung auch bei größeren Pfettenabständen möglich
- Klemmen mit integrierten Erdungspins
- Neue Schienenlängen - auch für größere Module geeignet
- Neue Stehfalz, Winkelfalz und Rundfalzklemmen
- Ressourcenschonende Produktion
Alle Artikel unserer Solarbefestigungssysteme finden Sie in unseren Broschüren:
Das Solarbefestigungssystem PLUS Schrägdach ist geeignet für folgende Dacheindeckungen:
- Dachziegel
- Betondachsteinen
- Biberschwanzziegel
- Schiefer
- Trapezblech
- Sandwicheindeckung
- Stehfalzblech
- Winkelfalzblech
- Rundfalzblech
Beim Solarbefestigungssystem ZEBRA profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung:
- Seit über 10 Jahren in bewährter ZEBRA®-Qualität
- 3fach verstellbare Alu-Dachhaken
- Schnelle und zeitsparende Montage
- Flexible Montagemöglichkeiten
- Montagelösungen für die gängigsten Schrägdacharten
- Vorkonfektionierte Komponenten
- Kostenloses Berechnungstool
Alle Artikel unserer Solarbefestigungssysteme finden Sie in unseren Broschüren:
Das Solarbefestigungssystem ZEBRA® Schrägdach ist geeignet für folgende Dacheindeckungen:
- Dachziegel
- Betondachsteinen
- Biberschwanzziegel
- Schiefer
- Trapezblech
- Wellblech
- Sandwicheindeckung
- Wellfaserzementplatten
Das Solarbefestigungssystem AeroMount bietet Ihnen eine Vielzahl von Vorteilen:
- Aerodynamisch optimiertes Flachdachsystem mit Ballastierung als Süd- und Ost-West System 10 Grad.
- Durch die "Federwirkung“ der Standfüße passt sich die Unterkonstruktion optimal den Gegebenheiten der Oberflächenstruktur an
- Aufgrund der nicht an Schienen gebundenen Konstruktion ist der Wasserablauf auf allen Seiten gegeben
- Kurze Montagezeiten und weniger Transportkosten durch weniger Komponenten
- Modulklemmen mit integrierten Erdungspins
- Kein Schienensystem - das bedeutet, es muss keine thermische Ausdehnung von Schienen beachtet werden
Alle Artikel unserer Solarbefestigungssysteme finden Sie in unseren Broschüren:
Dieses System ist geeignet für:
- Bitumendächer
- Foliendächer
Es ist nicht geeignet für folgende Dacharten:
- begrünte Dächer
- Trapezblechdächer
- Sandwichdächer
Geeignet für Modulgrößen:
- Modulbreite 950 - 1150 mm
- Modullänge 1500 - 2000 mm
Das Solarbefestigungssystem ZEBRA Flachdach zeichnet sich im besonderen aus durch:
- Variable Aufständerungsdreiecke – verstellbar von 10°- 45 ° in 5 ° Schritten
- Komplett vormontierte Aufständerungsdreiecke können ohne weitere Vorarbeiten verwendet werden
Alle Artikel unserer Solarbefestigungssysteme finden Sie in unseren Broschüren:
HINWEIS:
Die Befestigung der Unterkonstruktion erfolgt mittels Solarbefestiger, Artikelnummer 0201 xxx direkt in der Stahl- oder Holzpfettenkonstruktion ohne Ballastierung.
Das Solarbefestigungssystem ZEBRA Flachdach ist geeignet für folgende Dacheindeckungen:
- Aufständerungen auf Trapezblechdächer
- Aufständerungen auf Wellblechdächer
- Aufständerungen auf Sandwichdächer
- ACHTUNG: nicht für Flachdächer mit abgedichteten Kunststoffbahnen geeignet!
Bemessungssoftware Würth SolarTool
Geeignet für:
- Solarbefestigungssystem PLUS Schrägdach
- Solarbefestigungssystem AeroMount Flachdach
Sie profitieren von:
- einer umfassenden Dokumentation mit Vorbemessung
- einer Stückliste
- einem Montageplan
- einer komplett statischen Vorbemessung der Solarbefestigung gemäß DIN EN 1991-1
- einer interaktiven 2D- und 3D-Darstellung
- einer möglichen Nutzung von Online-Kartendiensten
- einer onlinebasierenden Version, die keinen Download erfordert und von überall den Zugriff auf gespeicherte Projekte ermöglicht
Bemessungssoftware Würth Technical Software
Geeignet für:
- Solarbefestigungssystem ZEBRA® Schrägdach
- Solarbefestigungssystem ZEBRA® Aufständerung
Alternativ zur Software können Sie für die Vorbemessung auch unsere Webformulare nutzen!
Die Photovoltaik-Module sind ausgesucht, aber wie werden diese nun sicher auf der jeweiligen Dachkonstruktion befestigt und welche Rolle spielt dabei die Dacheindeckung? Was muss bei der Befestigung der Module und der Unterkonstruktion bei einem Schrägdach oder bei einer Aufständerung alles beachtet werden? Wir helfen Ihnen!
- Einfach, schnell, papierlos am PC, Tablet oder Smartphone
- Automatische Empfangsbestätigung
- Dateien direkt beifügen
Sie haben noch offene Fragen?
Unsere Experten beraten Sie gerne telefonisch oder per E-Mail:
Telefon: 07940 15 2716
E-Mail: solarbefestigung@wuerth.com
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.