Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende  

Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel Ski-SET von Salomon

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und wird in keiner Weise von Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert.

 

Veranstalter, Teilnahmeberechtigung

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Adolf Würth GmbH & Co. KG, 74650 Künzelsau (nachfolgend Würth genannt). Teilnahmeberechtigt sind alle Kunden von Würth (nachfolgend Kunde genannt). Als Würth-Kunden gelten Gewerbetreibende, die bei Würth mit einer Kundennummer erfasst sind.

 

Veranstaltungszeitraum

01.10.2021, 0 Uhr bis 31.10.2021, 24Uhr (Ski Set)

 

Gewinn

Unter allen Teilnehmern wird folgender Gewinn verlost: Ski Set

Set beinhaltet:
1x Ski: Salomon S/FORCE Ti 80
1x Skischuhe: Salomon S/PRO 120
1x Stöcke: Salomon Arctic S3

 

Gewinnspielteilnahme

Die Teilnehmerin/der Teilnehmer muss während des Veranstaltungszeitraums über den Würth Onlineshop, die Niederlassung, dem Außendienstverkäufer oder in der Würth App eine Bestellungen im Wert von 1500,- € platzieren. Ferner ist im Rahmen der Bestellung der Gewinnspielcode ski als Voraussetzung der Teilnahme und Einwilligung am Gewinnspiel zu verwenden. Eine mehrfache Teilnahme am Gewinnspiel ist möglich. Durch Zufallsprinzip wird von Würth am 06.11.2021 der Gewinner ausgelost und informiert.

 

Teilnahmebedingungen

  • Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar.
  • Die Adolf Würth GmbH & Co KG behält sich vor, Teilnehmer bei einem berechtigten Grund vom Gewinnspiel auszuschließen. Vor allem gilt dies bei unwahren Angaben oder sobald das Spiel manipuliert werden sollte. Wird im Nachhinein festgestellt, dass ein Gewinner nicht teilnahmeberechtigt war, kann der Gewinn entzogen werden.
  • Die Adolf Würth GmbH & Co. KG behält sich die Möglichkeit vor, das Gewinnspiel jederzeit abzubrechen oder zu beenden, etwa aus organisatorischen, rechtlichen oder technischen Gründen.

 

Datenschutz

Für die Durchführung des Gewinnspiels ist die Erhebung von zusätzlichen bzw. bestimmten personenbezogene Daten nicht erforderlich. Würth speichert lediglich, welche Kunden die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung (insbesondere auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenportabilität, Widerspruch und Beschwerde) ergeben sich aus unserem Datenschutzhinweis, der dem Teilnehmer auf Wunsch zugesendet wird.

Eine darüberhinausgehende Nutzung oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

 

Anwendbares Recht

Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

 

Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau, den 03.08.2021