Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende  

Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel innerhalb des Shop Months im August 2022

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und wird in keiner Weise von Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert.

 

Veranstalter, Teilnahmeberechtigung

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Adolf Würth GmbH & Co. KG, 74650 Künzelsau (nachfolgend Würth genannt). Teilnahmeberechtigt sind alle Kunden von Würth (nachfolgend Kunde genannt). Als Würth-Kunden gelten Gewerbetreibende, die bei Würth mit einer Kundennummer erfasst sind.

 

Veranstaltungszeitraum

08.08.2022, 0 Uhr bis 12.08.2022, 24 Uhr

 

Gewinne

Unter allen Teilnehmer*innen werden folgende Gewinne verlost:

  • 2 x Pizzaofen
  • 5 x Feuertonne
  • 10 x Kamado Grill
  • 10 x 3-in-1 Leuchte
  • 20 x Bier-Gläser-Set
  • 20 x Party-Gläser-Set
  • 20 x Lunch Set

 

Gewinnspielteilnahme

Die berechtigten Teilnehmer*innen müssen während des Veranstaltungszeitraums in einer Würth Niederlassung in Deutschland, einen Auftrag tätigen. Es ist eine mehrfache Teilnahme am Gewinnspiel im Veranstaltungszeitraum möglich. Durch Zufallsprinzip werden am 12.08.2022 die Gewinner*innen ausgelost und per E-Mail informiert. Liegt keine E-Mail-Adresse vor, wird die betreffende Person telefonisch kontaktiert.

 

Teilnahmebedingungen

  • Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist für alle Kunden von Würth möglich.
  • Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar.
  • Die Adolf Würth GmbH & Co KG behält sich vor, Teilnehmer*innen bei einem berechtigten Grund vom Gewinnspiel auszuschließen. Vor allem gilt dies bei unwahren Angaben oder sobald das Spiel manipuliert werden sollte. Wird im Nachhinein festgestellt, dass ein Gewinner nicht teilnahmeberechtigt war, kann der Gewinn entzogen werden.
  • Die Adolf Würth GmbH & Co. KG behält sich die Möglichkeit vor, das Gewinnspiel jederzeit abzubrechen oder zu beenden, etwa aus organisatorischen, rechtlichen oder technischen Gründen.

 

Datenschutz

Für die Durchführung des Gewinnspiels ist die Erhebung von zusätzlichen bzw. bestimmten personenbezogene Daten nicht erforderlich. Würth speichert lediglich, welche Kunden die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung (insbesondere auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenportabilität, Widerspruch und Beschwerde) ergeben sich aus unserem Datenschutzhinweis, der denTeilnehmer*innen auf Wunsch zugesendet wird. Eine darüberhinausgehende Nutzung oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

 

Anwendbares Recht

Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

 

Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau, den 01.08.2022