DOCUsmart - Brandschutzdokumentation und mehr

Titelbild DOCUsmart - Brandschutzdokumentation und mehr

Coming Soon!

Termine, Qualität und Kosten im Griff! Mit Würth DOCUsmart für Brandschutzdokumentation - digital, transparent, effizient. Seien Sie unter den ersten Usern, die unsere neue Software testen können. Sie erhalten nach Liveschaltung Ihren Zugang zur Demoversion.

Mit der Würth DOCUsmart Brandschutzdokumentationssoftware digitalisieren Sie den kompletten Dokumentationsvorgang. Die Anwendung unterstützt Sie in der Kommunikation auf der Baustelle - Medienbrüche, Kommunikationslücken oder Zettelchaos gehören der Vergangenheit an. Schon im Montageprozess kann gemeinschaftlich an der Dokumentation gearbeitet werden. Aufgaben werden verteilt, terminiert und per Email kommuniziert. Fehler werden früh erkannt bzw. schon im Vorfeld vermieden. Dies steigert die Ausführungsqualität und trägt entscheidend zur Termintreue und Kostensicherheit bei.

In der Würth DOCUsmart kann kooperativ gearbeitet. Der Key User kann je nach Bedürfnis seine Kollegen bzw. Monteure aber auch ein komplettes Bauteam aus Auftraggeber, Auftragnehmer oder Gutachter mit ins Projekt nehmen. Alle Beteiligten haben in Abhängigkeit der ihnen zugewiesenen Rechte Zugriff auf die gleichen immer dem aktuellen Stand entsprechenden Daten. Mit der kostenlosen App kann auch im Offline-Modus auf der Baustelle gearbeitet werden. Durch eine spätere Synchronisation sorgen wir für eine sichere Datenkonsistenz.

Nur einige Ihrer Vorteile

Überall Zugriff

Immer und überall nutzbar: Zugriff über Desktop, Tablet oder Smartphone

  • Schnelle Erfassung von Aufgaben und Tätigkeiten durch einfache intuitive Bedienung
  • QR-Codes scannen und -Suche für schnelle Lokalisierung von POIs
  • Offlinefunktionalität mit der App
  • Bildaufnahmen direkt in der Anwendung
  • Sprachaufnahmen direkt in der Anwendung
  • Nutzung auf verschiedenen mobilen Endgeräten (iOS und Android)
Keine Nachdokumentation

Keine Nachdokumentationen: Die richtige Art und Weise zu dokumentieren

  • einfache Bedienung durch ergonomische Oberfläche
  • selbsterklärende Struktur
  • schnelle Erfassung von Aufgaben und Tätigkeiten
  • Datei-Upload durch Drag & Drop
  • umfassende Tabellenoption (Tabelleneinstellungen)
  • umfassende Such- und Filtermöglichen
  • Datenimport und –export
gesicherte Datenqualität

Gesicherte Datenqualität: Die richtigen Daten jederzeit

  • alle Webformulare (Seiten) sowie Tabellen und Diagramme sind exportierbar
  • Nachvollziehbarkeit von Tätigkeiten über Historiendarstellung
  • umfangreiches Reporting
  • Darstellungskomponente von Plänen
  • Berichtsausgabe in PDF
Lückenlose Kommunikation

Lückenlose Kommunikation: Alle Aufgaben an einer zentralen Stelle

Aufgaben und die dazu notwendigen Unterlagen werden oft über viele Medien an die jeweilige ausführende Person kommuniziert. Kurz mal per Telefon, dann wieder mal per Email oder auch mal schnell persönlich auf der Baustelle. Die Folge: Unklarheiten über Aufgaben, unvollständige Datenübermittlung und viele Kommunikationsfehler die im Nachhinein Zeit und Geld kosten. MEINE AUFGABEN sammelt sämtliche Arbeitsvorgänge an einer zentralen Stelle. Dabei zeigt diese Funktion jedem immer aktuell an was, wo und wie etwas zutun ist. Mit nur einem Klick erhalten Sie einen Überblick über alle relevanten Daten:

  • Was ist zu tun? (Aufgabeninhalt)
  • Wo ist was zu tun? (POI auf dem Plan)
  • Was ist zu verbauen? (Produkte)
Docusmart

Mietmodell

PAKETPOIS*MIETE PRO JAHR
A60120,00€
B250480,00€
C7501320,00€
D15002400,00€
EUnbegrenzt3960,00€
  • eine Desktopversion als Key User, unbegrenzte App-User
  • Basisfunktionen sind in allen Versionen inklusive
  • Mindestlaufzeit 12 Monate
  • Kündigungsfrist: 3 Monate zum Laufzeitende

Kaufmodell

PAKETPOIS*KAUF EINMALIG
A60240,00€
B250960,00€
C7502640,00€
D15004800,00€
EUnbegrenzt7920,00€
  • zzgl. Wartung (20 % p.a.) vom Kaufpreis
  • Ein Key User - unbegrenzte App-User
  • Basisfunktionen sind inklusive
  • Mindestlaufzeit der Wartung: 12 Monate.
  • Kündigung der Wartung: 3 Monate zum Laufzeitende. Nach der Kündigung keine Updates mehr. Software bleibt ab dann auf dem Stand der Kündigung.