PU-Schäume von Würth jetzt nach „EMICODE EC1-Plus“ zertifiziert

Wir freuen uns Ihnen als deutschlandweit erstes Unternehmen PU-Schäume mit dem EMICODE EC1-Plus-Zertifikat anbieten zu können.

Die Schäume PURLOGIC® Fast, PURLOGIC® Flex und PURLOGIC® Top wurden erfolgreich zertifiziert und dürfen nun das Gütesiegel tragen.

Für was steht EMICODE EC1-Plus?

EMICODE ist ein Siegel zur Produktklassifizierung für moderne, lösemittelfreie und emissionsarme Bauprodukte.

 

Produkte, die mit dem EMICODE® EC1PLUS als "sehr emissionsarm" gekennzeichnet sind, bieten
• größtmögliche Sicherheit vor Raumluftbelastungen
• Gesundheitsschutz
• hohe Umweltverträglichkeit.

Weitere Informationen erhalten Sie hier: http://www.emicode.com/

PURLOGIC® Fast

Art.-Nr. 0892 144

  • 2K–Zargenschaum für eine sichere Türenmontage
  • Einfach und anwenderfreundlich
  • Klebefrei nach 5 Minuten
  • Gute Haftung auf vielen Untergründen

PURLOGIC® Flext

Art.-Nr. 0892 142 8

  • 1K–Premiumschaum für die elastische Fugendämmung
  • Dreimal elastischer als marktübliche PU-Schäume
  • Wintertauglich: bei bis zu -15°C – Temperaturen zu verarbeiten
  • Vermeidung von Schaumabriss

PURLOGIC® Top

Art.-Nr. 0892 142 1

  • 1K–Premiumschaum für Pistolenanwendung
  • Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Bis zu 40 Liter Ausbeute
  • Handliche 500 ml – Dose

Weitere Informationen zu unserem PU-Schaum-Programm erhalten Sie in der Broschüre „PU-Schäume im Überblick

Broschüre PU-Schäume Broschüre PU-Schäume

Neben unseren ausgezeichneten PU-Schäumen führen wir noch weitere Produkte mit EMICODE-Zertifizierung im Programm:

  • Universalgrundierung CERAfix® 101
  • Nivelliermasse CERAfix® 201
  • Fliesenkleber CERAfix® 403 LFX
  • Verschiedene Dichtstoffe, wie Dispersions-Spritzkork, Stein- und Fassadendicht, Bodenfugendichtstoff und Lüftungskanaldichtstoff.

An der Zertifizierung weiterer Produkte arbeiten wir mit Hochdruck.