Nur für Gewerbetreibende
Adolf Würth GmbH & Co. KG
 
  • Systemauswahl
      • Systemauswahl direkt
      • Über Untergrund
  • Branchen
      • Elektro/Kommunikationstechnik
      • Heizung/Sanitär/Klima
      • Bau/Ausbau
  • Produkte
      • Hartschott aus Mörtel
      • Rohrmanschetten innen- und außenliegend für brennbare Rohre
      • Kissen, Stopfen, Steine, Schäume und Kabelbox
      • Mineralfaser- und Kautschukprodukte
      • Dichtstoffe Fugen
      • Intumeszierende Baustoffe/ I-Kanal, Kabelbandage
      • Kennzeichnung und Nachinstallation
      • Fuge und Schacht
      • Befestigungen Kabel, Rohre, Konsolen mit brandschutztechnischen Nachweisen
  • Service
      • Verfügbarkeit & Preise
      • Beratung
      • Verarbeiter-Schulung
      • Würth Brandschutzsysteme
      • Downloads
  • ABC der Brandschutztechnik
Adolf Würth GmbH & Co. KG
  • Systemauswahl
    • Systemauswahl direkt
      • A Kombischott
      • B Brandschott M
      • B1 Kabelbox
      • B2 Kabel-Röhre
      • C Brandschott W Kombi
      • C1 Brandschott W1
      • D1 Brandschutzschaum 90
      • D2 Kabelabschottung intumeszierend
      • D4 Brandschutzschaum Kombi
      • E Brandschutzkissen 90
      • E1.1 Brandschutzsteine/-stopfen Kombi
      • E4 Brandschutzkanal
      • E5 Brandschutzgewebe KB SR
      • F Rohrabschottung M
      • F2 Rohrabschottung M leicht
      • F3 Rohrabschottung I
      • F4 Brandschutzmanschette EC Endless Collar
      • F8 Rohrmanschetten Nullabstand
      • G Rohrabschottung E
      • G1 Rohrabschottung intum.
      • G2 Rohrabschottung dB
      • G3 Rohrabschottung SML/Kunstoff
      • H Rohrabschottung Z
      • H1 Rohrabschottung KL
      • H2 Rohrabschottung Intumesz. Matte Plus
      • H3 Rohrabschottung Intumesz. Streifen Plus
      • I Fugensystem K
      • J Fugensystem E
      • J1 Fugensystem A
      • L Fugensystem P
      • L1 Fugensystem B1
      • W1 Installationsschacht IBS 90
      • W2 Installationsschacht I-BLOCK 90®
    • Über Untergrund
      • Decke - Beton
      • Wand - Mauerwerk
      • Wand - Leichtbau
      • Wand - Beton
  • Branchen
    • Elektro/Kommunikationstechnik
      • Decke - Beton
      • Wand - Beton
      • Wand - Leichte Trennwand
    • Heizung/Sanitär/Klima
      • Decke - Beton
      • Wand - Beton
      • Wand - Leichte Trennwand
    • Bau/Ausbau
      • Fugen
  • Produkte
    • Hartschott aus Mörtel
      • 11 Brandschutzzement MG III
      • 12 Brandschutzmörtel
    • Rohrmanschetten innen- und außenliegend für brennbare Rohre
      • 21 Rohrmanschette Typ RK I
      • 22 Rohrmanschette Typ RK II
      • 23 Intumeszierender Streifen als Rohrmanschette
      • 24 Rohrmanschettenset SML/Kunststoff
      • 25 Brandschutz Rohrmanschette EC Endless Collar
    • Kissen, Stopfen, Steine, Schäume und Kabelbox
      • 31 Brandschutzkissen
      • 33 Brandschutzsteine /-stopfen Kombi
      • 35 Brandschutzschaum 90
      • 37 Brandschutzschaum Kombi
      • 38 Kabelbox
      • 39 Kabel-Röhre
    • Mineralfaser- und Kautschukprodukte
      • 41 Mineralfaserplatte mit intumesz. Beschichtung
      • 42 Mineralwoll-Isolierung
      • 43 Mineralwolle
      • 44 Mineralwolle Matten
      • 48 Kältekautschuk
    • Dichtstoffe Fugen
      • 51 Elastische Brandschutzdichtung B1
      • 52 Brandschutzfugenmasse Acryl
      • 55 Brandschutzschaum FZ Plus
    • Intumeszierende Baustoffe/ I-Kanal, Kabelbandage
      • 62 Brandschutzspachtel
      • 63 Brandschutzbeschichtung
      • 64 Brandschutzfüller
      • 65 Brandschutzkanal
      • 66.1 Brandschutzgewebe KB SR
      • 67 Intumesz. Streifen Plus
      • 68 Intumesz. Streifen
      • 68.1 Intumesz. Streifen dB
      • 68.2 Brandschutzgewebe DBU 1,5
      • 69 Intumesz. Matte Plus
    • Kennzeichnung und Nachinstallation
      • 71 Nachinstallationskeile
      • 72 Kennzeichnungsschilder
    • Fuge und Schacht
      • 81 Elast. Fugendichtband
      • 90 IBS 90
      • 90.1 I-Block 90®
      • 90.2 Leichtbetonfräser
    • Befestigungen Kabel, Rohre, Konsolen mit brandschutztechnischen Nachweisen
      • Metall-Abstandschellen
      • Kabelschellen H/AC
      • Langwannen/Profilschienen
      • Kabelabzweigkästen WBK
      • Befestigung TGA-SHK
  • Service
    • Verfügbarkeit & Preise
    • Beratung
    • Verarbeiter-Schulung
    • Würth Brandschutzsysteme
    • Downloads
  • ABC der Brandschutztechnik
  1. Startseite
  2. Branchen
  3. Heizung/Sanitär/Klima
  4. Wand - Leichte Trennwand
  • Elektro/Kommunikationstechnik
  • Heizung/Sanitär/Klima
    • Decke - Beton
    • Wand - Beton
    • Wand - Leichte Trennwand
  • Bau/Ausbau

Heizung, Sanitär, Klima, Lüftung –
Brandschutz-Anwendungs-Auswahl

Wand – Leichtbauwerkstoff
(Gipskarton/Faserplatten)

Anwendungverwendbare Brandschutz-Systeme
Gipskarton/Faserplatten
Rohrdurchführungen nicht brennbare Rohr[C] Brandschott W Kombi*
[D1] Brandschutzschaum 90
[D4] Brandschutzschaum Kombi*
[E1.1] Brandschutzsteine/ -Stopfen Kombi*
[G] Rohrabschottung E
[G1] Rohrabschottung intumeszierend
[H2] Rohrabschottung Intum. Matte Plus*
[H3] Rohrabschottung Intum. Streifen Plus*
Rohrdurchführungen brennbare Rohre [C] Brandschott W Kombi*
[D1] Brandschutzschaum 90
[D4] Brandschutzschaum Kombi*
[E1.1] Brandschutzsteine und –stopfen*
[F] Rohrabschottung M*
[F2] Rohrabschottung M leicht
[F3] Rohrabschottung I*
[F4] Endless Collar*

* brennbare Isolierung möglich

Infos über die Brandschutz-Hotline 0800 1813900 (kostenlos)

Würth-Gruppe © Adolf Würth GmbH & Co. KG

wuerth.de Impressum Datenschutz Cookies

Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.

Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Download