Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
2K-Allzweckdübel SHARK® TWIST mit 8-facher Verknotung in Hohlräumen

Befestigung in Hohlraum- und Gipskartonwänden

 
Hohlraum- und Leichtbaubefestigungen werden zumeist in mit Gipskarton beplankten Trockenbauwänden sowie Vorsatzschalen eingesetzt. Dübel-Systeme mit möglichst großer Auflagefläche hinter dem Plattenbaustoff bieten die höchsten Tragfähigkeiten. Typische Anwendungen sind Montagen von Lampen, kleinen Regalen, Gardinenleisten, Brüstungskanälen, Bilderrahmen, kleinen Boilern, Garderoben, Latten, Schienen, Konsolen oder Rohrschellen in Wänden der Leichtbauweise.

Zeitsparend
Wirtschaftlich & flexibel

Würth Dübel sind auf eine schnelle Montage und ein breites Anwendungsgebiet ausgelegt.

Sicher & hochwertig
Sicher & hochwertig

Würth entwickelt und fertigt das Dübel-Sortiment größtenteils in Deutschland und der Schweiz.

Schneller Nachschub
Bundesweit schneller Nachschub

Dübel-Sortiment in jeder Würth Niederlassung – vermeidet lange Ausfallzeiten auf der Baustelle

Befestigung Kabelkanal
Befestigung Konsole mit Rohrschelle (Rohrbefestigung)
Befestigung Hängeschrank
Befestigung Spiegel
Befestigung Montageschiene (C-Profil)
Befestigung Sockelleisten
Befestigung Bewegungsmelder
Befestigung Bewegungsmelder

 
Innovation

2K-Allzweckdübel für metrische Gewinde

In den SHARK® TWIST können selbst Schraubmittel mit metrischem Gewinde eingeschraubt werden – ein echtes Novum im Bereich der Kunststoff-Allzweckdübel!

Beispielsweise Gewindestücke bzw. -stangen für Abhängungen der Sanitärinstallation oder metrische Schrauben.

Zum Produkt

Einbauzustand des SHARK® TWIST mit metrischer Schraube

 
Dübel-Systeme zur Befestigung in Plattenbaustoffen

Hinweis zur Schraubenwahl für Kunststoffdübel und Gipskartondübel aus Zinkdruckguss

Herkömmliche Holzschrauben höhlen den Kunststoff bzw. Zinkdruckguss aus und können die Tragfähigkeit reduzieren, daher sollten spezielle Dübelschrauben wie die ASSY®-D verwendet werden.

Mehr Infos

 
Empfohlene Dübel-Belastung nach Plattenart

Die untenstehende Tabelle liefert einen kompakten Überblick der empfohlenen Lastwerte für Einzeldübel von gängigen Würth Hohlraumbefestigern in Plattenbaustoffen mit verschiedener Materialfestigkeit.

Gipskartonplatte

Gipskartonplatte

Gipsfaserplatte

Gipsfaserplatte

Holzspanplatte (OSB-Platte)

Holzspanplatte (OSB-Platte)

Dübel Ausführung Gipskartonplatte
Dicke ≥ 12,5 mm
Gipskartonplatte
Dicke ≥ 25 mm
Gipsfaserplatte
Dicke ≥ 10 mm
Holzspanplatte
Dicke ≥ 10 mm
Schraubdübel WG-FIX Ø 6,3 mm 0,01 kN - - -
Gipskartondübel W-GS Typ Z 0,10 kN 0,10 kN 0,12 kN -
Typ Z/L 0,10 kN 0,12 kN 0,12 kN -
Typ K 0,10 kN 0,10 kN - -
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® TWIST Ø 6 mm 0,1 kN 0,2 kN 0,3 kN -
Ø 8 mm 0,2 kN 0,25 kN 0,35 kN -
Ø 10 mm 0,2 kN 0,35 kN 0,45 kN -
Ø 12 mm - - - -
Ø 14 mm - - - -
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro Ø 5 mm 0,10 kN 0,15 kN 0,20 kN -
Ø 6 mm 0,10 kN 0,15 kN 0,20 kN -
Ø 8 mm 0,10 kN 0,15 kN 0,20 kN -
Ø 10 mm 0,10 kN 0,15 kN 0,25 kN -
Ø 12 mm 0,10 kN 0,15 kN 0,25 kN -
Ø 14 mm 0,10 kN 0,15 kN 0,25 kN -
Metall-Hohlraumdübel W-MH M4
0,20 kN
0,30 kN 0,20 kN 0,25 kN
M5
0,20 kN
0,30 kN 0,20 kN 0,25 kN
M6
0,20 kN
0,30 kN 0,20 kN 0,25 kN
M8
0,20 kN
0,30 kN 0,20 kN 0,25 kN
Metall-Hohlraumdübel W-HR M4 0,20 kN 0,40 kN 0,30 kN -
M5 0,20 kN 0,40 kN 0,30 kN -
M6 0,20 kN 0,40 kN 0,30 kN -

Die empfohlenen Lastwerte setzen eine fachgerechte Verarbeitung voraus. Zur Montage des Gipskartondübel W-GS, Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro und des 2K-Allzweckdübel SHARK® TWIST empfehlen wir die Dübelschraube ASSY®-D.

 
Services

Dübel-Finder

Das richtige Dübel-System ist das A und O in der Befestigungstechnik. Allerdings gibt es unzählige Varianten je nach Montageart, Baustoff und Belastbarkeit. Der Dübel-Finder führt online mit wenigen Klicks zum passenden Dübel für Ihr Projekt.

Mehr Infos


 
Weiterführende Informationen und Downloads

Texte teilweise entnommen aus Mini-Dübelhandbuch 4.0