Plattenbaustoffe
Plattenbaustoffe sind sehr häufig im Trocken- und Innenausbau zur Bekleidung von Wand und Decke oder als Brandschutz von Kanälen oder Leitungen im Einsatz. Dabei werden Unterkonstruktionen aus Holz oder Metall mit Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Spanplatten oder Hartfaserplatten beplankt. Plattenbaustoffe haben oft nur eine geringe Festigkeit und in ihnen können nur sehr kleine Lasten verankert werden. Geeignete Dübel sind spezielle Hohlraumdübel aus Kunststoff oder Metall.
Für Befestigungen in Plattenbaustoffen empfehlen wir:
- Gipskartondübel W-GS
- Metall-Hohlraumdübel W-MH
- Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® TWIST oder SHARK® Pro
- Hohlraumdübel W-HR
Hier geht's zur Übersicht aller Würth Dübel für Plattenbaustoffe.
Inhalte entnommen aus dem MINI-Dübelhandbuch, 3. Auflage 2014
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten.  Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder.  Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme.  Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.  Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist.  Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können.  Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist.  Danach werden sie gelöscht.
		       
		       Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer  Datenschutzerklärung.