Lösungen
Digitale, effizient Baudokumentation
DOCUsmart®: Innovative webbasierte Dokumentationslösung
Je komplexer ein Bau- oder Sanierungsprojekt, desto größer ist der Aufwand der Dokumentation. Um diesen auf ein Minimum zu reduzieren, hat Würth mit DOCUsmart® eine innovative, webbasierte und durchgängig digitale Lösung entwickelt. DOCUsmart® vereinfacht die durchgängige Dokumentation der Baustelle von der Aufgabenzuweisung, über die Mängelbearbeitung und Produktdokumentation bis hin zur Erstellung umfassender Abschlussberichte.
Auf jedem Bauvorhaben spielt der Baufortschritt aber auch die nachvollziehbare Dokumentation möglichst vieler Arbeitsschritte eine immer größer werdende Rolle. Dies betrifft sowohl dokumentationspflichtige Bereiche wie nachträgliche Bewehrungsanschlüsse oder Brandschotts aber auch Gewerke, die später nicht mehr einfach zugänglich sind.
Eine wesentliche Funktion von DOCUsmart® ist das Anlegen von „points of interests“ (POI) auf Bauplänen. Für jeden POI können detaillierte Informationen – etwa bezüglich der Produkte, der Zulassungen, der Montageanleitungen oder der Montageprotokolle – hinterlegt werden. Eine Vielzahl von Würth-Produkten, wie z. B. Brandschutzprodukte und das RELAST®-System zur nachträglichen Bauwerksverstärkung, sind mit allen relevanten Dokumenten in DOCUsmart® hinterlegt und können ohne Aufwand dokumentiert werden. Bei RELAST® handelt es sich um ein Verfahren zur nachträglichen Steigerung des Querkraft- und Durchstanzwiderstandes von Bauwerken wie Brücken, Tunnel, Unterführungen, Parkhäusern und Gebäuden. Die fachgerechte Dokumentation von RELAST® spielt bei all diesen Bauwerken – aber vor allem bei Brücken – eine äußerst wichtige Rolle.
Die Komplettdokumentation wird mit Hilfe von DOCUsmart® schnell und einfach realisiert und bietet Bauherren höchste Dokumentationssicherheit. Die verbauten Produkte werden mit einer konkreten Aufgabe verknüpft und dem betreffenden Ort (POI) zugewiesen. Die Aufgaben können detaillierte Informationen und Beschreibungen sowie Terminfristen beinhalten und an einen bestimmten Monteur zur Ausführung verschickt werden. Der Monteur kann die Aufgabe mit der DOCUsmart®-App direkt auf der Baustelle abrufen, dokumentieren und nach Abschluss als erledigt zurück melden. Die Dokumentation bzw. Rückmeldung kann durch Bilder, Textnotizen oder Sprachmemos ergänzt werden. Der große Vorteil dabei: die App ist sowohl im Online- wie im Offlinemodus voll funktionsfähig, da Daten in die Cloud geladen werden, sobald Empfang besteht.
Leider lassen sich Mängel auf Baustellen nie vermeiden. DOCUsmart® verfügt über ein Mängelmanagement, welches den Mangel selbst sowie die Dokumentation dessen Behebung schnell und einfach abbildet. Dies bietet eine einfache Möglichkeit den ordnungsgemäßen Abschluss der Arbeiten nachzuweisen. Am Ende eines Projekts kann eine umfassende Abschlussdokumentation inklusive sämtlicher Pläne und Dokumente erzeugt werden.
DOCUsmart® bietet damit einen vollständig digitalisierten Dokumentationsvorgang – Kommunikationslücken oder Zettelchaos gehören somit der Vergangenheit an. Komplette Bauabläufe sind auf diese Weise stets aktuell abrufbar, können aber auch im Nachhinein bei Bedarf nochmals nachvollzogen werden. Diese lückenlose Historie kann bei später auftretenden Problemen eine schnellere Ursachenforschung und Entscheidungsfindung unterstützen. Bau- und Projektleiter profitieren von einer unkomplizierten Abnahme sowie einem einfachen Controlling dank der vollständigen Dokumentation, der Bauherr hat die maximale Transparenz für sein Projekt.
Baudokumentation auf dem nächsten Level
Gerne unterstützen unsere Fachingenieure Sie bei all Ihren Fragen. Senden Sie uns hierfür einfach eine E-Mail.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.