GESETZESKONFORME LAGERUNG VON GEFAHRSTOFFEN AM ARBEITSPLATZ
REFILLOmat-Sicherheitsschrank TYP 90
Feuerbeständiger Flügeltürenschrank zur vorschriftsmäßigen Handhabung von bis zu fünf REFILLOmaten und zur Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 (TYP90).
Die Sicherheitsschränke gibt es in zwei Varianten:
- Für bis zu max. 5 x 20 l-Kanister
- Für bis zu max. 2 x 60 l-Fässer
Ihre Vorteile:

- Vorbildlich in Ergonomie und Sicherheit
- Höchste Brandschutzklasse
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 min,
Typprüfung nach DIN EN 14470-1, Typ 90 - Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1
- 1 Bodenauffangwanne, flüssigkeitsdicht verschweißt, Auffangvolumen 60 Liter,
- Inklusive Lochblecheinsatz
- Einfach bedienbare Nivellierschrauben zum Ausrichten des Schrankes bei Bodenunebenheiten
- Abluftanschluss zur technischen Entlüftung des Schrankes in der Schrankdecke
- Erdungsanschluss serienmäßig
- Verriegelung mit Profilzylindern schließanlagenfähig
Sicherheitsschrank TYP 90
Sicherheitsschrank ausgestattet mit drei Wannenböden, einer Bodenauffangwanne und einem Lochblecheinsatz.
Intelligente Türtechnik:
- Beide Türen öffnen sich mit minimalem Kraftaufwand und über einen Handgriff zeitgleich
- Die Türen bleiben in nahezu jeder Position geöffnet
- Türen sind im Brandfall selbstschließend
Ihre Vorteile:
- Thermoüberwachung und ein Zylinderschloß
- Abluftstutzen NW 75 sowie Erdungsanschluss auf dem Schrankdach
- Optische Kontrollmöglichkeit der Lüftungsabsperrklappen
- Stellfüße zum Niveauausgleich
- Baumusterprüfung durch MPA/TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1 und Labormöbelnorm DIN EN 14727, GS
- CE-Zeichen
ORSYprotec: Sichere manuelle Entnahme aus ortsbeweglichen Behältern
Nach den aktuell gültigen Vorschriften dürfen ortsbewegliche Gefäße aus Kunststoff mit einem Volumen von über 5 l zur aktiven Lagerung brennbarer Flüssigkeiten mit dem Flammpunkt bis 35°C nur verwendet werden, wenn sie:
1. Elektrostatisch ausreichend leitfähig sind, oder
2. bei der aktiven Lagerung mit einer ausreichend leitfähigen Einrichtung versehen sind.
Mit ORSYprotec kein Problem!
Elektrisch leitfähige Kanisterumhüllung für alle brennbaren 20 l-REFILLO und REFILLOmat Wirkstoffe
Art.-Nr. 0891 870 77
Erdungskabel für ORSYprotec
Art.-Nr. 0891 870 76
Ihre Vorteile:
- Elektrostatisch ableitend und abschirmend: Schutz gegen elektrostatische Aufladung nach den gültigen Vorschriften
- Feuchtigkeitsabweisende Beschichtung: Lagerung in feuchter Umgebung oder bei Langzeitlagerung möglich
- Durch Druckknopf-Verbindung kompatibel mit Erdungskabel ORSYprotec: Einfache und fachgerechte Erdung (Potenzialausgleich)
- Gutachterliche Stellungnahme des TÜV Hessen