LAGERHALTUNG VON KLEINTEILEN MIT LAGERBOXEN
IMMER ALLES GRIFFBEREIT UND ÜBERSICHTLICH ORGANISIERT
- Verschiedene Größen: Die Boxen sind in drei, untereinander stapelbaren und an das ORSY Systemmaß angelehnten, Größen erhältlich
- Zwei Ausführungen: Die Lagerbox ist mit und ohne Koppelfunktion erhältlich. Boxen mit Koppelfunktion können untereinander fest verbunden werden.
- Besonders robust: Verstärkte Konstruktion für eine hohe Traglast.
- Etiketten-Feld vorne, Etiketten-Einschub an der Seite
- Zurr-Aussparung für Umreifungsbänder
- Vielseitiges Zubehör
- Entnahme im gestapelten Zustand durch Schütte möglich
- Schlagfest und bruchsicher aus ABS
- Vertiefungsrippen sorgen für eine hohe Stabilität
- Verstärkte Griffmulden
- Umlaufender Stapelrand
- Praktisches Etikettenfeld
- Erhältlich in unterschiedlichen Größen und Farben (gelb, rot, grau, blau, grün)
- Beständig gegen Fette und Öle
- Schlagfest und bruchsicher
- Vertiefungsrippen sorgen für eine hohe Stabilität
- Verstärkte Griffmulden
- Umlaufender Stapelrand
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.