SCHÜTZEN SIE IHRE GESUNDHEIT. AKTIV. MIT ANTI-ERMÜDUNGSMATTEN

Arbeitsplatzmatten

Anti-Ermüdungsmatten regen zu mehr Bewegung an, da sich die Füße fast unmerklich der federnden Mattenoberfläche anpassen und damit den Kreislauf fördern. Diese Bewegungen zwingen die Muskeln in Füßen und Waden zu arbeiten. Hierdurch werden die Venen angesprochen das Blut zurück zum Herzen zu pumpen.

Alle Informationen auf einen Blick!

Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE)

Wirbelsäule

Unter MSE fallen Krankheitsbilder wie Muskel- oder Gewebeverletzungen, Bandscheibenvorfälle, Arthrosen oder Entzündungen der Gelenke. Diese beginnen häufig mit leichten Beschwerden die über einen gewissen Zeitraum zu akuten Schmerzen werden. Speziell das Arbeiten im Stehen belasten den Körper, in erster Linie Füße, Beine und Rücken. MSE sind die häufigsten, arbeitsbedingten Erkrankungen in der EU. Sie stellen ein zunehmendes Problem dar und sind einer der häufigsten Gründe für langfristige Arbeitsausfälle. Über 40 Millionen Erwerbstätige leiden arbeitsbedingt unter MSE – nach Schätzungen ergeben sich hieraus Produktionsausfallkosten von 240 Mrd. Euro pro Jahr.

Quelle: Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Überblick über das Produktprogramm

  Ergonomie Rutsch-
sicherheit
Abnutzungs-
resistenz
Öl-/
chemikalienbeständig
Feuchte bzw. nasse Arbeitsumgebung
Anti-Ermüdungsmatte PVC Plus 4 von 5 Punkten 2 von 5 Punkten 4 von 5 Punkten    
Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium 5 von 5 Punkten 3 von 5 Punkten 5 von 5 Punkten    
Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen 3 von 5 Punkten 3 von 5 Punkten 4 von 5 Punkten Ausführung Nitril  
Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen Premium 5 von 5 Punkten 3 von 5 Punkten 5 von 5 Punkten    
Anti-Ermüdungsmatte Gummi gelocht 3 von 5 Punkten 4 von 5 Punkten 4 von 5 Punkten     x
Anti-Ermüdungsmatte Gummi Premium 4 von 5 Punkten 4 von 5 Punkten 5 von 5 Punkten Geschlossene Variante   x

Weitere Arbeitsplatzmatten

Bodenfliesen
Bodenbelag aus recyceltem PVC zur großflächigen Verlegung für leichte bis schwere Anwendungen.

Isolationsmatten
Isolationsmatte für Arbeiten unter Spannung nach EN 61111.

Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte zur zuverlässigen Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit

​ ​