WÜDESTO - sparen Sie Zeit, Lagerraum und Produktionskapazität
Konfigurieren Sie kostenlos Standardteile wie Schubladen, Korpusse oder Schiebetüren einfach am PC und in den Materialien, die Ihre Kunden wünschen. Wir produzieren für Sie passgenau und stellen Ihnen die Bauteile zu.
Intuitive Bedienbarkeit und schnelles Zurechtfinden durch schrittweise, geführte Konfiguration
Erstellen Sie Ihre Konstruktion durch Kombinieren von z.B. Böden, Türen, Klappen, Laden und vielem mehr
Visualisierung Ihrer Planung durch 3D Simulationen in Echtzeit
Sie konfigurieren, wir produzieren - mehr Zeit für Ihre wesentliche Arbeit
Insektenschutz Erstkauf-Aktion
Konfigurieren Sie Ihren individuellen Insektenschutz und sparen Sie satte 10 % auf Ihre ersten 3 Bestellungen bis einschließlich 31.10.2024!*
Der angewendete Rabatt wird im Warenkorb, WÜDESTO Angebotsfunktion sowie der späteren Auftragsbestätigung angezeigt.
Interesse geweckt? Gleich loslegen!
Konfigurieren Sie jetzt kostenfrei Möbel und Standardteile mit WÜDESTO.
Jetzt noch effizienter planen mit der Favoriten-Anlage
Mit der neuen Funktion auf WÜDESTO können Sie sich z.B. häufig konfigurierte Elemente ganz bequem als Favorit speichern - greifen Sie so mit einem Klick auf Ihre gespeicherten Projekte zu und sparen Sie noch mehr Ihrer kostbaren Zeit!
Lassen Sie sich von Kundenprojekten inspirieren!
Lassen Sie neue Ideen entstehen.
Wählen Sie aus unserem virtuellen Showroom ein Projekt aus und fügen Sie es mit einem Klick 1:1 Ihrer Artikelliste hinzu oder Sie passen es individuell nach Ihren Wünschen in beliebigem Umfang an. Wählen Sie ganz unkompliziert Größe, Farbe, Ausstattung und Zubehör Ihrer Möbel. Preise, Lieferzeiten und 3D-Visualisierung aktualisieren sich dabei automatisch.
Schauen Sie sich in WÜDESTO um!
NEU: Schrank-Konfigurator
Mit unserem neuen Korpusplaner erstellen Sie, ganz individuell nach Ihren Anforderungen Schränke auf Maß mit nur wenigen Klicks.
Sie profitieren von:
- Schränke in Reihenbauweise
- Schränke für Dach- & Treppenschräge
- Fronten in Furnier, FENIX® und Egger Materialien in einer Konfiguration
- Griffbohrungen mit wenigen Klicks direkt platzieren und fertig gebohrte Fronten erhalten
Mit WÜDESTO konfigurieren Sie ganz unterschiedliche Möbelteile
- Schränke auf Maß in unterschiedlichsten Konstruktionen (z. B. Dach- und Treppenschrägen oder Reihenbauweise)
- Innenschubkästen direkt konfigurierbar
- Furnierfronten mit Abwicklung direkt auf Korpus oder frei planbar
- FENIX®- Fronten direkt auf Korpus oder frei planbar
- Griffbohrungen einfach konfigurieren und Fronten vorgebohrt erhalten
Jetzt Schrank auf Maß mit WÜDESTO konfigurieren
Durch den Online-Konfigurator WÜDESTO können Sie Schränke millimetergenau an die Bedürfnisse Ihrer Kunden anpassen.
Sie profitieren von
- Konstruktionsbauteile wie bspw. Mittelböden und -seiten, Innen- und Außenschubkästen frei platzierbar
- Anpassung der Konstruktion an jedem Punkt der Planung ohne gesonderte Ermittlung von Einbaumaßen
- Durch Reihenbauweise große Breiten in einem Konfigurationsprozess realisierbar
- Detaillierte Darstellung der Konfiguration zur Unterstützung der Auftragsbearbeitung
- Flexible Verbinderauswahl aus Exzenterbeschlag, Clamex-, oder Dübelverbindung,
- Fachböden in 19mm und 25mm oder Flachglas in 3mm und 5mm Lochreihe planbar
NEU
- Raumplaner zur kombinierten Darstellung der Einzelpositionen verfügbar
- Schränke für Dach- und Treppenschräge in Nieschen-Planung anhand weniger Maße unkompliziert planbar
- Innenschubkästen - hinter Drehtüren und hinter hohen Schubkastenfronten
- Korpusse auch direkt mit Möbelgriffen konfigurierbar
- Korpusverbindungen mit Riffeldübel, Excenterverbinder oder Clamex
Mit über 3.000 Möbelfronten finden Sie sicherlich die passende für Ihr Kundenprojekt.
Ihre Vorteile:
- Breite Frontenauswahl aus unterschiedlichsten Materialtypen in einem Projekt kombinierbar
- Auswahl verschiedenster Griff Fräsungen mit variabler Platzierung
Jetzt Möbelfronten mit WÜDESTO konfigurieren
Wir bieten über 3.000 Fronten - bei uns finden Sie sicherlich die passende Möbelfront für Ihr Projekt.
Sie profitieren von:
- Auswahl aus über 500 verschiedenen Materialien und Farben, einsehbar im Online-Katalog
- Beidseitig mit Sichtoberflächen belegt
- Individuelle Materialauswahl ohne Verschnitt und Lagerhaltung
- Zahlreiche Fronten in Hochglanz, Matt, Dekor, Beton, Ton und Zement
- Alurahmen in verschiedensten Oberflächen, Farben und Füllungen
NEU
- Furnierte Fronten sowie FENIX® mit Scharnier- und Griffbohrungen
- Furnierfronten mit Abwicklung
Sie profitieren von:
- Große Auswahl an Holzarten in Schreinerqualität
- Verschiedenste Varianten von Schubladen und Griffen
- Millimetergenau planbar in Höhe, Breite und Tiefe
- Kombinierbar mit passenden Unterflurführungen von Dynapro, Dynapro Tipmatic und Dynamoov
Jetzt Massivholzschubladen, Fertigzargen und Dekorladen mit WÜDESTO konfigurieren
Durch das Planen Ihrer Massivholzschubladen, Fertigzargen und Dekorladen mit dem Online-Konfigurator WÜDESTO sparen Sie mit nur wenigen Klicks eine Menge Zeit.
Holzschubladen - Sie Profitieren von:
- Wählen Sie aus zwei Qualitätsklassen die passende für Ihre jeweilige Anforderung
- Siphon Ausschnitt mit wenigen Klicks direkt konfigurieren
- Einfache Planung anhand Korpus-Innenlichte Breite
- Ausführung auch als Innenlade wählbar
- Kombinierbar mit passenden Unterflurführungen von Dynapro, Dynapro Tipmatic und Dynamoov
Fertigzargen und Dekorladen – Sie profitieren von:
- Hochwertige Aufsatz- und Einteilungs-Systeme
- Verschiedene Farbvarianten
- Unterschiedliche Materialien, Designlinien und Formen
- Konfigurierbar mit: Nova Pro Scala, Vionaro
NEU
- Dekorladen auch mit günstiger Ecoslide Unterflurführung
- Alle Fertigzargen sowie Dekorladen auch mit variablem Syphonausschnitt
- Individuelle Raumtrennung durch Einsatz verschiedener Systeme
- Verschiedene Rahmenprofile, ob hängend oder stehend
- Vielfältige Auswahl an Füllungen, wie z. B. Glas, Dekore, Lack oder in Glas integrierte Seegräser
- Buntes Spektrum an Dekoren der Egger-Kollektion
INSEKTENSCHUTZ: Auch gegen Pollen und Feinstaub!
Der nach Ihren Vorgaben produzierte WÜDESTO INSEKTENSCHUTZ hält nicht nur lästige Plagegeister vom Haus fern, er bietet auch nachhaltigen Schutz vor Feinstaub und Pollen.
Ihre Vorteile sind:
- Hochtransparentes Gewebe mit Partikelfilter-Technologie
- Ultrafeines Hightech-Material mit hoher Reißfestigkeit und Formstabilität
- Optimaler Luft- und Lichtdurchlass
- Fertigung millimetergenau auf Maß
- Witterungsbeständig
- Viele Farbvarianten möglich
- Insektenschutz-Plissees mit geringer Einbautiefe von nur 17 mm
- Zahlreiche Einsatzgebiete: Rollos, Spann- und Drehrahmen für Fenster, Dreh- und Pendeltüren, Kellerschachtabdeckungen, Plissees für Fenster und Türen
SONNENSCHUTZ: Maßgefertigte Plissee-, Rollo-, Jalousie- oder Lamellen-Systeme für Fenster
Mit dem WÜDESTO Konfigurator bieten wir viele Möglichkeiten für Ihren individuellen Sonnenschutz für das Fenster. Durch eine umfangreiche Stoffpalette passen sich die modularen Systeme von Plissees, Rollos, Lamellen und Jalousien von Würth optimal in moderne Wohntrends ein.
Ihre Vorteile sind:
- Große Auswahl an pflegeleichten, modischen Designstoffen
- Verschiedene Bedienungsmöglichkeiten
- Modulare Systeme
- Einheitliche Profile
- Sicht-, Sonnen-, Blend- und Wärmeschutz
- Für Dachfenster geeignet
- Einfache Montage (Wand, Decke, Glasfalz, Klebe- oder Klemmträger)
VORBAUROLLLADEN: Sparen Sie Zeit, Lagerraum und Produktionskapazität mit WÜDESTO
Sie profitieren von:
- Bedienart in Gurt- oder Motorausführung
- Millimetergenau planbar
- Möglich in Verbindung mit Sonnen- und Insektenschutz
- Ersatzpanzer und Profilschienen im Renovierungsfall einzeln auf Maß bestellbar
NEU
FENIX Zuschnitte mit Laserkante und Scharnier- und Griffbohrungen
- Funierzuschnitte mit Schanier- und Griffbohrungen, sowie Zuschnitt-Kombinationen mit Abwicklung
- Größte Vielfalt und Flexibilität durch zahlreiche Freiformbekantungen im Bereich Melaminzuschnitte in 19 mm und 25 mm.
Interesse geweckt? Gleich loslegen!
Konfigurieren Sie jetzt kostenfrei Möbel und Standardteile mit WÜDESTO.
Sie wünschen sich Unterstützung bei der Konfiguration?
Dafür sind unsere Experten da! Schreiben Sie oder rufen Sie uns an.
- Schreiben Sie uns per Mail an wuedesto@wuerth.com
- oder rufen Sie uns an unter der Service-Hotline +49 7940 15-1200.
* Aktion Gültig, wenn in den letzten 12 Monaten keine Einkäufe im WÜDESTO Katalog Insektenschutz getätigt wurde.
Der angewendete Rabatt gilt für die ersten drei Bestellungen im Katalog Insektenschutz.
Die drei Bestellungen müssen im Aktionszeitraum erfolgen; Bei Mischbestellungen von rabattfähigen Katalog Insektenschutz und nicht rabattfähigen Katalogen erfolgt der Rabatt nur auf den Katalog Insektenschutz, nicht auf die gesamte Bestellung.
Dokumentation des Rabatts auf Einzelpositionsbasis in AB: „Preis beinhaltet WÜDESTO Katalog Erstkaufrabatt von 10%“
Gültig: 01.05.2024 – 31.10.2024
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.